6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(ボルト)鋼(Steel) 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形 接続方式おねじ・プレート 材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
759 税込835
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き 形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

振動の非連成化を考慮するとともに、ゴムの傾斜配置により比較的大変位のもとでも効果を発揮する合理的設計をしています。 取り付けが容易です。 防振ゴム形状が安定しており、機械自体の振動も最小に抑えます。
用途軽重量機械、基礎用 形状V型 接続方式両端おねじ 適合用途防振
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上固定盤には取り付けボルトを、下固定盤にはボルト用穴を設けることで取り付けが容易です。 高バネ定数で大型機械にも使用できます。 高周波の伝達防止に適当です。 せん断方向にも使用でき、低周波振動にも有効です。
用途機械全般 形状角形 接続方式おねじ・プレート 適合用途防振
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)