36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM20 材質S45C ねじピッチ2.5 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
1本
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本ほか
797 税込877
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
299 税込329
翌日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

1個
4,870 税込5,357
翌日出荷

1個
4,280 税込4,708
欠品中

1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20500
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】63 質量(g)1100 タイプフェノール樹脂製 D18.3 CM20×2.5 B163 ねじの呼びM20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20315
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】63 質量(g)690 タイプフェノール樹脂製 D18.3 CM20×2.5 B163 ねじの呼びM20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20160
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】50 質量(g)360 タイプフェノール樹脂製 D18.3 CM20×2.5 B150 ねじの呼びM20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20125
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40 質量(g)280 タイプフェノール樹脂製 D18.3 CM20×2.5 B140 ねじの呼びM20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20080
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32 質量(g)180 タイプフェノール樹脂製 D18.3 CM20×2.5 B132 ねじの呼びM20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20250
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】63 質量(g)550 タイプフェノール樹脂製 D18.3 CM20×2.5 B163 ねじの呼びM20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20100
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】40 質量(g)230 タイプフェノール樹脂製 D18.3 CM20×2.5 B140 ねじの呼びM20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20400
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】63 質量(g)880 タイプフェノール樹脂製 D18.3 CM20×2.5 B163 ねじの呼びM20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20200
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】50 質量(g)460 タイプフェノール樹脂製 D18.3 CM20×2.5 B150 ねじの呼びM20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅部を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅部を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。
ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質S45C 表面処理黒染め 硬度HRC20~25
1本
特価
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M20 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) 2018年トラスコ掲載ページ1 1076
1本
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スタッドボルト用、焼入りナットです。
用途治具本体の固定作業に。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC23~31)
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニューストロング販売クランピングスタットボルト
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。 材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
1本
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。 ねじの長さが左右異なっています。 締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして 材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニューストロング販売Tースロットボルト
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。 トラスコ品番176-4877 材質S45C 高さ(mm)175 ねじ寸法M20 T溝幅(mm)20 フランジ径(Φmm)20 適合ボルト186
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷

スーパーツール平ナット
スタッドボルト用、焼入りナットです。
用途治具本体の固定作業に。
1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイジェニックデザインのレベリングアジャスタ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて スタッドカバーにより、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。 取りつけ面や部品のすき間にはシールが設けられており、異物や液体の侵入を防ぎます。 シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 3A SSI(Sanitary Standard Inc.)が定める88-00の認証を取得しています。 パッドは8°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
寸法L3(mm)35 ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS304、(パッド)SUS304、(スタッドカバー)SUS304、(スタッドカバーシール(上部))NBR(青)硬度ショアA70±5
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ハイジェニックデザインのレベリングアジャスタ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて スタッドカバーにより、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。 取りつけ面や部品のすき間にはシールが設けられており、異物や液体の侵入を防ぎます。 シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 3A SSI(Sanitary Standard Inc.)が定める88-00の認証を取得しています。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは8°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
寸法d(mm)12 寸法L3(mm)35 ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS304、(パッド)SUS304、(スタッドカバー)SUS304、(スタッドカバーシール(上部))NBR(青)硬度ショアA70±5
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)