22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1個
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製 材質低合金鋼(SKS) セット内容先・中・上 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 表面処理生地 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1個
特価
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質 表面処理ユニクロ 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1個
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 表面処理3価ブラック 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1個
509 税込560
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ステンレス 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 表面処理スズコバ 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(50個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケル 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(50個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

材質 表面処理クローム 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(50個)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

材質 表面処理3価ホワイト 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(50個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

材質 表面処理3価ブラック 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(50個)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

材質 表面処理亜鉛黒 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(50個)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
適合スチール全般 仕上処理完全焼き入れ RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
1組(2枚)
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的なネジを立てるのに使用するタップで、先(#1)・中(#2)・上(#3)タップの3本セット。
材質合金工具鋼(SKS) ねじの種類M
1パック(3本)
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ノルトロックジャパンノルトロック・ワッシャー(ステン)
RoHS
ステンレス材の緩み止めワッシャー ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
材質ステンレス(EN 1.4404あるいは相当品) 仕上処理表面焼き入れ 適合ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレス金型用に開発された、六角穴付き止めネジ(セットスクリュー)です。他の用途にも広くご利用いただけます。(JIS B 1177の"六角穴付き止めネジ"とは規格が異なります。) 1種の上から2種を締め付けることにより、強力なゆるみ止めとなります。2種の六角穴は、1種より大きく作られています。このため、2種を取り外すことなく締込み量の調整ができます。 M10以上は全て、ネジピッチを1.5mmで統一していますので、締込み量の管理が容易です。
長さ(mm)12 寸法B(mm)10 寸法T(mm)12 谷径(mm)18.376 寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M20P1.5
1個
667 税込734
翌日出荷

HLS ハードロックセットスクリューとはHLN ハードロックナットの「クサビの原理」をセットスクリュー(六角穴付止めねじ)に応用した画期的なゆるみ止めセットスクリューです。 HLN ハードロックナット、HLB ハードロックベアリングナット同様、現行使用条件を変えずに強力なゆるみ止め効果を発揮します。 特長 ゆるみ止め効果が非常に高く半永久的 HLN ハードロックナット同様、あらゆる条件下でもゆるみ止め効果が安定持続。 繰返し使用が可能 オールメタル製で摩耗箇所が少なく高いゆるみ止め効果を持続。 作業性は簡単良好 市販の工具一丁で簡単に締結完了。専用工具不要。 経済的メリットを提供 締め直し作業、加工工程含めトータルコスト大幅削減が可能。
1個
3,925 税込4,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪魂HLS-T
HLS ハードロックセットスクリューとはHLN ハードロックナットの「クサビの原理」をセットスクリュー(六角穴付止めねじ)に応用した画期的なゆるみ止めセットスクリューです。 HLN ハードロックナット、HLB ハードロックベアリングナット同様、現行使用条件を変えずに強力なゆるみ止め効果を発揮します。 特長 ゆるみ止め効果が非常に高く半永久的 HLN ハードロックナット同様、あらゆる条件下でもゆるみ止め効果が安定持続。 繰返し使用が可能 オールメタル製で摩耗箇所が少なく高いゆるみ止め効果を持続。 作業性は簡単良好 市販の工具一丁で簡単に締結完了。専用工具不要。 経済的メリットを提供 締め直し作業、加工工程含めトータルコスト大幅削減が可能。
1個
2,776 税込3,054
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HLS ハードロックセットスクリューとはHLN ハードロックナットの「クサビの原理」をセットスクリュー(六角穴付止めねじ)に応用した画期的なゆるみ止めセットスクリューです。 HLN ハードロックナット、HLB ハードロックベアリングナット同様、現行使用条件を変えずに強力なゆるみ止め効果を発揮します。 特長 ゆるみ止め効果が非常に高く半永久的 HLN ハードロックナット同様、あらゆる条件下でもゆるみ止め効果が安定持続。 繰返し使用が可能 オールメタル製で摩耗箇所が少なく高いゆるみ止め効果を持続。 作業性は簡単良好 市販の工具一丁で簡単に締結完了。専用工具不要。 経済的メリットを提供 締め直し作業、加工工程含めトータルコスト大幅削減が可能。
ピッチ(mm)1.5
1個
6,158 税込6,774
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自在ネジ込み式金具です。 従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 仕様金具セット(車輪なし) 荷重種別重荷重
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在ネジ込み式金具です。 従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 荷重種別重荷重
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)