カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(190)
    • 小ねじ(4)
    • 六角穴付ボルト(17)
    • 六角穴付皿ボルト(4)
    • 六角ボルト(48)
  • 機構部品(58)
  • 物流用品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(154)
  • Modes(1)
  • ボサード(2)
  • TRUSCO(3)
  • 互省製作所(1)
  • ニューストロング販売(16)
  • ナベヤ(12)
  • スーパーツール(10)
  • イマオコーポレーション(9)
  • SISIKU(シシク)(9)
  • エスコ(8)
  • ハンマーキャスター(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
  • 由良産商(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 大喜多(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(3)
  • YFS(3)
ねじの呼び
  • M20
  • M2(448)
  • M2.3(165)
  • M2.5(201)
  • M2.6(413)
  • M3(1,363)
  • M3.5(257)
  • M4(1,838)
  • M4.5(64)
  • M5(1,494)
  • M6(1,516)
  • M8(1,296)
  • M10(1,012)
  • M12(802)
  • M14(231)
  • M16(404)
  • M18(144)
  • M22(112)
  • M24(154)
  • M30(62)
長さ(mm)
  • 30(22)
  • 35(29)
  • 40(44)
  • 45(40)
  • 50(44)
  • 55(41)
  • 60(43)
  • 65(41)
  • 70(41)
  • 75(42)
  • 80(42)
  • 85(36)
  • 90(43)
  • 95(20)
  • 100(45)
  • 110(28)
  • 120(30)
  • 130(23)
  • 140(22)
  • 150(21)
頭部形状
頭部形状
ショルダーボルト(1)
頭部形状
六角(48)
頭部形状
六角穴付き(17)
頭部形状
六角穴付き皿(4)
頭部形状
(4)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(4)
取付穴形状
六角穴(29)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ブラック(59)
  • その他(3)
  • クロメート(1)
  • ニッケル(1)
  • ノンクローム(1)
  • パシペート(1)
  • パーカー(1)
  • ユニクロ(2)
  • 亜鉛メッキ(7)
  • 光沢クロメート(1)
  • 焼入焼戻黒染め(5)
  • 生地/未処理(4)
  • 電解研磨(1)
  • 黒クロメート(1)
  • 黒亜鉛(58)
  • 黒染め(27)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(24)
3価クロメート・3価ブラック・その他・クロメート・ニッケル・ノンクローム・パシペート・パーカー・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・電解研磨・黒クロメート・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(2)
  • 1.5(31)
  • 2(7)
  • 2.5(112)
  • その他(2)
1・1.5・2・2.5・その他
材質
  • ステンレスすべて(20)
  • SUS303(2)
  • SUS304(18)
  • 樹脂すべて(3)
  • ポリアセタール(3)
  • 鉄すべて(196)
  • S35C(1)
  • S45C(42)
  • SCM435(27)
  • SCM440(2)
  • SUM22(1)
  • SUM22L(5)
  • SWCH(1)
  • SWRCH(1)
ステンレス・樹脂・鉄
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネジ 黒」の検索結果

267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジナット 鉄 黒染め ラクテムフランジナット 鉄 黒染めラクテム
647税込712
1個
5日以内出荷
座金と六角ナットが一体になったフランジ付きのナットです。コストパフォーマンスに優れたスチール製の黒染め処理品です。
用途締結、締め付け、保持等に。材質S35C相当硬度HRC25-35表面処理黒染めねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジYFS
3,522税込3,874
1箱(15本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別半ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジYFS
2,983税込3,281
1箱(30本)
4日以内出荷
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別全ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付皿ボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜) YFS12.9六角穴付皿ボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)YFS
229税込252
1パック(1本)
4日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付皿穴の形状六角穴
六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜 八幡ねじ六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜八幡ねじ
368税込405
1パック(1個)
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SCM435相当表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
TAIYO鍛造ワイヤグリップ 黒 大洋製器工業TAIYO鍛造ワイヤグリップ 黒大洋製器工業
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツRoHS指令(10物質対応)対応
ロックネジ 1種 大喜多ロックネジ 1種大喜多
99税込109
1個
7日以内出荷
材質S45Cねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44仕上黒染六角穴B(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径ds (mm)M20長さT(mm)12
並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ 由良産商並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ由良産商
7,598税込8,358
1箱
3日以内出荷
硬さ区分300HV の平座金 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C種類平座金(ワッシャー)規格JIS B1256:2008 部品等級A表面処理ユニクロメッキ硬さ(Hv)300~370熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ 由良産商並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ由良産商
649税込714
1パック(4個)
3日以内出荷
硬さ区分300HV の平座金 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C表面処理ユニクロメッキ種類平座金(ワッシャー)規格JIS B1256:2008 部品等級A硬さ(Hv)300~370熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
リブドロックワッシャー ボサードリブドロックワッシャーボサード
6,698税込7,368
1箱(100本)
当日出荷から9日以内出荷
メーカーオリジナルブランド品の緩み止めワッシャーです。両面に成形したテーパー形状のリブ(うねり)がボルト座面と母材の被締結部に食い込むことにより、緩み止め効果が得られます。ワッシャー自体が非常に硬く(SCM製の場合、硬度380-450HV)、リブがボルト・母材へ「ガッチリ」食いつきます。
用途特に振動の激しいところで緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプなので、組込も容易で組立作業の効率を下げません。 繰り返し使用が可能なので定期的な整備を必要とする箇所に最適です。種類リブドロックワッシャー
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱ボサード
1,498税込1,648
1本ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M20 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコM20 ゆるみ止めナット(鉄S45C)エスコ
1,020税込1,122
1袋
8日以内出荷
材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)2.5ねじサイズM20
レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
11,900税込13,090
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。
ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
12,900税込14,190
1個
11日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。
ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70
並形/部品等級A 平座金 HV300 由良産商並形/部品等級A 平座金 HV300由良産商
629税込692
1パック(4個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
硬さ区分300HV の平座金。 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C規格JIS B1256:2008 部品等級A熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
調整式ショックアブソーバー TAKIGEN(タキゲン)調整式ショックアブソーバーTAKIGEN(タキゲン)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
コンパクトで大きな衝撃を吸収できます。 衝突速度に合せて調整できます。
用途自動機・専用機・工作機械・搬送装置など材質アルミニウム表面仕上げ黒アルマイト処理使用温度範囲(℃)-10~+80
インデックス プランジャー(T型ノブ) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(T型ノブ)イマオコーポレーション
2,910税込3,201
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
エンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ) イマオコーポレーションエンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ)イマオコーポレーション
2,619税込2,881
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)外径(Φmm)45色(本体)ブラック
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット由良産商(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個ほか
3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
強度A2-100表面処理パシペート公差6H
スイベル・ナット/大きな取り付け面 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイベル・ナット/大きな取り付け面Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
6,598税込7,258
1個
18日以内出荷
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
スイベル・ナット/小さな取付面 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイベル・ナット/小さな取付面Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド/パッド、オネジ付ボール部/熱処理鋼、熱処理、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)レべリング・パッド/パッド、オネジ付ボール部/熱処理鋼、熱処理、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
10,980税込12,078
1個
18日以内出荷
最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
レべリング・パッド/パッドとボール部/熱処理鋼、熱処理、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)レべリング・パッド/パッドとボール部/熱処理鋼、熱処理、黒染Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,898税込9,788
1個
18日以内出荷
材質ボール・エレメント:熱処理鋼/熱処理/黒染、パッド:熱処理鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット ネジ M20 TRUSCOフランジナット ネジ M20TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M20材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3610高さ(mm)25質量(g)118二面幅(mm)30適合ボルト径M20フランジ径D(Φmm)402018年トラスコ掲載ページ1 1085
Tスロットナット TRUSCOTスロットナットTRUSCO
799税込879
1個
当日出荷
ねじ穴は貫通しませんのでT溝を傷つけることがありません。
用途T溝用のボルト固定に。工作機械、ラジアルボール盤などのT溝用ボルト固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25~30)2018年トラスコ掲載ページ1 1081
スタットボルト ネジ M20 TRUSCOスタットボルト ネジ M20TRUSCO(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から9日以内出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M20材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1076
オールクイックナッター(S45C/パーカー(黒染め)) 大阪魂オールクイックナッター(S45C/パーカー(黒染め))大阪魂
34,980税込38,478
1箱(1個)
翌日出荷
材質S45C表面処理パーカー(黒染め)
(-)皿小ねじ(鉄/黒クロメート) 大阪魂(-)皿小ねじ(鉄/黒クロメート)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(30本)
翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理BC(黒クロメート)頭部形状穴の形状すりわり
ゆるみ止めナット(薄形(細目(鉄/三価ブラック) 大阪魂ゆるみ止めナット(薄形(細目(鉄/三価ブラック)大阪魂
1,398税込1,538
1パック(1個)
翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ブラック
ゆるみ止めナット(細目(鉄/三価ブラック) 大阪魂ゆるみ止めナット(細目(鉄/三価ブラック)大阪魂
889税込978
1パック(1個)
翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ブラック
難燃性レベルアジャスター(M20×L2=100) TAKIGEN(タキゲン)難燃性レベルアジャスター(M20×L2=100)TAKIGEN(タキゲン)
2,082税込2,290
1個
当日出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5ブラック質量(g)385硬度80°±5寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)100寸法W(mm)30寸法L3(mm)16材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304)材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304)基本使用荷重(kN)(垂直)9.8タキゲンコード31635
難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130) TAKIGEN(タキゲン)難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130)TAKIGEN(タキゲン)
911税込1,002
1個
当日出荷から4日以内出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5質量(g)456寸法L1(mm)160寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)130寸法W(mm)30寸法L3(mm)16材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
M20 [球面型]フランジナット エスコM20 [球面型]フランジナットエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
ねじM20×2.5エスコ品番EA948DT-26材質S45C寸法A(mm)30寸法D(mm)30寸法E(mm)R40表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40
M20 [フラット型]フランジナット エスコM20 [フラット型]フランジナットエスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
ねじM20×2.5エスコ品番EA948DT-16材質S45C寸法A(mm)30寸法D(mm)30表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40
M20x155mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコM20x155mm [焼入]パッド付スラストボルトエスコ
3,140税込3,454
1個
翌日出荷
ねじM20×2.5仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-153材質S45C寸法A(mm)155表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40寸法C(mm)16
M20x130mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコM20x130mm [焼入]パッド付スラストボルトエスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
ねじM20×2.5仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-152材質S45C寸法A(mm)130表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40寸法C(mm)16
M20x105mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコM20x105mm [焼入]パッド付スラストボルトエスコ
2,710税込2,981
1個
翌日出荷
ねじM20×2.5仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-151材質S45C寸法A(mm)105表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40寸法C(mm)16
M20x38mm/Φ100mm 雌ねじノブ エスコM20x38mm/Φ100mm 雌ねじノブエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-15材質(本体)FC200種類多角形寸法B(mm)63取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)42寸法A(Φmm)100色(本体)ブラックねじの呼びM20表面処理(本体)粉体焼付塗装取付長(mm)38材質(取付部)FC200
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(12件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1パック(5本)
当日出荷から翌日出荷
材質SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (鉄/三価ブラック) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト (鉄/三価ブラック) 全ねじ大阪魂(22件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質鉄(SCM435)種別全ねじ表面処理三価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら