3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ) 東信製作所 動画あり
材質(車輪)PA6+GF 材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF 荷重種別重荷重 材質(本体)PA6+GF 寸法L(mm)25 寸法H(mm)81 ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング 寸法F(mm)62 寸法S(mm)23 寸法C(mm)25 寸法W(mm)106 ストッパーなし 寸法W1(mm)23 旋回半径A(mm)77 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法G(°)65 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ ストッパー付) 東信製作所 動画あり
材質(車輪)PA6+GF 材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF 荷重種別重荷重 材質(本体)PA6+GF 車輪幅(mm)106 寸法L(mm)25 寸法H(mm)81 ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング 寸法F(mm)62 寸法S(mm)23 寸法C(mm)25 ストッパー回転ストッパー付 寸法W1(mm)23 旋回半径A(mm)77.3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法G(°)65 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低床式重荷重用双輪キャスターです。双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で旋回もスムーズです。
用途機械装置。音響機材。なかなか動かせない機械や箱物に 車輪幅(mm)106 取付高H(mm)81 軸長L(mm)25 許容荷重(daN)300 車輪径D(Φmm)66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)