一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理ユニクロメッキ
こんなお得な商品も!

アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
標準受皿タイプのプラスチックラバー付きタイプです。ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100度でも変形しない)に優れています。
用途コンベヤーなどの脚にあらゆる機械の調整ボルトに
材質ボルト・ナット/SS400相当、受皿/SS圧延鋼板(2t)、ラバー部分/プラスチック
耐荷重(N)3923
表面処理三価クロメート
種別樹脂付きアジャスター
一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質SUS304
耐荷重N(kgf)5883(600)
表面処理無
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理ユニクロメッキ
取付穴径l(Φmm)14
樹脂カバー付きの一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理ユニクロメッキ
材質(カバー)TPU
厚みのある受け皿が特長のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。金具の開口部の部分が六角部に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトに閉めてください。
用途振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に。アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。
脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。金具の開口部の部分が六角部に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトに閉めてください。
用途振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に。アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。
あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベヤーなどの脚等、大量に使用される場合には安価な標準受皿タイプがお奨めです。
D-Aはネジ径M16・M20、D-Bはネジ径M12に各々対応しています。
耐荷重(N)4903
あらゆる機器を設置した後でも、高さが自由に調整できる便利な筐体ラックの脚です。特に重量用に適しています。
滑り止め用のゴムが付いています。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
座とボルトの間にナイロンワッシャを使用してるため、回転がスムーズです。
用途一般機器、設備
材質クロロプレンゴム(CR)+ステンレス鋼棒(SUS-304)+ステンレス鋼鈑(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード