カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(668)
    • 六角ボルト(361)
    • 六角穴付ボルト(86)
    • 寸切りボルト(56)
    • フランジボルト(3)
    • 六角穴付皿ボルト(14)
  • 自動車補修部品(4)
    • 車用六角穴付ボルト(1)
  • 機構部品(209)
  • 物流用品(95)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • 大阪魂(517)
  • TRUSCO(26)
  • Modes(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
  • ボサード(1)
  • スーパーツール(5)
  • ニューストロング販売(11)
  • イマオコーポレーション(31)
  • エスコ(71)
  • ナベヤ(22)
  • サンコーテクノ(20)
  • LAMP(スガツネ工業)(18)
  • 八幡ねじ(16)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(14)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(13)
  • 由良産商(13)
  • TAKIGEN(タキゲン)(12)
  • ノーブランド(11)
ねじの呼び
  • M20
  • 5/16(141)
  • 3/8(189)
  • M2(183)
  • M3(1,114)
  • M4(1,718)
  • M5(1,826)
  • M6(2,689)
  • M8(2,861)
  • M10(2,596)
  • M12(2,371)
  • M14(594)
  • M16(1,509)
  • M18(225)
  • M22(309)
  • M24(532)
  • M30(209)
  • W3/8(413)
  • W1/2(249)
  • その他(224)
長さ(mm)
  • 35(90)
  • 40(161)
  • 45(154)
  • 50(171)
  • 55(190)
  • 60(212)
  • 65(186)
  • 70(213)
  • 75(193)
  • 80(231)
  • 85(153)
  • 90(219)
  • 95(95)
  • 100(236)
  • 110(142)
  • 120(138)
  • 125(72)
  • 130(157)
  • 140(116)
  • 150(162)
材質
  • その他(3)
  • ステンレスすべて(216)
  • SUS303(32)
  • SUS304(131)
  • SUS310S(9)
  • SUS316(5)
  • SUS316L(16)
  • チタン(3)
  • 亜鉛合金ダイカスト(3)
  • 樹脂すべて(26)
  • FRP(6)
  • テフロン(PTFE)(4)
  • 鉄すべて(496)
  • S45C(20)
  • SCM435(57)
  • SNB7(4)
  • SS400(16)
  • SUM22L(14)
  • SWRM(4)
  • 黄銅(真鍮)(8)
種別
  • 種別その他(1)
  • 種別全ねじ(250)
  • 種別半ねじ(182)
頭部形状
頭部形状
アイ・デンデン(16)
頭部形状
ショルダーボルト(3)
頭部形状
六角(336)
頭部形状
六角穴付き(62)
頭部形状
六角穴付き皿(13)
頭部形状
(9)
アイ・デンデン・ショルダーボルト・六角・六角穴付き・六角穴付き皿・皿
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(69)
  • 2(4)
  • 2.5(481)
  • その他(1)
1.5・2・2.5・その他
表面処理
  • 3価クロメート(26)
  • 3価ブラック(21)
  • 3価ホワイト(51)
  • その他(7)
  • クロメート(53)
  • クローム(19)
  • ダクロタイズド(23)
  • ディスゴ(4)
  • ドブメッキ(19)
  • ニッケル(26)
  • バレル研磨(9)
  • パシペート(5)
  • ユニクロ(57)
  • 亜鉛メッキ(16)
  • 光沢クロメート(4)
  • 溶融亜鉛メッキ(11)
  • 生地/未処理(81)
  • 電解研磨(7)
  • 黒亜鉛(23)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(21)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ディスゴ・ドブメッキ・ニッケル・バレル研磨・パシペート・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電解研磨・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(6)
取付穴形状
六角穴(78)
取付穴形状
十字穴(1)
すりわり・六角穴・十字穴
ねじ山種類
  • メートル並目(309)
  • メートル並目(左)(11)
  • メートル細目(59)
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(166)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(4)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「boruto」の検索結果

978件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス(SUS304)寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス(SUS304)寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
42,980税込47,278
1束(5本)ほか
3日以内出荷
頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。
材質SUS304
絶縁ボルトナット 昭和コーポレーション絶縁ボルトナット昭和コーポレーション
1,240税込1,364
1本
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーのセット品となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質BTN、W:ユニクロメッキ材質(スリーブ)絶縁:PTFE材質(ワッシャー)絶縁:ガラスエポキシ樹脂
ステンレス絶縁ボルトナット 昭和コーポレーションステンレス絶縁ボルトナット昭和コーポレーション
1,900税込2,090
1本
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーのセット品となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質BTN、W:ステンレス材質(スリーブ)絶縁:PTFE材質(ワッシャー)絶縁:ガラスエポキシ樹脂
絶縁スリーブ ボルト用 昭和コーポレーション絶縁スリーブ ボルト用昭和コーポレーション
720税込792
1個
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質PTFE耐熱温度(℃)200
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
448税込493
1パック(1本)
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
SUS メタルヒットアンカー 大阪魂SUS メタルヒットアンカー大阪魂
9,749税込10,724
1個
翌日出荷
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
材質SUS
ドライブセットアンカー 大阪魂ドライブセットアンカー大阪魂
4,260税込4,686
1個
翌日出荷
耐振性が高く強力なおねじアンカー。
3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂3カ-W メタルヒットアンカー大阪魂
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
表面処理3価ホワイト
SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリヒラサキ(XA大阪魂
878税込966
1個
翌日出荷
種別寸切平先、全ねじ材質SUS
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
材質SUS
ドブホーク・カットアンカー 大阪魂ドブホーク・カットアンカー大阪魂
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
材質表面処理ドブ適合材コンクリート
ドブボルトアンカー 大阪魂ドブボルトアンカー大阪魂
3,023税込3,325
1個
翌日出荷
材質スチール表面処理溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
HSAアンカー(HSA) 大阪魂HSAアンカー(HSA)大阪魂
3,334税込3,667
1個
翌日出荷
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
1,689税込1,858
1個
5日以内出荷
・ボルト先端部および六角ナットをカバーし、機器・装置の安全性を高めます。・ボルトおよび六角ナット締結部のダスト対策にも適しています。【用途】・ボルト先端部・六角ナットの保護/ダスト対策【使用上の注意】・ボルト先端部の寸法がh2以下であることを確認してください。
種別六角ナット用カバーキャップ材質/仕上PVC(ポリ塩化ビニル)頭部形状六角
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1個
14日以内出荷
・高油圧仕様のスクリュープラグ。 ・メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。<用途>・油圧機器/空圧機器/一般産業機械
材質SUM22L表面処理三価クロメート処理穴の形状六角穴
フランジ形たわみ軸継手用 ボルトセット カップリングボルト HI-LEADフランジ形たわみ軸継手用 ボルトセット カップリングボルトHI-LEAD
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
用途フランジ形たわみ軸継手用。付属品ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト
アルティメイトアイボルト ナニワ(NANIWA)アルティメイトアイボルトナニワ(NANIWA)
10,980税込12,078
1箱(1個)
4日以内出荷
専用工具無しに取付可能な360度回転するアイボルトです。リング部分が固定された状態を保てるためワークの破損を防ぎます。リングが偏心しているため自然と引張方向に向き安全に使用いただけます。
用途重量物の吊り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.85MB)
エムネジ(+)ビットタイオウ 大阪魂エムネジ(+)ビットタイオウ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌日出荷
種別全ねじ材質66ナイロン(PA66-GF30)全長(mm)20.5ねじ径(外径)20首下長(mm)18穴の形状十字穴
ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製KFC(ケー・エフ・シー)
13,980税込15,378
1箱(10本)
3日以内出荷
あと施工アンカーにおける「めねじタイプ」の代表的な商品です。市販の六角ボルトや吊ボルトに適用できます。
用途コンクリート用。建築、土木、電気、証明、機械、看板など取り付けに。材質溶融亜鉛メッキ
Tースロットボルト ニューストロング販売Tースロットボルトニューストロング販売
2,598税込2,858
1本
当日出荷
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番176-4877材質S45C高さ(mm)175ねじ寸法M20T溝幅(mm)20フランジ径(Φmm)20適合ボルト186
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
2,430税込2,673
1袋(10本)
翌々日出荷から5日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
8.8T六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)8.8T六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
2,160税込2,376
1袋(10本)
翌々日出荷
強度区分8.8の六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/生地頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
8.8T六角ボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)8.8T六角ボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
2,560税込2,816
1袋(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
強度区分8.8の六角ボルトです。
用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上鉄/生地頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
クロメート デンデンBT(ナニワ 大阪魂クロメート デンデンBT(ナニワ大阪魂
2,147税込2,362
1個
翌日出荷
寸法L(mm)120寸法A(mm)40寸法S(mm)70寸法B(mm)20寸法C(mm)20.5ねじの呼びdM20
3カ-W チョウBT(1シュ(D90 大阪魂3カ-W チョウBT(1シュ(D90大阪魂
7,738税込8,512
1個
翌日出荷
長さ(mm)40寸法H(mm)46寸法A(mm)34寸法D(mm)90寸法B(mm)28寸法C(mm)23寸法G1(mm)9ねじの呼びM20寸法G2(mm)11
ステンアイBT(ヒダリ 大阪魂ステンアイBT(ヒダリ大阪魂
24,563税込27,019
1個
翌日出荷
3カ-W デンデンBT(ゼンネジ 大阪魂3カ-W デンデンBT(ゼンネジ大阪魂
3,725税込4,098
1個
翌日出荷
ステンアイBT(ナニワ 大阪魂ステンアイBT(ナニワ大阪魂
6,212税込6,833
1個
翌日出荷
SUS アイBT(ホソメ 大阪魂SUS アイBT(ホソメ大阪魂
11,334税込12,467
1個
翌日出荷
SUS 316LアイBT 大阪魂SUS 316LアイBT大阪魂
15,592税込17,151
1個
翌日出荷
吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
SUS チョウBT(1シュ 大阪魂SUS チョウBT(1シュ大阪魂
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
ステンアイBT(ユニュウ 大阪魂ステンアイBT(ユニュウ大阪魂
5,023税込5,525
1個
翌日出荷
デンデンBT(ナニワ 大阪魂デンデンBT(ナニワ大阪魂
1,627税込1,790
1個
翌日出荷
SUS ロングアイBT 大阪魂SUS ロングアイBT大阪魂
9,940税込10,934
1個
翌日出荷
ユニクロ デンデンBT(ナニワ 大阪魂ユニクロ デンデンBT(ナニワ大阪魂
1,727税込1,900
1個
翌日出荷
SUS デンデンBT(ナニワ 大阪魂SUS デンデンBT(ナニワ大阪魂
4,267税込4,694
1個
翌日出荷
SUS デンデンBT(ゼン 大阪魂SUS デンデンBT(ゼン大阪魂
8,143税込8,957
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状デンデン
脚止め金具(ステンレス) ダイワアドテック脚止め金具(ステンレス)ダイワアドテック
539税込593
1個
当日出荷
脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。金具の開口部の部分が六角部に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトに閉めてください。
用途振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に。アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。
脚止め金具 ダイワアドテック脚止め金具ダイワアドテック
289税込318
1個
当日出荷
脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。金具の開口部の部分が六角部に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトに閉めてください。
用途振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に。アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。
重量用ロングねじアジャスターボルト(1500~5000kgfタイプ) スチール製 ダイワアドテック重量用ロングねじアジャスターボルト(1500~5000kgfタイプ) スチール製ダイワアドテック
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
受け皿は鍛造品です。ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。ネジ軸は回転し、多少傾きます。
用途上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。トラスコ品番160-9890材質ねじ:SS400相当、台座:SS400鍛造、表面処理:三価クロメートねじ長さ(mm)300全高(mm)335ねじ寸法M20許容荷重(N[kgf])4000台座径(Φmm)80
...