カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(15)
    • 六角穴付ボルト(3)
    • 六角ボルト(4)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(16)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
頭部形状
頭部形状
六角(4)
頭部形状
六角穴付き(3)
ねじの呼び
  • M20
  • 8mm(4)
  • M1.6(8)
  • M1.7(10)
  • M2(178)
  • M2.5(9)
  • M2.6(11)
  • M3(26)
  • M4(36)
  • M5(51)
  • M6(40)
  • M8(2,618)
  • M10(44)
  • M12(17)
  • M14(4)
  • M16(15)
  • M22(10)
  • M24(6)
  • W3/8(10)
  • その他(18)
長さ(mm)
  • 30(2)
  • 35(3)
  • 40(6)
  • 45(3)
  • 50(6)
  • 55(3)
  • 60(4)
  • 65(2)
  • 70(3)
  • 75(3)
  • 80(2)
  • 90(3)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 145(1)
  • 155(1)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(3)
  • 鉄すべて(5)
  • SCM435(2)
種別
  • 種別全ねじ(6)
  • 種別半ねじ(1)
全ねじ・半ねじ
表面処理
  • クローム(2)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(1)
クローム・ユニクロ・生地/未処理
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(4)
  • 2.5(8)
1.5・2.5
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(3)
六角穴
ねじ山種類
  • メートル並目(6)
メートル並目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 40」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(54件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
429税込472特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(9件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ大阪魂(35件のレビュー)
439税込483特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別半ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
8-クロメート W(JIS(M20 大阪魂8-クロメート W(JIS(M20大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
寸法d(mm)21呼び20寸法t(mm)3.2寸法D(mm)40
アイナットスター VRM RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)アイナットスター VRMRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。
用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(ステンレス) 大阪魂テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類テーパーワッシャー
溝付ナット 低形 2種(鉄/生地) 大阪魂溝付ナット 低形 2種(鉄/生地)大阪魂
449税込494
1個
翌々日出荷
材質規格2種溝数6表面処理生地寸法m(mm)13寸法n(mm)4.5寸法w(mm)8寸法m1(mm)約8ねじ山種類メートル並目
S45CミゾツキN(ヒク2シュ 大阪魂S45CミゾツキN(ヒク2シュ大阪魂
949税込1,044
1個
翌々日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
溝数6
3カ-W ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ 大阪魂3カ-W ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ大阪魂
1,072税込1,179
1個
翌々日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
溝数6
ユニクロ ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ 大阪魂ユニクロ ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ大阪魂
840税込924
1個
翌々日出荷
長さ(mm)1.5タイプ細目ピッチ(mm)1.5溝数6
SUSミゾツキN(ヒクガタ(2シュ 大阪魂SUSミゾツキN(ヒクガタ(2シュ大阪魂
3,874税込4,261
1個
翌々日出荷
長さ(mm)1.5タイプ細目ピッチ(mm)1.5溝数6寸法m(mm)13寸法w(mm)8寸法m1(mm)8
クロメ-トミゾツキN(ヒクガタ(2シュ 大阪魂クロメ-トミゾツキN(ヒクガタ(2シュ大阪魂
816税込898
1個
翌々日出荷
長さ(mm)1.5タイプ細目ピッチ(mm)1.5溝数6寸法m(mm)13寸法n(mm)4.5寸法w(mm)8寸法m1(mm)8
SUS 316LアイBT 大阪魂SUS 316LアイBT大阪魂
15,592税込17,151
1個
翌々日出荷
吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください