カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(267)
    • 六角穴付ボルト(7)
  • 切削工具(13)
  • 機構部品(3)
  • 物流用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(228)
  • TRUSCO(4)
  • 日本スプリュー(2)
  • 冨士精密(11)
  • ハードロック工業(8)
  • 紀州ファスナー(5)
  • SKC(5)
  • イチヤナギ(4)
  • KHI(4)
  • ナベヤ(3)
  • 巴工業(2)
  • 由良産商(2)
  • イシハシ精工(1)
  • エスコ(1)
  • スーパーツール(1)
  • ライト精機(1)
  • インサート(1)
  • ボサード(1)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
長さ(mm)
  • 40(38)
  • 45(49)
  • 50(55)
  • 55(56)
  • 60(66)
  • 65(59)
  • 70(68)
  • 75(66)
  • 80(72)
  • 85(64)
  • 90(65)
  • 100(65)
  • 110(66)
  • 120(67)
  • 130(63)
  • 140(66)
  • 150(66)
  • 160(39)
  • 180(39)
  • 200(38)
ねじの呼び
  • M22
  • 1/4(75)
  • 3/8(75)
  • M3(568)
  • M4(871)
  • M5(1,038)
  • M6(1,395)
  • M8(1,651)
  • M10(1,361)
  • M12(1,158)
  • M14(459)
  • M16(818)
  • M18(250)
  • M20(619)
  • M24(384)
  • M27(143)
  • M30(236)
  • M33(85)
  • M36(122)
  • M42(72)
材質
  • ステンレスすべて(56)
  • SUS304(34)
  • SUS310S(2)
  • SUS316(8)
  • SUS316L(9)
  • SUS403(2)
  • SUS430(1)
  • チタン(3)
  • 樹脂すべて(5)
  • FRP(5)
  • 鉄すべて(201)
  • S45C(41)
  • SCM435(13)
  • SNB7(1)
  • SS400(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(7)
頭部形状
頭部形状
アイ・デンデン(7)
頭部形状
六角(111)
頭部形状
六角穴付き(7)
アイ・デンデン・六角・六角穴付き
表面処理
  • 3価ブラック(8)
  • 3価ホワイト(25)
  • クロメート(35)
  • クローム(6)
  • ジオメット(2)
  • ダクロタイズド(9)
  • ディスゴ(3)
  • ドブメッキ(15)
  • ニッケル(8)
  • ノンクローム(1)
  • パーカー(4)
  • ユニクロ(29)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
  • 生地/未処理(37)
  • 黒亜鉛(9)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ジオメット・ダクロタイズド・ディスゴ・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2.5(266)
  • その他(2)
2.5・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「目ネジ」の検索結果

285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナット(1シュ 大阪魂ナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
規格1種
左ねじハンドタップ メートルねじ・並目 イシハシ精工左ねじハンドタップ メートルねじ・並目イシハシ精工
9,998税込10,998
1本ほか
翌日出荷から6日以内出荷
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
SUS 316LアイBT 大阪魂SUS 316LアイBT大阪魂
18,947税込20,842
1個
翌日出荷
吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
ステン6カクBT(ゼン 大阪魂ステン6カクBT(ゼン大阪魂
1,043税込1,147
1個
翌日出荷
種別全ネジ材質ステンレス頭部形状六角
パワーポイントスイベルロングボルト RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)パワーポイントスイベルロングボルトRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
荷重下でも回転し、常に正しく接続 360°回転、230°可動 コブラック、Bリンク、VIPチェーンを接続可能で、取付け間違い防止機構付 ダブルボールベアリングによって反転作業がよりスムースに コブラフック&ダブルボールベアリングで 反転作業をサポート パワーポイントスターは、反転作業の多い現場におすすめのベアリング入り全方向アイボルトです。吊り具の種類を選ばないコブラフックにより、ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。ダブルボールベアリング式なので、負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を高めます。 2段に封入されたベアリングで負荷時でもスムーズな回転。 ベルト、ワイヤー、チェーンなど吊り具を選びません。 小型軽量、等級100に合わせた設計。 表面メッキ仕上げで屋外使用にも強い。 M12からM36までの豊富なサイズ。 CEマーク取得、BG安全認定品 様々な吊り具をワンタッチ取り付け、シャックル等の余計な金具は必要ありません。作業時間を短縮出来ます。 PP-S, PP-B, PP-VIP: ダブルボールベアリングを封入し、負荷時においてもスムースな反転作業を実現しました。 PP-S, PP-B, PP-VIP: 360°回転 基本使用荷重を明確に刻印しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプ バリエーション:メートル並目ネジ、その他メートル細目、インチユニファイネジ 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 PP-S, PP-B, PP-VIP:必要トルク値、安全率4:1(MRL2006/42/EG)と5:1(ASME B 30.26)の基本使用荷重を表記しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:パワーポイントの特殊ボルトは取外しが出来ません。不適切なボルトの取付けを防ぐためです。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプもございます。 PP-S, PP-B, PP-VIP:DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、認証番号: OA 1451017 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:BG/DGUV "GS-OA-15-04"に準拠 PP-VIP, So-PP-VI:接続間違いのないピンタイプ。チェーン、フック、リングと接続出来ます。 PP-S, So-PP-S:フック先端の尖りを無くし、小さな穴や意図的ではない取り付けを防ぎます。強靭な鍛造ラッチ。
RoHS指令(10物質対応)対応
S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ 由良産商S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ由良産商(1件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。
材質S45C(H)相当材表面処理HDZ35引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)硬度HRC18~25(生地)ねじ規格並目・オーバータップねじ山種類メートル並目
SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商SCM435 8.8強度保証 六角ボルト由良産商
719税込791
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
ねじ山種類メートル並目材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角強度区分8.8耐力(N/mm2)640保証荷重応力(N/mm2)580伸び0.12硬度HRC23~34
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱ボサード
1,898税込2,088
1本ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ダイス メートル並目ねじ SKS材 左 SKCダイス メートル並目ねじ SKS材 左SKC(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
メートル並目ねじ用
材質SKS
ダイス メートル並目ねじ SKS材 SKCダイス メートル並目ねじ SKS材SKC(40件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SKS
10割六角ナット(1種(鉄/ユニクロ) 大阪魂10割六角ナット(1種(鉄/ユニクロ)大阪魂
229税込252
1箱(1個)
翌日出荷
ねじの呼びM22材質鉄(または標準)ねじピッチ2.5表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目規格1種高さ(mm)22二面幅S(mm)32
六角ボルト(全ねじ(鉄/8μクロメート) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(鉄/8μクロメート)大阪魂
449税込494
1箱(1本)
翌日出荷
材質鉄(または標準)種別全ねじ表面処理8μクロメート頭部形状六角
ハンドタップセット(メートルねじ用・SKS) TRUSCOハンドタップセット(メートルねじ用・SKS)TRUSCO
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製材質低合金鋼(SKS)セット内容先・中・上精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ(メートルねじ用・SKS) TRUSCOハンドタップ(メートルねじ用・SKS)TRUSCO(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
メートルねじ用丸ダイス TRUSCOメートルねじ用丸ダイスTRUSCO
7,798税込8,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
調整ねじ付なので寸法調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属、おねじ加工用、並目のねじ山の修正材質低合金鋼(SKS2)
ダイス メートル並目ねじ SKH材 SKCダイス メートル並目ねじ SKH材SKC(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル並目ねじ用
材質SKH
マシンタップ SKCマシンタップSKC(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から7日以内出荷
メートル並目ねじ用(角度60°)
カップリングナット(ロングタイプ) ナベヤカップリングナット(ロングタイプ)ナベヤ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(3種)(切削)(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ナット(3種)(切削)(ステンレス)(小箱)大阪魂
48,980税込53,878
1箱(65個)
翌日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス規格3種ねじ山種類メートル並目
六角ナット(3種)(SUS403)(小箱) 大阪魂六角ナット(3種)(SUS403)(小箱)大阪魂
49,980税込54,978
1箱(65個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質SUS403規格3種ねじ山種類メートル並目
六角ナット(3種)(SUS310S)(小箱) 大阪魂六角ナット(3種)(SUS310S)(小箱)大阪魂
159,800税込175,780
1箱(65個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質SUS310S規格3種ねじ山種類メートル並目
六角ナット(3種)(S45C/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角ナット(3種)(S45C/ユニクロ)(小箱)大阪魂
24,980税込27,478
1箱(150個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質S45C規格3種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
六角ナット(3種)(S45C/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角ナット(3種)(S45C/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
31,980税込35,178
1箱(150個)
翌日出荷
材質S45C規格3種表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角ナット(2種)(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂六角ナット(2種)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)大阪魂
8,098税込8,908
1箱(40個)
8日以内出荷
材質規格2種表面処理グリーンクロメートねじ山種類メートル並目
六角ナット(2種)(SUS316L)(小箱) 大阪魂六角ナット(2種)(SUS316L)(小箱)大阪魂
88,980税込97,878
1箱(40個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質SUS316L規格2種ねじ山種類メートル並目
六角ナット(2種)(SUS316)(小箱) 大阪魂六角ナット(2種)(SUS316)(小箱)大阪魂
89,980税込98,978
1箱(50個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質SUS316規格2種ねじ山種類メートル並目
六角ナット(1種)(切削)(左ねじ)(SUS316)(小箱) 大阪魂六角ナット(1種)(切削)(左ねじ)(SUS316)(小箱)大阪魂
97,980税込107,778
1箱(40個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質SUS316規格1種ねじ山種類メートル並目
六角ナット(1種)(切削)(SUS316L)(小箱) 大阪魂六角ナット(1種)(切削)(SUS316L)(小箱)大阪魂
95,980税込105,578
1箱(50個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質SUS316L規格1種ねじ山種類メートル並目
六角ナット(1種)(左ねじ)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角ナット(1種)(左ねじ)(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
7,298税込8,028
1箱(40個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質規格1種表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
六角ナット(1種)(左ねじ)(鉄/パーカー)(小箱) 大阪魂六角ナット(1種)(左ねじ)(鉄/パーカー)(小箱)大阪魂
6,698税込7,368
1箱(40個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質規格1種表面処理パ-カ-ねじ山種類メートル並目
六角ナット(1種)(S45C/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角ナット(1種)(S45C/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
24,980税込27,478
1箱(100個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質S45C規格1種表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
六角ナット(1種)(S45C/パーカー)(小箱) 大阪魂六角ナット(1種)(S45C/パーカー)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(100個)
翌日出荷から10日以内出荷
材質S45Cねじピッチ2.5規格1種表面処理パ-カ-ねじ山種類メートル並目
六角ナット(1種)(S45C/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角ナット(1種)(S45C/ニッケル)(小箱)大阪魂
24,980税込27,478
1箱(100個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質S45C規格1種表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
六角ナット(1種)(S45C/ダクロ)(小箱) 大阪魂六角ナット(1種)(S45C/ダクロ)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(100個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質S45C規格1種表面処理ダクロねじ山種類メートル並目
六角ナット(1種)(S45C/クローム)(小箱) 大阪魂六角ナット(1種)(S45C/クローム)(小箱)大阪魂
28,980税込31,878
1箱(100個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質S45C規格1種表面処理クロームねじ山種類メートル並目
六角ナット(1種)(S45C/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂六角ナット(1種)(S45C/グリーンクロメート)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(100個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質S45C規格1種表面処理グリーンクロメートねじ山種類メートル並目
袋ナット(SUS316)(小箱) 大阪魂袋ナット(SUS316)(小箱)大阪魂
169,800税込186,780
1箱(40個)
翌日出荷から10日以内出荷
材質SUS316ねじ山種類メートル並目
袋ナット 2種(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂袋ナット 2種(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(80個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質規格2種表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
小形六角ナット(1種)(左ねじ)(ステンレス)(小箱) 大阪魂小形六角ナット(1種)(左ねじ)(ステンレス)(小箱)大阪魂
64,980税込71,478
1箱(64個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス規格1種ねじ山種類メートル並目
高ナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂高ナット(鉄/ユニクロ)大阪魂(4件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から翌日出荷
●高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途●ボルトとボルトの締結に使用します。材質材質/仕上鉄/ユニクロームねじ山種類メートル並目
球ネジ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら