一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
種別全ねじ
材質ステンレスSUS304
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316L
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトです。ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
<材質>
SUS304-WPB(スプリング材質:JIS G 4314のSUS304-WPB)
<特長>
ボルトの余長につけることでゆるみ脱落を防止できるゆるみ防止金具です。
性能面では、ナット緩みの発生原因の多くを占める振動外力に対し、
強力なゆるみ止め性能を有しており、取付けたT-スプリングにより、
振動外力によるナットのゆるみは発生しません。
施工面では、一般的な12角ソケットによる取付けを可能にしておりますが、
専用工具をご使用頂くことで、より簡単に取付け取外しを可能にしております。
T-スプリング専用ソケット
ナット共回り防止機能付き
※T-スプリング専用ソケットは別売りです。
関連キーワード