材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません
ねじ径dM24
材質S45C
ねじピッチ3.0
仕上黒染
硬度HRC22~26
寸法l2(mm)33.5
熱処理焼入
適合ねじM24
エスコ品番EA637GH-630
材質焼入鋼
寸法A(mm)630
寸法B2(mm)315
寸法B1(mm)35
1個
¥9,130
税込¥10,043
翌日出荷
適合ねじM24
エスコ品番EA637GH-315
材質焼入鋼
寸法A(mm)315
寸法B2(mm)200
寸法B1(mm)35
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
適合ねじM24
エスコ品番EA637GH-200
材質焼入鋼
寸法A(mm)200
寸法B2(mm)125
寸法B1(mm)35
1個
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
適合ねじM24
エスコ品番EA637GH-160
材質焼入鋼
寸法A(mm)160
寸法B2(mm)100
寸法B1(mm)35
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
適合ねじM24
エスコ品番EA637GH-125
材質焼入鋼
寸法A(mm)125
寸法B2(mm)70
寸法B1(mm)35
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
適合ねじM24
エスコ品番EA637GH-100
材質焼入鋼
寸法A(mm)100
寸法B2(mm)45
寸法B1(mm)35
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
適合ねじM24
エスコ品番EA637GH-500
材質焼入鋼
寸法A(mm)500
寸法B2(mm)315
寸法B1(mm)35
1個
¥6,970
税込¥7,667
翌日出荷
適合ねじM24
エスコ品番EA637GH-400
材質焼入鋼
寸法A(mm)400
寸法B2(mm)250
寸法B1(mm)35
1個
¥5,270
税込¥5,797
翌日出荷
適合ねじM24
エスコ品番EA637GH-250
材質焼入鋼
寸法A(mm)250
寸法B2(mm)160
寸法B1(mm)35
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】250
質量(g)1160
タイプフェノール樹脂製
D22
CM24×3
B135
ねじの呼びM24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】160
質量(g)730
タイプフェノール樹脂製
D22
CM24×3
B135
ねじの呼びM24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】100
質量(g)470
タイプフェノール樹脂製
D22
CM24×3
B135
ねじの呼びM24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】315
質量(g)1460
タイプフェノール樹脂製
D22
CM24×3
B135
ねじの呼びM24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】125
質量(g)580
タイプフェノール樹脂製
D22
CM24×3
B135
ねじの呼びM24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】63
質量(g)380
タイプフェノール樹脂製
D22
CM24×3
B135
ねじの呼びM24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】45
質量(g)290
タイプフェノール樹脂製
D22
CM24×3
B135
ねじの呼びM24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】200
質量(g)920
タイプフェノール樹脂製
D22
CM24×3
B135
ねじの呼びM24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無し
ねじ規格並目
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅部を利用してください。
スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無し
ねじ規格並目
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
滑り止め用のラバーディスクつき。
ロックナット無し
ねじ規格並目
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅部を利用してください。
スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
滑り止め用のラバーディスクつき。
ロックナット無し
ねじ規格並目
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(スタッドカバー)SUS303
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC20~25
スタッドボルト用、焼入りナットです。
用途治具本体の固定作業に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC23~31)
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。
材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M24
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
2018年トラスコ掲載ページ1 1076
ハイジェニックデザインのレベリングアジャスタ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
スタッドカバーにより、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。
取りつけ面や部品のすき間にはシールが設けられており、異物や液体の侵入を防ぎます。
シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
3A SSI(Sanitary Standard Inc.)が定める88-00の認証を取得しています。
パッドは8°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
寸法L3(mm)35
ねじ規格並目
材質(ねじ)SUS304、(パッド)SUS304、(スタッドカバー)SUS304、(スタッドカバーシール(上部))NBR(青)硬度ショアA70±5
ハイジェニックデザインのレベリングアジャスタ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
スタッドカバーにより、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。
取りつけ面や部品のすき間にはシールが設けられており、異物や液体の侵入を防ぎます。
シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
3A SSI(Sanitary Standard Inc.)が定める88-00の認証を取得しています。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは8°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
寸法d(mm)12
寸法L3(mm)35
ねじ規格並目
材質(ねじ)SUS304、(パッド)SUS304、(スタッドカバー)SUS304、(スタッドカバーシール(上部))NBR(青)硬度ショアA70±5
関連キーワード