859件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。
1個
340 税込374
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。別売りのTACP(レベルアジャスター用クランププレート)にて固定が可能です。RoHS指令適合製品です。
寸法D(Φmm)60 材質(ねじ部)SS400 材質(ナット)SS400 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)SS400
1個
749 税込824
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400 材質(ナット)SS400 材質(ワッシャー)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)SPCC 材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
582 税込640
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

OHNO(大野ゴム工業)レベルアジャスター
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。 材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 底:ブラック 寸法L1(mm)35 寸法L2(mm)24 材質(カバー)亜鉛合金(ZDC) 材質(受座)亜鉛合金(ZDC) 材質(底部)ABS樹脂 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr) 基本使用荷重(kN)(垂直)5.9 寸法MM8×1.25
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)75 基本使用荷重(kN)(垂直)1.96 寸法MM10×1.5 適合金具KC-1275-C4-4N
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 底:ブラック 質量(g)25 寸法D2(Φmm)40 寸法W(mm)16 寸法L3(mm)11 寸法M(mm)12 寸法d1(Φmm)3.5 寸法d2(Φmm)7 材質(カバー)亜鉛合金(ZDC) 材質(受座)亜鉛合金(ZDC) 材質(底部)ABS樹脂 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 寸法P.C.D.(mm)30 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr) タキゲンコード20630
1個
219 税込241
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家具等の平行調整に使用頂けます。
用途テーブルや椅子、家具等のレベル調整 材質/処理鋼/クロメート
1本
特価
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷

特殊ナットを付属しているため、木工品にも直接取付ける事ができます。 底部がエラストマー樹脂のため、すべり止め、防振、防音効果があります。
用途医療機器・福祉機器 材質(底部)エラストマー樹脂(TPE) 材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304)
1個
237 税込261
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。 4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 底:ブラック 質量(g)12 寸法D2(Φmm)28 寸法W(mm)13 寸法L3(mm)9 寸法M(mm)10 寸法d1(Φmm)3.2 寸法d2(Φmm)6 材質(カバー)亜鉛合金(ZDC) 材質(受座)亜鉛合金(ZDC) 材質(底部)ABS樹脂 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 寸法P.C.D.(mm)20 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr) タキゲンコード20631
1個
149 税込164
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底部とシャフトが一体になったローコストタイプのフットボルトです。底部に六角穴・ボルトの先端にマイナス溝があるので、容易に取付作業が行えます。底部に滑り止め加工が施されています。台座の六角の端部に丸みがあるため触れても優しい設計です。
用途建築設備・自動販売機・ゴミ箱など 材質スチール(SWCH) 仕上EA11-「」:有色クロメート,EA11-「」BKC:黒クロメート C呼び8六角穴 使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])30(3061) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。 大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
用途植物工場や温室内の栽培架台、工作機械 材質シャフト/一般構造用圧延鋼材(SS400)、底部/冷間圧延鋼材(SPCC) 付属品オーバータップナット 質量(g)488 表面仕上げ溶融亜鉛めっき 寸法MM16×2.0 タキゲンコード31807
1個
952 税込1,047
4日以内出荷

Φ48.6の単管パイプとM16用レベルアジャスターを簡単に組合せ固定できます。 レベルアジャスターのナットで高さ調節可能です。
用途農業関連・各種架台 材質受座部/冷間圧延鋼板(SPCC)、ボス部/軟鋼線材(SWRM) 表面仕上げ亜鉛めっき三価クロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31816
1個
851 税込936
当日出荷

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 底:ブラック 質量(g)10 寸法D2(Φmm)25 寸法W(mm)11 寸法L3(mm)8 寸法M(mm)8 寸法d1(Φmm)3.2 寸法d2(Φmm)5 材質(カバー)亜鉛合金(ZDC) 材質(受座)亜鉛合金(ZDC) 材質(底部)ABS樹脂 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 寸法P.C.D.(mm)19 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr) タキゲンコード20632
1個
149 税込164
4日以内出荷

底部と本体が独立しており、上部のツマミを回すことで高さ調整を行うことが出来ます。
用途建築設備・機械など 材質シャフト:スチール(SWCH),本体:ナイロン(PA),フット:ナイロン(PA)・ポリウレタン 仕上シャフト:有色クロメート,本体:生地,フット:生地 製品質量(g)35 使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])0.6(61) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷

錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。 4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
1個
669 税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基本使用荷重(kN)(垂直)1.96 寸法MM8×1.25 適合金具KC-1275-C5-5N
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 底:ブラック 質量(g)96 寸法L1(mm)44.5 寸法D1(Φmm)50 寸法L2(mm)30 材質(カバー)亜鉛合金(ZDC) 材質(受座)亜鉛合金(ZDC) 材質(底部)ABS樹脂 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr) 基本使用荷重(kN)(垂直)8.8 寸法MM12×1.75 タキゲンコード20623
1個
499 税込549
当日出荷

既設の設備のレベルアジャスターを動かさずに取付け・取外しが容易にできます。 M20ボルト径以下の各種のレベルアジャスターに対応できます。 設備の下、床面積内で固定ができます。 アンカーボルト不使用で、接着材を使用しています。床を傷めません。 耐震度6強で、確実に安定した固定ができます。 2枚重ねて使用することで1200kg以上の設備に対応。
適合1200kg/4個使用時 セット内容接着材付Φ100円盤、ハサミ連結板×2枚、M8・M16ボルト各1本、プライマーB 種別転倒防止ストッパー 使用環境温度(℃)0~40 適合ボルト径M20以下
1個
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷

シャフト部と底部を一体化したローコストタイプです。 耐荷重、耐衝撃性に優れています。
用途自動販売機 材質冷間圧造用炭素綱線材(SWRCH) 質量(g)200 寸法L1(mm)91 寸法L2(mm)75 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 基本使用荷重(kN)(垂直)29.4 タキゲンコード21568
1個
343 税込377
当日出荷

シャフト部と底部を一体化したローコストタイプです。 耐荷重、耐衝撃性に優れています。
用途自動販売機 材質冷間圧造用炭素綱線材(SWRCH) 質量(g)297 寸法L1(mm)166 寸法L2(mm)150 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 基本使用荷重(kN)(垂直)29.4 タキゲンコード21579
1個
432 税込475
7日以内出荷

用途工作機械・自動販売機 付属品六角ナット(一種) 質量(g)740 寸法L1(mm)209 寸法D(Φmm)60 寸法L2(mm)180 寸法W(mm)30 寸法L3(mm)29 寸法L4(mm)17 基本使用荷重(kN)39.2(垂直時) 寸法MM20×2.5 適合金具KC-1275-C-1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションKACP レベルアジャスター用クランププレート
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SS400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
321 税込353
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途工作機械・自動販売機 付属品六角ナット(一種) 質量(g)640 寸法L1(mm)159 寸法D(Φmm)60 寸法L2(mm)130 寸法W(mm)30 寸法L3(mm)29 寸法L4(mm)17 基本使用荷重(kN)39.2(垂直時) 寸法MM20×2.5 適合金具KC-1275-C-1
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途工作機械・自動販売機 付属品六角ナット(一種) 質量(g)580 寸法L1(mm)129 寸法D(Φmm)60 寸法L2(mm)100 寸法W(mm)30 寸法L3(mm)29 寸法L4(mm)17 基本使用荷重(kN)39.2(垂直時) 寸法MM20×2.5 適合金具KC-1275-C-1
1個
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途工作機械・自動販売機 付属品六角ナット(一種) 質量(g)1550 寸法L1(mm)196.5 寸法D(Φmm)80 寸法L2(mm)150 寸法W(mm)36 寸法L3(mm)46.5 寸法L4(mm)31.5 基本使用荷重(kN)49(垂直時) 寸法MM24×3.0 適合金具KC-1275-C-12
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途工作機械・自動販売機 付属品六角ナット(一種) 質量(g)1200 寸法L1(mm)192.5 寸法D(Φmm)80 寸法L2(mm)150 寸法W(mm)30 寸法L3(mm)42.5 寸法L4(mm)29.5 基本使用荷重(kN)39.2(垂直時) 寸法MM20×2.5 適合金具KC-1275-C-11
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)