カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(263)
    • ワッシャー(金属)(209)
    • ワッシャー(樹脂)(4)
    • その他ワッシャー(44)
  • 機構部品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(214)
  • ノーブランド(1)
  • Modes(1)
  • スーパーツール(1)
  • ニューストロング販売(2)
  • 栃木屋(1)
  • HEICO(ハイコ)(11)
  • 八幡ねじ(9)
  • サンワ・アイ(5)
  • 由良産商(5)
  • ノルトロックジャパン(3)
  • エスコ(2)
  • オチアイ(2)
  • 大陽ステンレススプリング(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 未来工業(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • ボサード(1)
  • OHSATO(大里)(1)
ねじの呼び
  • M24
  • M2(528)
  • M2.3(207)
  • M2.5(204)
  • M2.6(512)
  • M3(1,981)
  • M3.5(225)
  • M4(2,589)
  • M5(2,399)
  • M6(2,551)
  • M8(1,721)
  • M10(1,148)
  • M12(921)
  • M14(328)
  • M16(605)
  • M18(262)
  • M20(442)
  • M22(248)
  • M27(143)
  • M30(190)
外径(Φmm)
  • 26(5)
  • 35.9(7)
  • 36(7)
  • 37(2)
  • 38(5)
  • 39(23)
  • 39.3(4)
  • 40.3(25)
  • 41.3(9)
  • 44(54)
  • 45.3(5)
  • 48(62)
  • 48.5(6)
  • 50(4)
  • 52(14)
  • 58(2)
  • 60(3)
  • 68(7)
  • 72(5)
  • 140(1)
内径(Φmm)
  • 24(4)
  • 24.5(40)
  • 25(71)
  • 25.2(1)
  • 25.3(15)
  • 25.4(7)
  • 25.5(19)
  • 26(26)
  • 27(2)
  • 28(1)
  • 72(1)
厚さ(mm)
  • 1.2(18)
  • 1.5(1)
  • 1.6(5)
  • 2(2)
  • 2.5(16)
  • 2.8(6)
  • 3(10)
  • 3.2(9)
  • 3.4(3)
  • 3.5(4)
  • 4(79)
  • 4.3(2)
  • 4.5(14)
  • 5(7)
  • 5.9(26)
  • 6(17)
  • 7(18)
  • 7.2(9)
  • 8.1(5)
  • 13.4(1)
材質
  • ABS(1)
  • ゴム(1)
  • ステンレスすべて(49)
  • SUS304(33)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(1)
  • SUS316L(5)
  • SUSXM7(1)
  • 樹脂すべて(5)
  • FRP(4)
  • 燐青銅(2)
  • 鉄すべて(165)
  • S35C(1)
  • S45C(9)
  • 黄銅(真鍮)(8)
ABS・ゴム・ステンレス・樹脂・燐青銅・鉄・黄銅(真鍮)
種類
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)(44)
種類
ウェーブワッシャー(8)
種類
シール座金(5)
種類
テーパー座金(17)
種類
ノルトロックワッシャー(4)
種類
四角座金(12)
種類
平座金(ワッシャー)(91)
種類
歯付き座金(5)
種類
爪付き座金(6)
種類
皿ばね座金(14)
種類
舌付き座金(11)
ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・シール座金・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・四角座金・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ブラック(6)
  • 3価ホワイト(19)
  • その他(2)
  • クロメート(20)
  • クローム(7)
  • サテン仕上(1)
  • スズコバルト(5)
  • ダクロタイズド(3)
  • デルタプロテクト(2)
  • ドブメッキ(9)
  • ニッケル(15)
  • パーカー(4)
  • ユニクロ(24)
  • 溶融亜鉛メッキ(3)
  • 焼付塗装(1)
  • 生地/未処理(33)
  • 茶ブロンズ(7)
  • 黒亜鉛(10)
  • 黒染め(5)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・クローム・サテン仕上・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「座金」の検索結果

267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広 HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広HEICO(ハイコ)
54,980税込60,478
1セット(20ペア)
翌々日出荷から4日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅広タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フランジ形たわみ軸継手用 ボルトセット カップリングボルト HI-LEADフランジ形たわみ軸継手用 ボルトセット カップリングボルトHI-LEAD
2,498税込2,748
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
用途フランジ形たわみ軸継手用。付属品ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト
フランジナット 鉄 黒染め ラクテムフランジナット 鉄 黒染めラクテム
1,314税込1,445
1個
5日以内出荷
座金と六角ナットが一体になったフランジ付きのナットです。コストパフォーマンスに優れたスチール製の黒染め処理品です。
用途締結、締め付け、保持等に。材質S35C相当硬度HRC25-35表面処理黒染めねじ山種類メートル並目
丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)丸ワッシャー(平ワッシャー) JIS (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
529税込582
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類平ワッシャー
チタンW(JIS(M24 大阪魂チタンW(JIS(M24大阪魂
1,354税込1,489
1個
翌日出荷
寸法d(mm)25.5呼び24寸法t(mm)3寸法D(mm)48
W2008コガタA300HV 大阪魂W2008コガタA300HV大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
呼び径M24寸法d(mm)25寸法t(mm)4寸法D(mm)39
3カ-W S45C ハイテンションW(M24 大阪魂3カ-W S45C ハイテンションW(M24大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
寸法d(mm)26呼びM24寸法t(mm)4.5寸法D(mm)44
ユニクロ S45C ハイテンションW(M24 大阪魂ユニクロ S45C ハイテンションW(M24大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
寸法d(mm)26呼びM24寸法t(mm)4.5寸法D(mm)44
ジオメット S45C ハイテンションW(M24 大阪魂ジオメット S45C ハイテンションW(M24大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
寸法d(mm)25呼びM24寸法t(mm)6寸法D(mm)48
ダクロS45C ハイテンションW(M24 大阪魂ダクロS45C ハイテンションW(M24大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
寸法d(mm)25呼びM24寸法t(mm)6寸法D(mm)48
ダクロ S45C W(22H(M24 大阪魂ダクロ S45C W(22H(M24大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
寸法d(mm)25呼びM24寸法t(mm)4寸法D(mm)44
パーカー S45C W(22H(M24 大阪魂パーカー S45C W(22H(M24大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
寸法d(mm)25呼びM24寸法t(mm)4寸法D(mm)44
アルミA1050W(JIS24 大阪魂アルミA1050W(JIS24大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
寸法d(mm)25.5呼び24寸法t(mm)4寸法D(mm)48
ステンW(JIS(M24 大阪魂ステンW(JIS(M24大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
寸法d(mm)25.5呼び24寸法t(mm)3寸法D(mm)48
テーパーUジカクWM24-5゜ 大阪魂テーパーUジカクWM24-5゜大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
寸法d(mm)26呼び24寸法t(mm)7寸法D(mm)48寸法t1(mm)2.8
テーパーWM24-3゜ 大阪魂テーパーWM24-3゜大阪魂
1,165税込1,282
1個
翌日出荷
呼び径M24寸法d(mm)27寸法D(mm)52寸法T1(mm)3.3寸法T2(mm)6
メントリW(JIS(M24 大阪魂メントリW(JIS(M24大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
寸法d(mm)25.5呼びM24寸法t(mm)4寸法D(mm)48寸法c(mm)1
ムデンNIW(JIS(M24 大阪魂ムデンNIW(JIS(M24大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
寸法d(mm)25.5呼び24寸法t(mm)4寸法D(mm)48
8-クロメート W(JIS(M24 大阪魂8-クロメート W(JIS(M24大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
寸法d(mm)25.5呼び24寸法t(mm)4寸法D(mm)48
クロームW(JIS(M24 大阪魂クロームW(JIS(M24大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
寸法d(mm)25.5呼び24寸法t(mm)4寸法D(mm)48
S45C ハイテンションW(M24 大阪魂S45C ハイテンションW(M24大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌日出荷
呼びM24
ホーマーW(JIS 大阪魂ホーマーW(JIS大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌日出荷
ドブ テーパーUジカクW 大阪魂ドブ テーパーUジカクW大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
3カ-W テーパーUジカクW 大阪魂3カ-W テーパーUジカクW大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
3カーW テーパーW 大阪魂3カーW テーパーW大阪魂
1,329税込1,462
1個
翌日出荷
ステン Uジ(カクW 大阪魂ステン Uジ(カクW大阪魂
887税込976
1個
翌日出荷
テーパーワッシャー 生地 (少量パック) 八幡ねじテーパーワッシャー 生地 (少量パック)八幡ねじ
610税込671
1パック(2個)ほか
3日以内出荷
テーパ角は5度と8度があります。テーパ状の相手部材でもボルトの座面が均一に当たるようになります。めっきはしてありません。
用途テーパ状の相手部材に使用します。5度は溝形鋼(チャンネル)、8度はH形鋼に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類テーパーワッシャー表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ISO 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじISO 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
260税込286
1パック(4個)
3日以内出荷
寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。種類平座金表面処理溶融亜鉛めっき
ISO 平座金 生地 (少量パック) 八幡ねじISO 平座金 生地 (少量パック)八幡ねじ
190税込209
1パック(2個)
3日以内出荷
寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類平座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 平座金 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじJIS 平座金 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
210税込231
1パック(2個)
3日以内出荷
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種類平座金表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 平座金 生地 (少量パック) 八幡ねじJIS 平座金 生地 (少量パック)八幡ねじ
210税込231
1パック(2個)
3日以内出荷
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類平座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじJIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
200税込220
1パック(2個)
3日以内出荷から6日以内出荷
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
ハイテンワッシャー 生地 (少量パック) 八幡ねじハイテンワッシャー 生地 (少量パック)八幡ねじ
760税込836
1パック(6個)
3日以内出荷
通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴等のワッシャーの掛かりが少ない部分でも使用できます。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじJIS 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
210税込231
1パック(2個)
3日以内出荷
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。種類平座金表面処理溶融亜鉛めっき
ISO 平座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじISO 平座金 ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
190税込209
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
ウェッジロックワッシャー (スチール) HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (スチール)HEICO(ハイコ)
9,498税込10,448
1セット(20ペア)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質スチール(鉄) JIS S45C相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭 HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭HEICO(ハイコ)
29,980税込32,978
1セット(20ペア)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅狭=スタンダードタイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら