37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(1個)ほか
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
特価
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (881種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄/ユニクロメッキ 全長(mm)285 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類メートル並目
1本
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ830 全ねじボルト
RoHS
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1本
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1007種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(1個)
6,298 税込6,928
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質 長さ(mm)1000 表面処理ユニクロメッキ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。
長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(10本)
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理ドブ ねじ山種類メートル並目
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (417種類の商品があります)

1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (522種類の商品があります)

1本
2,098 税込2,308
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種別全ねじ 材質S45C(A) 長さ(mm)285 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス 長さ(mm)1000 ねじ山種類メートル並目(左)
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準) 表面処理ユニクロメッキ
1本
949 税込1,044
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス 長さ(mm)285 ねじ山種類メートル並目
1本
特価
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質SNB(SNB7等) 表面処理ユニクロメッキ
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1箱(2本)
729 税込802
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。 材質SNB7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目(左)
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄(または標準) 長さ(mm)1000 表面処理ユニクロ ねじの呼びM24
1箱(1個)
17,980 税込19,778
翌日出荷

種別全ねじ 材質鉄(または標準) 長さ(mm)2000 表面処理三価ホワイト
1箱(1個)
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト
1箱(1個)
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄(または標準) 長さ(mm)1000 表面処理三価ホワイト
1箱(1個)
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト
1箱(1個)
2,698 税込2,968
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種別全ねじ 材質黄銅(低カドミ材) 長さ(mm)300 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄(または標準) 表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき) 長さ(mm)1000 ねじの呼びM24
1箱(1個)
7,698 税込8,468
翌日出荷

耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先 種別全ねじ 材質310S ピッチ3 ねじの呼びM24
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
1個
26,329 税込28,962
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別全ねじ ねじの呼びM24 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準) 長さ(mm)1000
1箱(1個)
10,980 税込12,078
8日以内出荷