木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨
材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
頭部形状サラ
適合ドライバー(+)No.2
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
穴の形状十字穴
十字穴番号#2
頭部形状皿頭
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
用途座ぐりが施してある部材の締結に。
材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
頭部形状皿
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0464
スイッチプレート周りに使用。
用途各種締結に使用。
材質鉄
ねじピッチ(mm)0.6
ねじ径(mm)3.5
ねじの種類全ねじ
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)0.6
頭部形状丸皿
材質ステンレス
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ