材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
材質はステンレス鋼(SUS XM7)。通常の木ねじの2倍の早さで締付けができます。下穴をあけてから、使用してください。ドライバー2番。
用途サッシなどの組み付け、蝶番・ヒンジの取付けなどに使用。
材質ステンレス(SUSXM7)
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状トラス
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ
材質ステンレス
穴の形状トライウィング
板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
表面処理ユニクロムメッキ仕上
材質(本体)ステンレス(SUS410)
頭部形状ナベ
適合ドライバー(+)No.2
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
穴の形状十字穴
十字穴番号#2
頭部形状皿頭
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状皿
長さ(mm)25
頭部形状丸
材質ステンレス
穴の形状ワンサイド
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)0.6
頭部形状丸皿
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
頭部形状皿
材質ステンレス
穴の形状ツーホール
寸法K(mm)2.11
適合ドライバー#6
寸法dk(mm)7.09
ねじの呼びM3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
ねじの種類M
頭部形状皿
材質ステンレス
穴の形状六角穴
ねじの呼びM3.5
頭部形状ナベ
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状皿
材質ステンレス
穴の形状六角穴
表面処理ブラック
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ