材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状皿
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-354
1パック(8本)
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM3.5
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-356
1パック(6本)
¥340
税込¥374
翌日出荷
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
先端4カットのネジ先。
ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。
低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい!
抜群の保持力を誇る万能タイプ。
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。
石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装
材質鉄
表面処理クロメート
軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。
内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。
薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。
表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。
ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。
ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質SUS410
寸法S(mm)全ネジ
用途軽鉄下地用
ねじの呼びM3.5
頭径D(Φmm)8
材質ステンレス(SUS410)
径(Φmm)3.5
用途軽鉄下地用
ねじの呼びM3.5
頭径D(Φmm)8
表面処理ユニクロ
関連キーワード