保持力、釘の5倍。梨地頭採用。ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。
ねじの呼びM3.8
適合ドライバー(+)NO.2
材質(本体)鉄
表面処理ラスパート処理
ねじ径d3.8
高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。
ねじの呼びM3.8
頭径(Φmm)8
径(Φmm)3.8
ねじの種類全ネジ
仕上スーパーシルバー
ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。
用途石膏ボード+木下地
ねじの呼びM3.8
頭径D(Φmm)8
寸法d(Φmm)3.8
表面処理ラスパート
頭部梨地仕上げ
木下地用の石膏ボードビスです
ねじの呼びM3.8
頭径(mm)8
ラッパドリルねじは、首下の曲面がプラスターボードにしっくりなじむように収まっていきます。
用途石膏ボード+鉄骨
寸法D(Φmm)8.0
最大適合板厚(mm)2.3
材質(本体)鉄(SWCH18A)
表面処理ユニクローム
適合ドライバー(+)No.2
長さ(mm)25
ねじの呼びM3.8
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
(半ねじ仕様)抜群の引き寄せ効果でパーチクルボードを確実に締結します。
(フレキ付)相手部材を座ぐりし頭部をフラットに沈めこみ、なおかつねじを緩みにくくします。
(浮き上がりや床鳴りを防止)従来の釘での施工とは違い、年数が経っても浮き上がりや床鳴りが発生しません。
ねじの呼びM3.8
寸法(mm)3.8×38
寸法LT(mm)21
仕様フレキ付
全長L(mm)38
ねじの種類半ねじ
寸法d(Φmm)3.8
仕上ユニクロ
1箱(1000本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
確かな防錆力のシルバーコート。パテの乗りやすい梨地頭。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
表面処理シルバーコート
穴の形状十字穴2番
用途せっこうボード+木材
材質SUSXM7
ねじ径(mm)3.8
頭径(Φmm)8
頭部形状梨地頭
用途せっこうボード+木材
全長(mm)25
ねじ径(mm)3.8
頭径(Φmm)8.3
頭部形状ラッパD-8
識別色銀
1箱(2000本)
¥3,334
税込¥3,667
5日以内出荷
特殊頭採用で毛羽立ちにくく、頭浮きしにくい。支持脚台板とパーティクルボードの間に隙間が発生しにくい。乾式二重床システム用
用途パーティクルボード+パーティクルボード
材質鉄
ねじ長さ(mm)20
ねじ径(mm)3.8
頭径(Φmm)7.5
仕上三価ユニクロ
ねじ(mm)20
用途せっこうボード+木材
ねじ径(mm)3.8
頭径(Φmm)8.3
頭部形状ラッパD-8
確かな防錆力のシルバーコート。パテの乗りやすい梨地頭。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
表面処理シルバーコート
穴の形状十字穴2番
用途せっこうボード+木材
材質鉄
全長(mm)28
色シルバー
ねじ長さ(mm)23
ねじ径(mm)3.8
頭径(Φmm)8
ねじ(mm)23
1箱(240本×5パック)
¥3,200
税込¥3,520
5日以内出荷
石膏ボード施工時の木下地用石膏ボードビスです。
用途石こうボードの貼り付けに。
材質鉄
表面処理ダクロめっき
頭部形状ラッパ
ねじの呼び3.8
関連キーワード