カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(22)
    • ねじ(22)
絞り込み
ブランド
  • 八幡ねじ(22)
ねじの呼び
  • M3.8
  • 4mm(17)
  • 6mm(20)
  • 8mm(22)
  • 10mm(22)
  • 12mm(20)
  • 16mm(20)
  • 20mm(17)
  • M2(23)
  • M3(105)
  • M4(137)
  • M5(137)
  • M6(191)
  • M8(110)
  • M10(94)
  • M12(107)
  • M14(33)
  • M16(46)
  • M20(36)
  • その他(35)
長さ(mm)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(4)
  • 25(13)
  • 28(5)
  • 32(12)
  • 38(4)
  • 41(8)
  • 45(3)
  • 51(8)
  • 55(4)
  • 57(3)
  • 60(3)
  • 65(7)
  • 75(7)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(1)
  • SUS410(1)
  • SUSXM7(1)
  • (19)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • その他(2)
  • カラー(1)
  • クロメート(1)
  • ゼロクローム(1)
  • ニッケル(2)
  • ブロンズ(3)
  • ユニクロ(5)
  • ラスパート(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yahata」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超低頭 木ねじ NI(中) 八幡ねじ超低頭 木ねじ NI(中)八幡ねじ(22件のレビュー)
299税込329
1パック(46本)ほか
当日出荷
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質表面処理ニッケルめっき
超低頭 木ねじ ブロンズ(中) 八幡ねじ超低頭 木ねじ ブロンズ(中)八幡ねじ(19件のレビュー)
319税込351
1パック(44本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質表面処理ブロンズめっき
スリムねじ 八幡ねじスリムねじ八幡ねじ(1件のレビュー)
720税込792
1セット(50本×4パック)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
マルチカットビス黒 八幡ねじマルチカットビス黒八幡ねじ(1件のレビュー)
780税込858
1箱(600本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。材質表面処理特殊めっき
木用ねじ 八幡ねじ木用ねじ八幡ねじ
650税込715
1セット(16本×5パック)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。材質表面処理ユニクロめっき
マルチカットビスフレキ付 黒(小箱) 八幡ねじマルチカットビスフレキ付 黒(小箱)八幡ねじ
979税込1,077
1箱(500本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。
用途堅い木に最適。材質頭部形状穴の形状十字穴表面処理めっき、焼き付け塗装
木用ねじ白 八幡ねじ木用ねじ白八幡ねじ
750税込825
1セット(16本×5パック)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。頭部は白塗装。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。白い場所などに使用します。材質呼び3.8表面処理ユニクロめっき
木用ねじブロンズ 八幡ねじ木用ねじブロンズ八幡ねじ
750税込825
1セット(18本×5パック)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は鉄で、ブロンズめっき。表面の防錆処理によって耐候性・耐薬品性がある。ドライバー2番。
用途主に外装に使用される。材質表面処理ブロンズめっき
木用ねじ黒 八幡ねじ木用ねじ黒八幡ねじ
750税込825
1セット(10本×5パック)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質は鉄で、塗装。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。材質表面処理塗装
ステンレススリムねじフレキ(箱) 八幡ねじステンレススリムねじフレキ(箱)八幡ねじ
2,360税込2,596
1セット(180本×2パック)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。
用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
タピックススリム黒NP 八幡ねじタピックススリム黒NP八幡ねじ
1,260税込1,386
1セット(80本×2パック)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は鉄で、ラスパートブラック(つや消し)。先端が特殊形状になっている為、硬い木に打ち込みが出来る木割れを防ぐスリムねじです。
用途硬い木や端部への打ち込みに最適。材質表面処理ラスパートブラック
ゼロステンコーススレッド 八幡ねじゼロステンコーススレッド八幡ねじ
1,898税込2,088
1セット(60本×5パック)ほか
3日以内出荷
材質は鉄でラスパートゼロステンめっき。環境にやさしいクロムフリーになります。ユニクロめっきの10倍の耐食性(※ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))
用途本製品は柔かい木材に適しています。(ラジアタパイン、ホワイトウッド、檜、杉など)材質表面処理ラスパートゼロステンRoHS指令(10物質対応)対応
マルチカットビス 八幡ねじマルチカットビス八幡ねじ
717税込789
1セット(60本×3パック)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は鉄でユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。材質表面処理ユニクロめっき
超低頭 木ねじ ブロンズ 八幡ねじ超低頭 木ねじ ブロンズ八幡ねじ
850税込935
1セット(14本×5パック)ほか
3日以内出荷
材質は鉄で、ブロンズめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
用途主に装飾用として使用。材質表面処理ブロンズめっき頭部形状超低頭
ステンレスサッシ木ねじ 八幡ねじステンレスサッシ木ねじ八幡ねじ
850税込935
1セット(12本×5パック)
3日以内出荷
材質はステンレス鋼(SUS XM7)。通常の木ねじの2倍の早さで締付けができます。下穴をあけてから、使用してください。ドライバー2番。
用途サッシなどの組み付け、蝶番・ヒンジの取付けなどに使用。材質ステンレス(SUSXM7)RoHS指令(10物質対応)対応
タピックススリム 八幡ねじタピックススリム八幡ねじ
1,960税込2,156
1セット(90本×2パック)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は鉄で、クロメートめっき。硬い木、端打ちに最適で、作業性抜群の細軸コーススレッドです。ドライバー2番。
用途硬い木や端部への打ち込みに最適。材質表面処理クロメートめっき
木用ねじフレキNP 八幡ねじ木用ねじフレキNP八幡ねじ
880税込968
1セット(100本×2パック)ほか
3日以内出荷
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。材質表面処理ユニクロめっき
ステンレスタピックススリム 八幡ねじステンレスタピックススリム八幡ねじ
900税込990
1セット(6本×5パック)ほか
3日以内出荷
材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスSUS410RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭 木ねじ ニッケル 八幡ねじ超低頭 木ねじ ニッケル八幡ねじ
850税込935
1セット(14本×5パック)ほか
3日以内出荷
材質は鉄で、ニッケルめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
用途主に装飾用として使用。材質表面処理ニッケルめっき頭部形状超低頭RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル板用ビス 八幡ねじアクリル板用ビス八幡ねじ
1,000税込1,100
1セット(8本×5パック)
3日以内出荷
材質は鉄でユニクロめっき。先端特殊形状の為、アクリル板へ下穴をあけなくても直接アクリル板を木に止める事ができます。通常のねじに比べアクリル板の割れが防げます。
用途アクリル板(板厚1mm~3mm)を木材に止めるの際に使用します。材質長さ(mm)18呼び3.8表面処理ユニクロめっき
ゼロステンスリムねじ 八幡ねじゼロステンスリムねじ八幡ねじ
830税込913
1箱(120本)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。
材質表面処理ラスパートゼロステン
マルチスリムねじ 八幡ねじマルチスリムねじ八幡ねじ
1,920税込2,112
1セット(70本×4パック)ほか
3日以内出荷
特殊形状により施工性UP!クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。マルチスリムねじの特殊形状・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。
用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。材質表面処理ゼロクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
hataya led特集