頭部形状皿
表面処理ユニクロ
十字穴番号2
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
仕上ユニクロ
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
ねじの呼びM3.5
ねじピッチ(mm)0.6
長さ(mm)22
材質鉄
寸法S(mm)全ネジ
寸法D(Φmm)7
表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
寸法d(Φmm)3.5
1箱(1000個)
¥4,098
税込¥4,508
翌日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。
内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。
薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。
表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。
ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。
ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質SUS410
寸法S(mm)全ネジ
板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
頭部形状ラッパ頭頭部白塗装
長さ(mm)32
ねじの呼びM3.5
材質鉄(または標準)
表面処理塗装ホワイト
1箱(1000本)
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
ねじ長さS(mm)全ネジ
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭径D(Φmm)7
材質鉄
表面処理3価ホワイト
ねじの呼びM3.5
ねじピッチ(mm)1.5
長さ(mm)22
材質鉄
寸法H(mm)4.5
寸法d(mm)3.5
寸法S(mm)全ネジ
寸法D(mm)7
表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
1箱(1000個)
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
ねじの呼びM3.5
長さ(mm)22
材質鉄
表面処理ホワイト
1箱(1000個)
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
関連キーワード