37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで) 化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
1箱(100本)ほか
529 税込582
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(1000本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。 内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。 薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。 表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。 ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。 ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質SUS410 寸法S(mm)全ネジ
1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
頭径(Φmm)7 材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1パック(150本)ほか
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパ カラー頭
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1パック(150本)ほか
特価
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(500本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1パック(250本)ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
頭径(Φmm)7 材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
2,298 税込2,528
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス カラーフレキ
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1パック(230本)ほか
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KNフジニッテイJIS認証軽天ビス
RoHS
平成26年4月1日に特定天井(耐震天井)の法律が施行され、天井ボード用ビス(軽天ビス)も構造検討が必要となりました。 流通している軽天ビスのほとんどがノンJIS品となり規格化されていないため、構造計算がほぼ困難です。 JIS認証品は規格が厳格なためビス破壊耐力も安定していることにより計算が可能となっております。
用途JIS認証(JIS B1125)を取得している軽天ビス。薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(400本)ほか
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 軽天ビス ラッパ
壁・天井材を鋼製下地材に締結するビスです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール 表面処理ユニクロ
1箱(30本×5パック)ほか
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(1000本)
5,498 税込6,048
翌日出荷

1箱(1000個)ほか
7,498 税込8,248
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
8,698 税込9,568
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。 材質 表面処理ユニクロめっき 頭部形状ラッパ頭
1袋(50本)ほか
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。 材質 表面処理ユニクロめっき 頭部形状皿頭フレキ付
1袋(100本)ほか
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM3.5 ねじピッチ(mm)1.5 長さ(mm)22 材質 寸法H(mm)4.5 寸法d(mm)3.5 寸法S(mm)全ネジ 寸法D(mm)7 表面処理ユニクロ
1箱(1000個)
3,098 税込3,408
翌日出荷

1箱(500個)ほか
4,098 税込4,508
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM3.5 ねじピッチ(mm)0.6 長さ(mm)22 材質 寸法S(mm)全ネジ 寸法D(Φmm)7 表面処理ユニクロ 寸法d(Φmm)3.5
1箱(1000個)
4,098 税込4,508
翌日出荷

板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。 材質 表面処理ユニクロめっき 頭部形状ラッパ頭頭部白塗装
1袋(50本)ほか
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM3.5 ねじピッチ(mm)1.5 長さ(mm)22 材質 寸法H(mm)4.5 寸法d(mm)3.5 寸法S(mm)全ネジ 寸法D(mm)7 表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
1箱(1000個)
3,998 税込4,398
翌日出荷

ねじの呼びM3.5 ねじピッチ(mm)0.6 長さ(mm)22 材質 寸法S(mm)全ネジ 寸法D(Φmm)7 表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装) 寸法d(Φmm)3.5
1箱(1000個)
4,098 税込4,508
翌日出荷

平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで) 化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
ねじの呼びM3.5 表面処理ユニクローム
1箱(1000本)
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
6,898 税込7,588
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1000個)
4,798 税込5,278
8日以内出荷

1箱(500個)ほか
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)