ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
用途木材用
材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/ユニクローム
頭部形状皿
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状皿
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
関連資料(0.22MB)
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質鉄/ユニクロめっき
頭部形状皿頭
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
頭部形状皿
長さ(mm)45
ねじの呼びM3.8
材質鉄(または標準)
表面処理ユニクロ
十字穴番号2
寸法d(mm)3.8
頭部形状丸皿
寸法m(mm)(最大)4.6
寸法dk(mm)7.6
寸法k+f(mm)3.05
1箱(600本)
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質ステンレス
頭部形状皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
釘の5倍の保持力があります。
ねじの呼びM3.8
サイズ(mm)3.8×51
エスコ品番EA949EB-51
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法d(mm)3.8
寸法S(mm)30
寸法D(mm)8
表面処理ユニクロ
頭部形状皿頭
1セット(500本)
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
釘の5倍の保持力があります。
ねじの呼びM3.8
サイズ(mm)4.2×32
エスコ品番EA949EB-32
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法d(mm)4.2
寸法S(mm)23
寸法D(mm)8
表面処理ユニクロ
頭部形状皿頭
1セット(800本)
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質ステンレス/ブロンズ
頭部形状皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ