石膏ボード施工時の木下地用石膏ボードビスです。
用途石こうボードの貼り付けに。
材質鉄
表面処理ダクロめっき
頭部形状ラッパ
ねじの呼び3.8
長さ(mm)28
ねじの呼びM3.8
材質鉄(または標準)
表面処理ラスパートシルバー
1箱(680本)
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
1箱(310本)
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
ねじの呼びM3.8
長さ(mm)30
材質鉄
十字穴番号2
寸法H(mm)1.2
寸法D(Φmm)9
表面処理ダクロ
1箱(500個)
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
キレイな仕上がりとドライバービットとのフィット感にこだわった製品です。小さな頭部とバリやササクレの起きにくい頭部形状によって施工後も目立ちません。
用途窓/ドア枠、造作家具の組み立てなど細い木材の接合に。
種別半ねじ
材質鉄/クロメートめっき
ビット十字ビット NO.2
頭部がメッシュ形状になっており、施工後のパテ仕上げが簡単・確実です。
用途室内用石膏ボード9.5mm、12.5mm留めに。
種別全ねじ
材質鉄/ダクロめっき
頭部径(Φmm)8.2
ビット十字ビット NO.2
ねじの呼び3.8mm
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
材質鉄
表面処理3価ホワイト
ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。
用途石膏ボード+木下地
ねじの呼びM3.8
頭径D(Φmm)8
寸法d(Φmm)3.8
表面処理ラスパート
頭部梨地仕上げ
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
オリジナルの刃先で木材繊維を切るため木割れしにくいです。
木割れ防止の特殊頭部座面形状をしています。
カムアウトしにくい特殊十字穴です。
多様な木材に対して下穴が不要で簡単に締結できます。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど
材質鉄(SWCH16A)
十字穴番号No.2
表面処理ゼロクロメート(高耐食ノンクロムメッキ)
頭部形状特殊フレキ頭
穴の形状H型十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード