ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。
材質SUS 304
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質黄銅(カドミレス)
表面処理生地
材質黄銅(カドミレス)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質黄銅(カドミレス)
引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。
埋込みがスムーズで正確。
材質黄銅
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
ねじの種類メートル並目ねじ
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化
材質SUS304
容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。
材質黄銅
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)6
ねじ径M3-0.50
適合ドリル径(mm)3.1
アズワン品番64-7965-20
入数100個
1袋(100個)
¥5,030
税込¥5,533
翌日出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
プレス圧入でM3~M6のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
材質鉄
表面処理三価ホワイト
M3~M6のタング付きワイヤーインサートを使用中の方へ。イニシャルコスト低減・作業性向上に最適。リコイルタングレスインサートとは。専用工具の使用により、タングなしで挿入・抜き取りが可能です。抜き取る際、雄ねじにも、タングレスインサートにもダメージを与えません。タングレスインサートに変更することで以下のような問題をなくすことができます! 。〇タングを折り取るのに手間がかかる。〇折り取り作業にピッチ飛びやバリ残りのリスクがある。〇折り取ったタングの回収に時間がかかる。また時々取り忘れがある。 。タングの折り取り・回収作業が必要ないため、タングの取り忘れや折り取り不全によるバリ残りなどのトラブルもなくすことができます。ピッチ飛びの問題については、挿入時とタング折り取り時の2回発生するリスクがありますが、ねじ式の挿入工具であること、折り取りを確認するための作業が不要であることにより、いずれも防ぐことができます。挿入後に実施していたピッチ飛びのボルト検査は不要となります。またタングレスインサートには、上下がないため向きを気にせず工具にセットできます。
用途こんな方へおすすめ:タングレスを使用したいが、イニシャルコストが高く採用に踏み切れない方。/タングレスを知っているが、使用する数量が50個程のため必要ないと思っている方。
付属品1TONE製ハイブリット電動ドライバー 2カラータングレス(50pcs) 2挿入工具 2抜き取り工具
適合ねじM3~M6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード