CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
表面処理ニッケル
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
表面処理銅めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
材質鉄(SS)
表面処理銅めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
材質ステンレス
ねじの呼びM3
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
1箱(1000個)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
ねじの呼びM3
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
ねじの呼びM3
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
1箱(1000個)
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質ステンレス
寸法T(mm)0.64
最小板厚(mm)0.51
材質ステンレス
最小板厚(mm)1
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質SUS410
板厚(mm)1~2.4
材質鉄
表面処理3価ホワイト
寸法T(mm)0.64
最小板厚(mm)0.51
材質鉄
表面処理3価ホワイト
最小板厚(mm)1
ねじ径M3
材質ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様コード番号:184-2715
材質真鍮
長さ(mm)【スタッド】6
形状六角
ねじ径M3×M3
表面処理ニッケルめっき
二面幅(mm)【六角ねじ】5.5
本体長さ(mm)35
アズワン品番65-7910-44
穴深さ(mm)10
変換タイプオス/メス
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
仕様コード番号:184-2107
材質ポリアミド
長さ(mm)【スタッド】8
形状六角
ねじ径M3
二面幅(mm)【六角ねじ】6
本体長さ(mm)20
アズワン品番65-7910-34
穴深さ(mm)10
変換タイプオス/メス
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様コード番号:184-2612
材質真鍮
長さ(mm)【スタッド】6
形状六角
ねじ径M3×M3
表面処理ニッケルめっき
二面幅(mm)【六角ねじ】5.5
本体長さ(mm)15
アズワン品番65-7912-34
穴深さ(mm)8
変換タイプオス/メス
1袋(10個)
¥862
税込¥948
6日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M3 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:15 mm レンチ( SW ):5.5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様コード番号:205-3037
材質鉄
形状六角
ねじ径M3
本体長さ(mm)15
アズワン品番65-7956-05
変換タイプメス/メス
1袋(10個)
¥554
税込¥609
6日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M3 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:18 mm レンチ( SW ):5.5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様コード番号:205-3039
材質鉄
形状六角
ねじ径M3
本体長さ(mm)18
アズワン品番65-7919-31
変換タイプメス/メス
1袋(10個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M3 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ =28 mm レンチ( SW ):5.5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様コード番号:205-2971
材質鉄
形状六角
ねじ径M3
本体長さ(mm)28
アズワン品番65-7856-55
変換タイプメス / オス
1袋(10個)
¥792
税込¥871
6日以内出荷
仕様コード番号:184-1991
材質真鍮
長さ(mm)【スタッド】6
形状六角
ねじ径M3×M3
表面処理ニッケルめっき
二面幅(mm)【六角ねじ】5.5
本体長さ(mm)12
アズワン品番65-7910-90
穴深さ(mm)6
変換タイプオス/メス
1箱(2500個)
¥179,200
税込¥197,120
6日以内出荷
関連キーワード