材質SUS303
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質鉄(鉛フリー鋼)
表面処理三価ホワイト
材質黄銅 C3604BD
表面処理Niメッキ
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。
材質鉄
種別中空(パイプ)
材質快削鋼(SUM)
表面処理三価クロムクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:8
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-49
入数100本
1パック(100本)
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):8.0
アズワン品番64-7965-60
入数100本
1パック(100本)
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
材質ステンレス
寸法H(mm)1.45
最小板厚(mm)(最小)1.5
材質ステンレス
寸法H(mm)0.95
最小板厚(mm)(最小)1
材質鉄
寸法H(mm)0.95
表面処理ニッケル
最小板厚(mm)(最小)1
材質鉄
寸法H(mm)1.45
表面処理ニッケル
最小板厚(mm)(最小)1.5
ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。
材質ステンレス
H(mm)0.95
RoHS指令(10物質対応)対応
最小板厚(mm)【相手材】1
ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。
材質ステンレス
H(mm)1.45
RoHS指令(10物質対応)対応
最小板厚(mm)【相手材】1.5
ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。
材質鉄/ニッケルめっき
H(mm)1.45
RoHS指令(10物質対応)対応
最小板厚(mm)【相手材】1.5
ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。
材質鉄/ニッケルめっき
H(mm)0.95
RoHS指令(10物質対応)対応
最小板厚(mm)【相手材】1
位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。
材質ステンレス
H(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
最小板厚(mm)【相手材】1
位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。
材質ステンレス
H(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
最小板厚(mm)【相手材】1
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。
材質鉄/三価めっき
H(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
最小板厚(mm)【相手材】1
位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。
材質鉄/三価めっき
H(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
最小板厚(mm)【相手材】1
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
1袋入数(個)5
ねじ規格並目
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。
最小板厚1.0mmより取り付け可能です。
取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。
加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
表面処理3価ユニクロ
材質鉄
寸法H(mm)1.45
表面処理ニッケル
最小板厚(mm)1.5
材質鉄
寸法H(mm)0.95
表面処理ニッケル
最小板厚(mm)1
材質ステンレス
材質ステンレス
最小板厚(mm)1.0
材質ステンレス
材質ステンレス
材質アルミ
材質ステンレス
材質ステンレス
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質ステンレス
寸法D(mm)4.18
寸法B(mm)5.2
取付穴径(Φmm)4.2
最小板厚(mm)1
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質ステンレス
寸法D(mm)4.18
寸法B(mm)5.2
取付穴径(Φmm)4.2
最小板厚(mm)1
材質ステンレス
関連キーワード
1
2
次へ