64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1袋(10個)
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

ねじ径M3用 種別中空(パイプ) 材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 熱変形温度(℃)110(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理) 基台:ブラック 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじ径M3 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,688 税込1,857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1袋(50個)
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:6 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-48 入数100本
1パック(100本)
1,790 税込1,969
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):6.0 アズワン品番64-7965-59 入数100本
1パック(100本)
1,810 税込1,991
翌日出荷

1箱(500個)
7,298 税込8,028
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(100個)
27,980 税込30,778
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(1000個)
6,498 税込7,148
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

篠原電機絶縁六角ポスト
RoHS
RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1箱(1000個)
86,980 税込95,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(1000個)
93,980 税込103,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(1000個)
55,980 税込61,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(1000個)
50,980 税込56,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 1袋入数(個)5 ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

エスコ六角支柱
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
1個
220 税込242
翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。 材質ステンレス H(mm)0.95 RoHS指令(10物質対応)対応 最小板厚(mm)【相手材】1
1箱(1000本)
54,780 税込60,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。 材質ステンレス H(mm)1.45 RoHS指令(10物質対応)対応 最小板厚(mm)【相手材】1.5
1箱(1000本)
54,780 税込60,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。 材質鉄/ニッケルめっき H(mm)1.45 RoHS指令(10物質対応)対応 最小板厚(mm)【相手材】1.5
1箱(1000本)
30,380 税込33,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。 材質鉄/ニッケルめっき H(mm)0.95 RoHS指令(10物質対応)対応 最小板厚(mm)【相手材】1
1箱(1000本)
30,380 税込33,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。 材質ステンレス H(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 最小板厚(mm)【相手材】1
1箱(1000本)
59,550 税込65,505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。 材質ステンレス H(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 最小板厚(mm)【相手材】1
1箱(1000本)
54,790 税込60,269
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。 材質鉄/三価めっき H(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 最小板厚(mm)【相手材】1
1箱(1000本)
47,650 税込52,415
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。 材質鉄/三価めっき H(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 最小板厚(mm)【相手材】1
1箱(1000本)
38,835 税込42,719
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(1000個)
35,980 税込39,578
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状六角型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
3,998 税込4,398
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)



1箱(1000個)
35,980 税込39,578
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)