カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(735)
    • 【ねじ・ボルト・釘】ナットナット(569)
    • 【ねじ・ボルト・釘】ボルトボルト(2)
    • 【ねじ・ボルト・釘】ワッシャー・スペーサーワッシャー・スペーサー(53)
  • 自動車補修部品(7)
    • 【自動車補修部品】排気系・内外装部品排気系・内外装部品(7)
  • 機構部品(62)
  • 物流用品(12)
  • 切削工具(6)
  • バイク部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M3
  • M4(1,209)
  • M5(1,374)
  • M6(1,923)
  • M8(2,177)
  • M10(2,248)
  • M12(2,171)
  • M14(704)
  • M16(1,410)
  • M18(464)
  • M20(1,098)
  • M22(504)
  • M24(699)
  • M27(236)
  • M30(428)
  • M36(240)
  • W5/16(162)
  • W3/8(364)
  • W1/2(263)
  • W5/8(156)
材質
  • アルミ(2)
  • ステンレスすべて(148)
  • SUS303(2)
  • SUS304(116)
  • SUS316L(3)
  • SUSXM7(3)
  • チタン(10)
  • 亜鉛合金ダイカスト(3)
  • 樹脂すべて(66)
  • PEEK(7)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(5)
  • テフロン(PTFE)(3)
  • ナイロン(33)
  • ポリアセタール(3)
  • ポリカーボネート(PC)(7)
  • レニー(RENY)(7)
  • 鉄すべて(330)
  • SWCH(3)
  • SWRM(4)
  • 黄銅(真鍮)(49)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.31(80山)(1)
  • 0.35(1)
  • 0.35(72山)(2)
  • 0.5(518)
  • 0.6(16)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.75(1)
  • 06(1)
  • 08(1)
  • 10(1)
  • 14(1)
  • その他(5)
表面処理
  • 3価クロメート(15)
  • 3価ステンコート(1)
  • 3価ブラック(25)
  • 3価ホワイト(45)
  • 3価ユニクロ(1)
  • 6価クロメート(1)
  • BSメッキ(1)
  • その他(1)
  • クロメート(41)
  • クローム(20)
  • スズコバルト(5)
  • デルタプロテクト(2)
  • ニッケル(44)
  • ノンクローム(3)
  • パーカー(6)
  • ユニクロ(50)
  • 生地/未処理(47)
  • 茶ブロンズ(12)
  • 黒亜鉛(21)
  • 黒染め(6)
ねじ山種類
  • メートル並目(176)
  • メートル細目(1)
二面幅(mm)
  • 6/6(2)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5.5(144)
  • 6(17)
  • 6.4(3)
  • 7(3)
6/6・3・4・5.5・6・6.4・7
規格
  • 1種(100)
  • 2種(38)
  • 3種(43)
1種・2種・3種
ブランド
  • 大阪魂(456)
  • TRUSCO(51)
  • 八幡ねじ(33)
  • ポップリベット・ファスナー(8)
  • 廣杉計器(50)
  • OHSATO(大里)(31)
  • エスコ(28)
  • ボーセイ(25)
  • コノエ(13)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12)
  • 冨士精密(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • 巴工業(8)
  • RS PRO(7)
  • 栃木屋(5)
  • ケミカルスクリュー(5)
  • ラクテム(5)
  • PEM(4)
  • ファブエース(4)
大阪魂・TRUSCO・八幡ねじ・ポップリベット・ファスナー・廣杉計器・OHSATO(大里)・エスコ・ボーセイ・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・冨士精密・NBK(鍋屋バイテック会社)・巴工業・RS PRO・栃木屋・ケミカルスクリュー・ラクテム・PEM・ファブエース・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(162)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ナット」の検索結果

掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
825件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3
M4(1,209)
M5(1,374)
M6(1,923)
M8(2,177)
M10(2,248)
M12(2,171)
M14(704)
M16(1,410)
M20(1,098)
ねじの呼びをもっと見る
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り大阪魂(167件のレビュー)
619税込681
1パック(400個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂(38件のレビュー)
159税込175
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット3種(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット3種(鉄/ユニクロ)大阪魂(57件のレビュー)
699税込769特価
1パック(300個)
当日出荷から翌々日出荷
並目
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット 1種(SS400/生地) 大阪魂六角ナット 1種(SS400/生地)大阪魂(23件のレビュー)
619税込681
1パック(300個)
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
フランジナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂フランジナット(鉄/ユニクローム)大阪魂(130件のレビュー)
699税込769
1パック(180個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小袋入り大阪魂(6件のレビュー)
99税込109
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)倉敷化工(97件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(3000個)
当日出荷から5日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)ノルトロックジャパン(30件のレビュー)
939税込1,033
1パック(12組)
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
M3x 9mm/11mm [丸形]防振ゴム エスコM3x 9mm/11mm [丸形]防振ゴムエスコ(1件のレビュー)
36税込40特価
1個
当日出荷
ねじサイズM3×9mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-11形状丸形高さ(mm)11接続ねじM3接続方式両端おねじ寸法s(mm)9ばね定数(N/mm)(下方向)17支持荷重(N)(下方向)21材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)36(Z方向)、7(X方向)適合用途防振
ステン コネジセット トラス OHSATO(大里)ステン コネジセット トラスOHSATO(大里)(8件のレビュー)
459税込505
1パック(28本)ほか
当日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス頭部形状トラスRoHS指令(10物質対応)対応
ステン コネジセット ナベ OHSATO(大里)ステン コネジセット ナベOHSATO(大里)(10件のレビュー)
469税込516
1パック(36本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス形状鍋頭頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
209税込230
1パック(8本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO皿頭タッピングねじ(ステンレス)TRUSCO(10件のレビュー)
859税込945
1パック(100個)ほか
当日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
高ナット(長ナット) (ステンレス) 大阪魂高ナット(長ナット) (ステンレス)大阪魂(38件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(8個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
フランジナット セレート付 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)フランジナット セレート付 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
69税込76
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地) 大阪魂六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)大阪魂(9件のレビュー)
409税込450
1パック(34個)
当日出荷から翌々日出荷
規格2種ねじの種類ナット
フランジナット セレート付 ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)フランジナット セレート付 ミリねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。
用途各種締結に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種 左ねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種 左ねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
409税込450
1パック(50個)
当日出荷から4日以内出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロ
ユニクロ コネジセット トラス OHSATO(大里)ユニクロ コネジセット トラスOHSATO(大里)(8件のレビュー)
439税込483
1パック(86本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質仕上ユニクロメッキ頭部形状トラス
ステン コネジセット サラ OHSATO(大里)ステン コネジセット サラOHSATO(大里)(2件のレビュー)
469税込516
1パック(40本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
Uナット(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット(鉄/ユニクロ)冨士精密(6件のレビュー)
499税込549
1パック(8個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
839税込923
1パック(130個)ほか
当日出荷
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ユニクロ コネジセット ナベ OHSATO(大里)ユニクロ コネジセット ナベOHSATO(大里)(3件のレビュー)
439税込483
1パック(65本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質仕上ユニクロメッキ形状鍋頭頭部形状ナベ
四角板ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)四角板ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
149税込164
1袋(50個)
翌々日出荷から5日以内出荷
四角板にタップを切った板ナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
六角サラエナットダイス(並目) TRUSCO六角サラエナットダイス(並目)TRUSCO(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)大阪魂(5件のレビュー)
509税込560
1パック(34個)
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅規格1種ねじの種類ナット表面処理ニッケル
エンザート 割溝タイプ・ステンレス TRUSCOエンザート 割溝タイプ・ステンレスTRUSCO
959税込1,055
1パック(3個)
当日出荷
エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303
ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(パック品) 巴工業ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(パック品)巴工業(13件のレビュー)
399税込439
1パック(12個)
当日出荷
材質規格1種表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)TRUSCO
789税込868
1パック(400個)
当日出荷
ナット1種片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
鬼目ナット Aタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂鬼目ナット Aタイプ (三価ホワイト)(パック品)大阪魂(33件のレビュー)
499税込549
1パック(12個)
当日出荷
木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO皿頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1パック(140個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
六角ナット 1種(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種(鉄/クローム)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
409税込450
1パック(75個)
当日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理クロームねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)TRUSCO(2件のレビュー)
719税込791
1パック(1100個)ほか
当日出荷
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
POP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナーPOP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト)ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
489税込538特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト
ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-300Wシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-300Wシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM3材質(本体)ポリカーボネート(PC)材質(取付部)ポリカーボネート(PC)取付部おねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
長ナット(高ナット)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂長ナット(高ナット)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)大阪魂(14件のレビュー)
489税込538特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅(低カドミ材)表面処理ニッケル
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Cシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Cシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,798税込3,078
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
...