材質ステンレス
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
材質ステンレス
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法D1(mm)10
寸法H1(mm)0.5
材質ステンレス
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法D1(mm)10
寸法H1(mm)0.5
ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:POM(白)
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
材質(ノブ)ナイロン+BSBM
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
ナイロン製の化粧ネジ、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:C3604
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
材質(ノブ)ナイロン+BSBM
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上頭:プラスチックねじ部:鉄/クロメート
寸法H(mm)5
寸法D(Φmm)11
表面処理クロメート
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
表面処理ユニクロ
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
材質鉄
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
表面処理3価ホワイト
寸法H1(mm)0.5
材質鉄
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
表面処理3価ホワイト
寸法d1(mm)10
寸法H1(mm)0.5
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質黄銅棒
仕様ナイロンワッシャー付き
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
頭径(Φmm)7
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。
内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。
薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。
表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。
ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。
ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質SUS410
寸法S(mm)全ネジ
先端がテクスビスのようなドリル形状。下穴からネジ切りまで1本で完結。
用途下穴あけ+ネジ切りに
材質HSS
シャンク径(Φmm)6.35
タイプ貫通穴用
適合材鉄工、アルミ、真鍮
関連資料(3.29MB)
根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 2.6×長さ29.5】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径2.6×長さ29.5×頭の直径5.3
材質真鍮
長さ(mm)30
ねじ径M3
頭部形状皿
穴の形状マイナス
1パック
¥859
税込¥945
7日以内出荷
根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 2.6×長さ19.5】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径2.6×長さ19.5×頭の直径5.3
材質真鍮
長さ(mm)20
ねじ径M3
頭部形状皿
穴の形状マイナス
1パック
¥609
税込¥670
7日以内出荷
根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 2.6×長さ24.7】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径2.6×長さ24.7×頭の直径5.3
材質真鍮
長さ(mm)25
ねじ径M3
頭部形状皿
穴の形状マイナス
1パック
¥739
税込¥813
7日以内出荷
関連キーワード