720件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
特価
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式両端めねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


1個
262 税込288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個
199 税込219
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)トルク・グリップ/メネジ付
エコ商品
材質(トルク機構)スチール 材質(本体)アルミニウム 種類丸形 最高温度(℃)100 仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染 取付部めねじ 材質(カバー)PA6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1袋(10個)
459 税込505
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ナイロン66 長さ(mm)4 半透明 ねじ径M3(ピッチ0.5) 熱変形温度(℃)(1.82Mpa)75 UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
809 税込890
37日以内出荷

1袋(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム+メタル・バッファー/メネジとオネジ付
エコ商品
形状丸形 温度範囲(℃)-30~80 材質(ねじ部)スチール 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理 接続方式めねじ・おねじ 色(本体) 材質(防振ゴム)天然ゴム 材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理 材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途緩衝
1個
219 税込241
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム+メタル・バッファー/両側にメネジ付
エコ商品
形状丸形 温度範囲(℃)-30~80 材質(ねじ部)スチール 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理 接続方式両端めねじ 色(本体) 材質(防振ゴム)天然ゴム 材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理 材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途緩衝
1個
219 税込241
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1パック(4個)
529 税込582
翌日出荷


種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,088 税込2,297
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上ステンレス(SUSXM-7) 先端形状トガリ先
1パック(20本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

寸法MM3 種類丸形 寸法L1(mm)8 寸法D1(Φmm)11 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法L3(mm)4 取付部めねじ ねじの呼びM3 取付長(mm)4 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
89 税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、めねじ貫通タイプです。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面はヘアライン仕上げとなります。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質(本体)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1箱(100個)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1箱(300個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1パック(7個)ほか
399 税込439
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番207-2358 材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) 質量(g)21 寸法L(mm)6 寸法d(mm)M3 先端形状トガリ先 穴の形状六角穴 ねじの呼びM3 アズワン品番64-8411-07 強度区分45H
1パック(52本)
809 税込890
当日出荷


ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

六角穴の付いた止めねじ(ホーローセット)です。先端はくぼみ先になっており先端で物を押して固定します。
用途各種締結に。 材質鉄/生地 ねじの種類六角穴付止めねじ(ホーローセット) 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(50本)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)