仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):10.0
アズワン品番64-7965-61
入数100本
1パック(100本)
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:8
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-49
入数100本
1パック(100本)
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:6
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-48
入数100本
1パック(100本)
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):6.0
アズワン品番64-7965-59
入数100本
1パック(100本)
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:25
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-57
入数100本
1パック(100本)
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:20
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-55
入数100本
1パック(100本)
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:15
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-52
入数100本
1パック(100本)
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):15.0
アズワン品番64-7965-64
入数100本
1パック(100本)
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM3
材質黄銅
表面処理ニッケルメッキ
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):8.0
アズワン品番64-7965-60
入数100本
1パック(100本)
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:12.7
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-51
入数100本
1パック(100本)
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):12.1
アズワン品番64-7965-62
入数100本
1パック(100本)
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:22
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-56
入数100本
1パック(100本)
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:18
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-54
入数100本
1パック(100本)
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):30.0
アズワン品番64-7965-69
入数100本
1パック(100本)
¥4,270
税込¥4,697
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):20.0
アズワン品番64-7965-66
入数100本
1パック(100本)
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):18.0
アズワン品番64-7965-65
入数100本
1パック(100本)
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:30
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-58
入数100本
1パック(100本)
¥4,270
税込¥4,697
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:17
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-53
入数100本
1パック(100本)
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
ねじ径M3
種別両メネジ
材質PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
チタンの比重はステンレス鋼の約60%と軽く耐薬品性、特に耐海水性に優れています。
チタンは非磁性ですので非磁性特性を必要とする電子機器・半導体製造装置・医療機器等にご使用頂けます。
種別両メネジ
材質純チタン
仕上処理脱脂
種別両メネジ
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
種別オネジ/メネジ
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ長さ(mm)全ねじ
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
種別両メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
種別オネジ/メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
平径(mm)5
二面幅(mm)5
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
材質ジュラコン(R)(POM)
表面処理ニッケルメッキ
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
形状六角型
材質(本体)鉛レス快削黄銅(ビスマス系 C6801BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状六角型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
関連キーワード
前へ
1
2
3
次へ