カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(133)
    • 六角ナット(1種)(131)
  • 物流用品(2)
  • バイク部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(75)
  • TRUSCO(18)
  • エスコ(2)
  • K-CON(キタコ)(1)
  • コノエ(6)
  • 廣杉計器(5)
  • OHSATO(大里)(5)
  • ケミカルスクリュー(5)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • 冨士精密(3)
  • 八幡ねじ(3)
  • 由良産商(2)
  • ラクテム(2)
  • 丸エム製作所(1)
  • ボサード(1)
  • MAC8(マックエイト)(1)
  • RMSレアメタルスクリュー(1)
  • アローズ(1)
ねじの呼び
  • M3
  • M4(161)
  • M5(164)
  • M6(197)
  • M8(258)
  • M10(314)
  • M12(321)
  • M14(191)
  • M16(251)
  • M18(134)
  • M20(228)
  • M22(117)
  • M24(142)
  • M27(69)
  • M30(109)
  • M33(54)
  • M36(66)
  • M42(50)
  • W3/8(58)
  • W1/2(47)
材質
  • アルミ(2)
  • ステンレスすべて(26)
  • SUS304(19)
  • SUS316(1)
  • SUS316L(2)
  • チタン(7)
  • ニッケル合金(2)
  • 樹脂すべて(15)
  • PEEK(4)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(3)
  • ナイロン(2)
  • ポリカーボネート(PC)(3)
  • レニー(RENY)(3)
  • 鉄すべて(62)
  • SWRM(3)
  • インコネル(1)
  • 黄銅(真鍮)(19)
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • 3価ブラック(3)
  • 3価ホワイト(3)
  • クロメート(11)
  • クローム(6)
  • ニッケル(14)
  • ノンクローム(1)
  • パーカー(3)
  • ユニクロ(6)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 生地/未処理(11)
  • 茶ブロンズ(2)
  • 黒亜鉛(3)
  • 黒染め(1)
規格
  • 1種(93)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.35(72山)(1)
  • 0.5(103)
  • 0.6(16)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
  • その他(3)
0.35(72山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・その他
ねじ山種類
  • メートル並目(22)
  • メートル細目(1)
メートル並目・メートル細目
厚さ(mm)
  • 0(3)
  • 1.8(3)
  • 2(1)
  • 2.4(85)
  • 3(13)
  • 3.2(3)
  • 6(2)
0・1.8・2・2.4・3・3.2・6
二面幅(mm)
  • 3(2)
  • 5.5(89)
  • 6(16)
  • 6.4(3)
3・5.5・6・6.4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(3)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「六角ナット1種」の検索結果

136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナットなしラクテム
219税込241
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
FASNY【ファスニー】六角ナット 小袋(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】六角ナット 小袋(レニー)丸エム製作所
12,410税込13,651
1袋(1000本)
翌々日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ナットです。磁性を帯びない六角ナットです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナット付ラクテム
259税込285
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット1種 ミリねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
59税込65
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
片面取りのステンレス製六角ナットです。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ミリねじ (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット1種 ミリねじ (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品)OHSATO(大里)
149税込164
1袋(50個)
翌々日出荷から4日以内出荷
鉄に黒亜鉛めっきを施した六角ナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/黒亜鉛めっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット1種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
59税込65
1袋(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した片面取りの六角ナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき規格1種ねじの種類ナット
六角ナット 1種(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット 1種(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
69税込76
1パック(4個)
当日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した片面取りの六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき規格1種ねじの種類ナット
六角ナット 1種(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット 1種(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
79税込87
1パック(4個)
翌々日出荷
片面取りのステンレス製六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応
SUS316フクロN(ユニュウ 大阪魂SUS316フクロN(ユニュウ大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌日出荷
袋ナットの輸入品です 締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したものとする 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります
SUSフクロN(3ガタ2シュ 大阪魂SUSフクロN(3ガタ2シュ大阪魂
667税込734
1袋(28個)
翌日出荷
締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します
ゆるみ止めナット UーNUT SUS304 冨士精密ゆるみ止めナット UーNUT SUS304冨士精密
9,598税込10,558
1袋(100個)
当日出荷から翌日出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
材質ステンレス(SUS304)強度区分A2-70
ゆるみ止めナット UーNUT 三価クロメート 冨士精密ゆるみ止めナット UーNUT 三価クロメート冨士精密
2,998税込3,298
1袋(100個)
翌日出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
材質スチール表面処理三価クロメート
UーNUT 三価ユニクロ 冨士精密UーNUT 三価ユニクロ冨士精密
2,998税込3,298
1袋(100個)
翌日出荷から翌々日出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
材質スチール表面処理三価クロメート
六角ナット(1種・チタン) TRUSCO六角ナット(1種・チタン)TRUSCO
1,098税込1,208
1パック(8個)
当日出荷から翌日出荷
チタンは軽い、強い、サビない、無害、磁気を帯びない耐薬品性に優れています。重さ当たりの強度は鉄の2倍、アルミの6倍、質量は鋼鉄の約1/2の軽さです。
材質チタン規格1種強度区分Ti2RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ六角ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
379税込417
1パック(100個)
翌日出荷から6日以内出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。
材質スチール表面処理ユニクロナット1種
ステンレス六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス六角ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
429税込472
1パック(100個)
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。
材質ステンレス(SUS304)ナット1種
ステンレス 六角ナット 八幡ねじステンレス 六角ナット八幡ねじ
212税込233
1パック(20個)
翌々日出荷
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角ナット 生地 八幡ねじ六角ナット 生地八幡ねじ(1件のレビュー)
144税込158
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。材質RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角ナット 三価クロメート 八幡ねじ六角ナット 三価クロメート八幡ねじ
146税込161
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角ナット スチール製 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角ナット スチール製ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
169税込186
1袋(26個)
当日出荷から翌々日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
六角ナット ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角ナット ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1袋(14個)
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)ナット1種
モリブデンナット アローズモリブデンナットアローズ
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角ナットです。
用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデンRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・ステンレス) TRUSCO六角ナット(1種・ステンレス)TRUSCO
7,698税込8,468
1パック(1600個)
翌日出荷から翌々日出荷
片面面取の一般的なステンレス製の六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種材質ステンレスナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
Uナット(1種・ステンレス) TRUSCOUナット(1種・ステンレス)TRUSCO
219,800税込241,780
1パック(1700個)
翌々日出荷
フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。片面のみ面取りしてあります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・スチール) クロメート TRUSCO六角ナット(1種・スチール) クロメートTRUSCO
3,298税込3,628
1パック(1800個)
翌々日出荷から9日以内出荷
片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種材質クロメートナット1種
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白) TRUSCO六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白)TRUSCO
3,500税込3,850
1パック(1800個)
翌々日出荷
片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種材質三価クロメートナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(黒) TRUSCO六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(黒)TRUSCO
3,998税込4,398
1パック(1800個)
翌々日出荷から9日以内出荷
片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種材質三価クロメートナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小袋入り大阪魂(6件のレビュー)
79税込87
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂(35件のレビュー)
159税込175
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(3000個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角ナット1種 ステンレス 少量パック TRUSCO六角ナット1種 ステンレス 少量パックTRUSCO
319税込351
1袋(20個)
当日出荷から翌日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス(SUS304相当材)高さ(mm)0
六角ナット1種 真鍮ニッケル 少量パック TRUSCO六角ナット1種 真鍮ニッケル 少量パックTRUSCO
399税込439
1袋(20個)
翌々日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ高さ(mm)0
六角ナット1種 三価白 少量パック TRUSCO六角ナット1種 三価白 少量パックTRUSCO
269税込296
1袋(20個)
翌日出荷から翌々日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)高さ(mm)0
六角ナット1種 ユニクロム 少量パック TRUSCO六角ナット1種 ユニクロム 少量パックTRUSCO
319税込351
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げナット1種強度区分4T
チタンホーマナット 1種 由良産商チタンホーマナット 1種由良産商
619税込681
1パック(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン種別1種RoHS指令(10物質対応)対応
チタンホーマナット 1種 由良産商チタンホーマナット 1種由良産商
249,800税込274,780
1箱(2000個)
3日以内出荷
チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
材質純チタン規格1種種別1種
六角ナット DIN ボサード六角ナット DINボサード
11,980税込13,178
1箱(1000個)
3日以内出荷
DIN規格の六角ナット(メートルねじ)です。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。ねじの種類ナット
六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK) ケミカルスクリュー六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK)ケミカルスクリュー
3,398税込3,738
1袋(100個)
翌々日出荷から5日以内出荷
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質ポリエーテルエーテルケトン規格1種
六角ナット 黒色 ケミカルスクリュー六角ナット 黒色ケミカルスクリュー
21,980税込24,178
1袋(1000個)
翌々日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)規格1種
六角ナット 白色 ケミカルスクリュー六角ナット 白色ケミカルスクリュー
25,980税込28,578
1袋(1000個)
翌々日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)規格1種
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら