11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
389 税込428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エスコ六角支柱
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
1個
220 税込242
翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)



1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質ステンレス(SUS304)
1パック(2個)ほか
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角支柱)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 1袋入数(個)10 寸法Lf1(mm)6 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
1個
399 税込439
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 1袋入数(個)5 ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)