パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
表面処理ユニクローム
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304相当)
種類丸ワッシャー
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理ブラック
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付
材質低炭素鋼
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。
材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ
仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付
2018年トラスコ掲載ページ2 0446
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
RoHS指令(10物質対応)対応
種類平座金(ワッシャー)
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート強度 4.8
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状ナベ組込
JIS規格JIS-B1188規格品
穴の形状十字穴
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理茶ブロンズ
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理スズコバルト
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理スズコバルト
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理茶ブロンズ
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理黒ニッケル
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロニッケル
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理茶ブロンズ
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法t(mm)0.5
表面処理ブラック
頭部形状ナベ
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理グリーンクロメート
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理3価ホワイト
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
チタンの特徴
1.軽い 比重4.51でステンレスの約60%
2.強い 比強度は鋼を上回る
3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る
4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ
5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
材質純チタン
種類丸ワッシャ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
色黒
種類丸ワッシャー
表面処理3価ブラック
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
チタンの特徴
1.軽い 比重4.51でステンレスの約60%
2.強い 比強度は鋼を上回る
3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る
4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ
5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
種別2号
材質純チタン
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
種別2号
RoHS指令(10物質対応)対応
種類スプリングワッシャー
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理クローム
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ