カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(20)
    • タッピングねじ(9)
    • つまみねじ(7)
    • 小ねじ(3)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(11)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • ファスリンク(1)
  • KNフジニッテイ(1)
  • 若井産業(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • ラクテム(2)
  • コノエ(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
(3)
ねじの呼び
  • M3
  • 3.8mm(4)
  • 4mm(2)
  • 4.2mm(1)
  • 4.3mm(1)
  • M3.3(2)
  • M3.5(19)
  • M3.6(2)
  • M3.7(3)
  • M3.8(13)
  • M3.9(4)
  • M4(22)
  • M4.2(16)
  • M4.5(9)
  • M4.8(6)
  • M5(17)
  • M5.3(4)
  • M5.5(2)
  • M6(9)
  • その他(2)
長さ(mm)
  • 4(2)
  • 6(4)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 12(7)
  • 14(6)
  • 16(8)
  • 18(4)
  • 20(15)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 25(2)
  • 28(4)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(2)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • ジュラコン(R)(1)
  • 鉄すべて(16)
  • SWCH(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(7)
  • 3価ユニクロ(1)
  • カラー(1)
  • ホワイト(1)
  • ユニクロ(3)
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・カラー・ホワイト・ユニクロ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(7)
0.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「白 ビス」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽天ビス 頭部白塗装 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)軽天ビス 頭部白塗装 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
309税込340
1袋(100本)
翌々日出荷
板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。材質表面処理ユニクロめっき頭部形状ラッパ頭頭部白塗装
ナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付 ラクテムナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付ラクテム
212税込233
1個
当日出荷から5日以内出荷
ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナイロン化粧ネジ 真鍮パッド付 ラクテムナイロン化粧ネジ 真鍮パッド付ラクテム
212税込233
1個
5日以内出荷
ナイロン製の化粧ネジ、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
MIC ユリヤ化粧ネジ No.1 白 (三価クロメート) コノエMIC ユリヤ化粧ネジ No.1 白 (三価クロメート)コノエ
989税込1,088
1パック(90個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
化粧ビスNO.1 大阪魂化粧ビスNO.1大阪魂(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1パック(90本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
カベロック ミニ 若井産業カベロック ミニ若井産業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(35本)
当日出荷
石膏ボード専用キリ付アンカー GL工法に最適です。 取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。 面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト使用ビス(mm)取付物の厚み+20以上呼び径(ねじ)(タッピング・木ねじ)3.0~3.5mm、(小ネジ)3.5mm
軽天ビス カラーフレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス カラーフレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,098税込1,208
1パック(300本)
当日出荷から3日以内出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
軽天ビス ラッパ カラー頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパ カラー頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
999税込1,099特価
1パック(300本)
当日出荷から翌々日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
(+)パーチビス(皿(鉄/塗装ホワイト) 大阪魂(+)パーチビス(皿(鉄/塗装ホワイト)大阪魂
5,098税込5,608
1箱(800本)ほか
翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理塗装ホワイト頭部形状ねじの呼びM3
軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) KNフジニッテイ軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)KNフジニッテイ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(1000本)
当日出荷から5日以内出荷
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
仕上ユニクロ
軽天ビスラッパ(ドライウォール)(鉄/3価ユニクロ)(小箱) 大阪魂軽天ビスラッパ(ドライウォール)(鉄/3価ユニクロ)(小箱)大阪魂
2,498税込2,748
1箱(1000個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理3価ユニクロ
軽天ビスフレキ(ドライウォール)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂軽天ビスフレキ(ドライウォール)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
2,698税込2,968
1箱(1000個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
(+)軽天ビスフレキ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)軽天ビスフレキ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
4,598税込5,058
1箱(1000個)
翌日出荷から8日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ネジ材質表面処理3価ホワイト頭径D(Φmm)7
(+)パーチビス皿(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)パーチビス皿(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
4,798税込5,278
1箱(800個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状
(+)パーチビスナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)パーチビスナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
6,598税込7,258
1箱(1600個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状なべ
白ユリヤ化粧ねじ No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(500個)ほか
翌日出荷
材質寸法H(mm)5寸法D(mm)11表面処理3価ホワイト寸法d1(mm)10寸法H1(mm)0.5
黒ユリヤ化粧ねじ No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂黒ユリヤ化粧ねじ No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(500個)ほか
翌日出荷
材質寸法H(mm)5寸法D(mm)11表面処理3価ホワイト寸法H1(mm)0.5
(+)軽天ビスラッパ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)軽天ビスラッパ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
3,898税込4,288
1箱(1000個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品) 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)ほか
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D1(mm)10寸法H1(mm)0.5
プレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) ファスリンクプレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)ファスリンク(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(1000本)
当日出荷
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら