カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(89)
    • 小ねじ(75)
    • タッピングねじ(9)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(10)
  • TRUSCO(10)
  • エスコ(49)
  • 八幡ねじ(10)
  • OHSATO(大里)(6)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(2)
  • bitstrong(1)
  • 天野製作所(1)
ねじの呼び
  • M3
  • 3mm(26)
  • 3.5mm(32)
  • 4mm(41)
  • 4.5mm(12)
  • 5mm(24)
  • 6mm(11)
  • M2(49)
  • M2.6(16)
  • M2.7(12)
  • M3.1(15)
  • M3.5(30)
  • M3.8(22)
  • M4(126)
  • M4.1(17)
  • M4.5(18)
  • M5(91)
  • M5.1(14)
  • M6(87)
  • M8(20)
長さ(mm)
  • 4(1)
  • 5(17)
  • 6(18)
  • 8(28)
  • 10(29)
  • 12(24)
  • 14(3)
  • 15(16)
  • 16(17)
  • 18(3)
  • 20(24)
  • 25(24)
  • 30(23)
  • 35(18)
  • 40(17)
  • 45(5)
  • 50(5)
頭部形状
頭部形状
丸皿(12)
頭部形状
(66)
材質
  • ステンレスすべて(37)
  • A2(2)
  • SUS303(1)
  • SUS304(29)
  • SUSXM7(5)
  • チタン(7)
  • 鉄すべて(16)
  • SWCH(3)
  • SWCH18A(1)
  • 黄銅(真鍮)(9)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(2)
取付穴形状
ツーホール(1)
取付穴形状
トライウイング(1)
取付穴形状
十字穴(24)
すりわり・ツーホール・トライウイング・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(24)
  • 0.7(1)
0.5・0.7
ねじ穴寸法
  • No.2(24)
No.2
表面処理
  • 3価クロメート(15)
  • 6価ユニクロ(1)
  • クロメート(1)
  • ユニクロ(5)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・6価ユニクロ・クロメート・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「皿頭ネジ」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
2,000税込2,200
1箱(800本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭タッピングねじです。相手部材には規定の下穴と頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途薄い鋼板等に締結する場合に使用します。規定の下穴をけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)
69税込76
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
179税込197
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
349税込384
1パック(100本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
159税込175
1パック(100本)ほか
翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施した皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
89税込98
1パック(4本)
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
79税込87
1パック(4本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3×30mm(皿頭)20本パック Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3×30mm(皿頭)20本パックBrass Products(ブラス・プロダクツ)
859税込945
1パック
当日出荷
根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 2.6×長さ29.5】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジサイズ(mm):約 ネジ径2.6×長さ29.5×頭の直径5.3材質真鍮長さ(mm)30ねじ径M3頭部形状穴の形状マイナス
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3×25mm(皿頭)20本パック Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3×25mm(皿頭)20本パックBrass Products(ブラス・プロダクツ)
739税込813
1パック
7日以内出荷
根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 2.6×長さ24.7】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジサイズ(mm):約 ネジ径2.6×長さ24.7×頭の直径5.3材質真鍮長さ(mm)25ねじ径M3頭部形状穴の形状マイナス
+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
+皿小ねじ 生地(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 生地(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)
翌々日出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。めっきはしてありません。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ 真鍮 ニッケルめっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 真鍮 ニッケルめっき(少量パック)八幡ねじ
210税込231
1パック(8本)
翌々日出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
+皿小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)
翌々日出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。十字穴番号2RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
+皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)八幡ねじ
140税込154
1パック(8本)
翌々日出荷から3日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)
翌々日出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
+丸皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ+丸皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)
翌々日出荷
十字穴付きの丸皿頭小ねじです。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。体や衣類が引っ掛かると支障がある場所等に使用します。生地に比べ耐食性があります。
皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット bitstrong皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セットbitstrong
205税込226
1セット(2袋)
当日出荷
内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状ねじの呼びM3/4/6
ステンレス 十字穴付皿小ねじ 八幡ねじステンレス 十字穴付皿小ねじ八幡ねじ
144税込158
1パック(6個)
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質SUS304相当頭部形状穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
十字穴付皿小ねじ 三価クロメート 八幡ねじ十字穴付皿小ねじ 三価クロメート八幡ねじ
136税込150
1パック(6個)
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質表面処理三価クロメート頭部形状穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ロゼットワッシャー(黄銅) TRUSCOロゼットワッシャー(黄銅)TRUSCO
929税込1,022
1パック(50個)
当日出荷
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ種類ロゼットワッシャー
ロゼットワッシャー(ステンレス) TRUSCOロゼットワッシャー(ステンレス)TRUSCO
969税込1,066
1パック(10個)
当日出荷
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。種類ロゼットワッシャー
M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色) エスコM3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色)エスコ(3件のレビュー)
230税込253
1パック(30本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)8材質ステンレス表面処理SSブラックメッキエスコ品番EA949TF-308頭部形状皿頭
M3x25mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x25mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
750税込825
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-325A材質チタン長さ(mm)25ねじ径M3頭部形状皿頭
M3x20mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x20mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
590税込649
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)20頭部形状皿頭材質チタンエスコ品番EA949NZ-320A
M3x15mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x15mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
520税込572
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)15頭部形状皿頭材質チタンエスコ品番EA949NZ-315A
M3x12mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x12mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
500税込550
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-312A材質チタン長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状皿頭
M3x10mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x10mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
455税込501
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)10頭部形状皿頭材質チタンエスコ品番EA949NZ-310A
M3x 8mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x 8mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
455税込501
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-308A材質チタン長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状皿頭
M3x 6mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x 6mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
455税込501
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-306A材質チタン長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状皿頭
M3  x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/70本) エスコM3 x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/70本)エスコ
840税込924
1パック(70本)
当日出荷
エスコ品番EA949NU-304材質真鍮長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状皿頭
M3  x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本) エスコM3 x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/80本)エスコ
840税込924
1パック(80本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)8頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-303
M3  x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/85本) エスコM3 x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/85本)エスコ
840税込924
1パック(85本)
当日出荷
エスコ品番EA949NU-302材質真鍮長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状皿頭
M3  x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮/85本) エスコM3 x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮/85本)エスコ
840税込924
1パック(85本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)5頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-301
M3  x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/85本) エスコM3 x 4mm 皿頭小ねじ(真鍮/85本)エスコ
840税込924
1パック(85本)
当日出荷
エスコ品番EA949NU-300材質真鍮長さ(mm)4ねじ径M3頭部形状皿頭
M3 x45mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM3 x45mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ
260税込286
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-345材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M3頭部形状丸皿頭
M3 x40mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM3 x40mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ
260税込286
1パック(5本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)40頭部形状丸皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949ND-340
M3 x35mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM3 x35mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
260税込286
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-335材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M3頭部形状丸皿頭
M3 x30mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/9本) エスコM3 x30mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/9本)エスコ
260税込286
1パック(9本)
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-330材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M3頭部形状丸皿頭
M3 x25mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/10本) エスコM3 x25mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/10本)エスコ
260税込286
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-325材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M3頭部形状丸皿頭
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら