カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(22)
    • 座金組込ねじ(1)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • Modes(1)
  • TRUSCO(5)
  • 八幡ねじ(4)
  • ケミカルスクリュー(4)
  • YFS(4)
  • コノエ(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • HEICO(ハイコ)(1)
  • アローズ(1)
  • M3
  • M4(34)
  • M5(50)
  • M6(83)
  • M8(68)
  • M10(57)
  • M12(45)
  • M14(32)
  • M16(20)
  • M20(9)
  • ねじの呼びをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(5)

「自動車用 ボルト」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
チタン 六角穴付きボルト アローズチタン 六角穴付きボルトアローズ
5,120税込5,632
1パック(5個)
60日以内出荷
軽量、高強度、高耐食性などの優れた特性を持つことから、航空機をはじめ電力、自動車、建材等、幅広い分野で活躍しています。
用途六角穴付ボルトについて円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトで、六角レンチにて締結します。 キャップスクリューとも呼ばれます。材質チタン取付穴六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ウェッジロックワッシャー スチール 幅狭 HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー スチール 幅狭HEICO(ハイコ)
7,798税込8,578
1箱(200組)
9日以内出荷
ボルトの締付力を利用した安全性の高い緩み止めです。技術継承が必要なく、誰でも簡単に施工でき、高い安全性を確立できるだけでなく、摩擦力を利用していないので、締結時に潤滑剤を使用してトルク管理すれば締付力の安定ができるという理想的なボルト締結を実現できます。
用途電力、造船、鉄道、建設機械、重機、林業機械、半導体・自動車などの生産ライン、輸送機器、各工場プラントの設備などに使用されているボルト/ナットのゆるみ止めに使用してください材質【鋼製】1.1191/C45E(S45C相当)表面処理デルタプロテクト(ノンクロム)
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
209税込230
1パック(8本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
209税込230
1パック(8本)
翌々日出荷
十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジYFS
428税込471
1パック(100本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジYFS
515税込567
1パック(100本)
4日以内出荷から7日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
種別全ネジ材質SCM435表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 半ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 半ネジYFS
939税込1,033
1パック(100本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
種別半ネジ材質SCM435表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジYFS
642税込706
1パック(100本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
RENY六角穴付ボルト 八幡ねじRENY六角穴付ボルト八幡ねじ
669税込736
1パック(20個)
翌々日出荷から3日以内出荷
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。樹脂ねじの中で強度が高いです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。樹脂で強度が求められる箇所へ。自動車、製造装置などの分野で使用。種別全ねじ材質RENY頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK六角穴付ボルト 八幡ねじPEEK六角穴付ボルト八幡ねじ
599税込659
1パック(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
E-サートキット TRUSCOE-サートキットTRUSCO
31,980税込35,178
1セット
翌々日出荷
穴あけから抜取作業まで必要な工具がすべてそろったプロ用ヘリサートキットです。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野で使用できます。簡易工具では無いので、緊急時・量産時など状況を問わずに使用できます。
用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強・破損しためねじの補修に。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野でご使用いただけます。セット内容挿入工具、折取り工具、抜取り工具 各1本、E-サート 1D・1.5D・2D 各10個、E-サートハンドタップ(中) 1本、下穴用ドリル1本、専用ケース材質ステンレス(SUS304)相当
極低頭六角穴付きボルト チタン コノエ極低頭六角穴付きボルト チタンコノエ
879税込967
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
頭部が非常に薄く、1.5mm以下の六角穴付きボルトです。チタンは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。
用途航空、宇宙、火力、原子力、海洋開発、自動車、スポーツ用品、石油化学などに。非磁性を活かした精密機器、無毒性や生体適合性に優れているため医療・食品関係に。材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト チタン コノエ六角穴付きボルト チタンコノエ(1件のレビュー)
119税込131
1本
10日以内出荷
円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトで、締め付けには六角レンチを使用します。チタンは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。
用途航空、宇宙、火力、原子力、海洋開発、自動車、スポーツ用品、石油化学などに。非磁性を活かした精密機器、無毒性や生体適合性に優れているため医療・食品関係に。材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト ケミカルスクリュー六角穴付ボルトケミカルスクリュー
37,980税込41,778
1袋(1000本)
翌々日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角穴付材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)ケミカルスクリュー
3,998税込4,398
1袋(100本)
翌々日出荷から30日以内出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角穴付き種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド穴の形状六角穴
六角穴付ボルト ケミカルスクリュー六角穴付ボルトケミカルスクリュー
17,980税込19,778
1袋(1000本)
翌々日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。頭部形状六角穴付材質ポリカーボネート穴の形状六角穴
六角穴付低頭ボルト ケミカルスクリュー六角穴付低頭ボルトケミカルスクリュー
45,980税込50,578
1袋(1000本)
翌々日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)頭部形状六角穴付低頭穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) TRUSCO六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)TRUSCO
3,698税込4,068
1袋(50本)
翌日出荷から9日以内出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
六角穴付ボルト (ポリカーボネート・全ねじ) TRUSCO六角穴付ボルト (ポリカーボネート・全ねじ)TRUSCO
1,898税込2,088
1袋(50本)
翌日出荷から9日以内出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) Modes六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入)Modes(55件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキ生地(黒色)
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
759税込835
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
ボルトンパック ナイロンナット TRUSCOボルトンパック ナイロンナットTRUSCO
799税込879
1パック(9個)
翌日出荷から翌々日出荷
特殊治具が不要です。ナイロンボディの弾力で、ナットを母材にしっかりロックします。ナイロンボディだけが接触しますので、相手材をキズ付けません。ガタ付きがなく、振動を緩衝します。ナイロンボディとアルミナットの為、耐腐蝕性があります。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ・プリント基板等自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム材質/仕上ナイロンE0.8
ボルトンパック インサートナット TRUSCOボルトンパック インサートナットTRUSCO(6件のレビュー)
939税込1,033
1パック(8個)
当日出荷から翌日出荷
母材の下穴径を調整することによって1.0mm以上のどんな板厚にも取付けられます。ナット頭部にローレット加工を施してあるので締結時初期の共廻りを防止し、高いトルク強度が得られます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等材質/仕上スチールかしめ可能板厚(mm)1以上
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら