材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
材質SUS430
十字穴番号2
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質ステンレス
寸法H(mm)0.6
寸法D(mm)Φ5.5
頭部形状超低頭
穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート
頭部形状超極低頭
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
ねじ径M3
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 中#2
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質ハイス(HSS)
ねじの種類M
食付5P
精度表記STD
種別中タップ
1袋(2個)
¥365
税込¥402
当日出荷
1袋(2個)
¥365
税込¥402
翌日出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質ハイス(高速度鋼)HSS
ねじの種類M
食付5P
精度表記STD
種別上タップ
関連資料技術情報はこちら(75MB)
材質ステンレス
エスコ品番EA949AT-1
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(30本)
¥160
税込¥176
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AT-3
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥160
税込¥176
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AT-2
長さ(mm)8
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(30本)
¥160
税込¥176
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-134
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥295
税込¥325
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AT-4
長さ(mm)16
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥160
税込¥176
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AJ-133
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥295
税込¥325
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-136
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥340
税込¥374
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-135
材質ステンレス
長さ(mm)15
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥340
税込¥374
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-131
材質ステンレス
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥295
税込¥325
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AJ-137
長さ(mm)25
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状超低頭
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949AJ-132
材質ステンレス
長さ(mm)8
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(24本)
¥295
税込¥325
翌日出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質合金工具鋼(SKS)
ねじの種類M
種別上タップ
4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。
材質亜鉛ダイキャスト
外形寸法(mm)10×10
RoHS指令(10物質対応)対応
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC34~44
エスコ品番EA949NE-335
長さ(mm)35
ねじ径M3
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状鍋頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)8
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-308
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949NF-312
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。
材質ステンレス(SUS304)
内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。
仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm
材質ステンレス
質量(g)8
ねじピッチ(mm)0.5/0.7
頭部形状皿
ねじの呼びM3/4/6
1セット(2袋)
¥205
税込¥226
欠品中
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。
材質ステンレス(SUS304)
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M3材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンA2ステンレススチール - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. DIN985準拠 A2グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ304 S15)
ナット径M3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ