カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(331)
- 小ねじ(54)
- 六角穴付ボルト(42)
- 六角穴付ボタンボルト(18)
- 座金組込ねじ(89)
- 自動車補修部品(1)
- 自動車用小ねじ(1)
- 切削工具(11)
- 機構部品(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M3
- 3.5mm(10)
- 3.65mm(20)
- M1.6(4)
- M2(83)
- M2.3(3)
- M2.5(44)
- M2.6(51)
- M3.5(125)
- M4(3,688)
- M4.1(4)
- M4.2(7)
- M5(167)
- M6(451)
- M8(172)
- M10(141)
- M12(124)
- M14(10)
- M20(3)
- その他(8)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 3(3)
- 4(91)
- 5(17)
- 6(209)
- 8(25)
- 10(24)
- 12(21)
- 14(18)
- 15(17)
- 16(19)
- 18(9)
- 20(16)
- 22(1)
- 25(11)
- 30(4)
- 35(2)
- 40(3)
- 45(1)
- 50(2)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(29)
- SUS304(20)
- SUS430(1)
- SUSXM7(4)
- 鉄すべて(286)
- SCM435(166)
- SWCH(2)
- 黄銅(真鍮)(6)
取付穴形状

プラスマイナス(7)

ヘクサロビュラ(9)

六角穴(158)

十字穴(71)
頭部形状

なべ(33)

トラス(4)

フランジボタン(5)

ボタン(22)

丸皿(13)

低頭(24)

六角(2)

六角穴付き(60)

六角穴付きフランジ(6)

六角穴付き皿(14)

極低頭(4)

皿(28)

超極低頭(1)
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ブラック(26)
- 3価ホワイト(32)
- 3価メッキ(1)
- 3価ユニクロ(3)
- その他(1)
- アロック(3)
- クロメート(31)
- クローム(15)
- スズコバルト(17)
- ゼロクローム(5)
- ダクロタイズド(2)
- ニッケル(37)
- ノンクローム(7)
- ユニクロ(33)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒亜鉛(20)
- 黒染め(25)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(21)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価メッキ・3価ユニクロ・その他・アロック・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(312)
- 0.7(36山)(4)
- 0.8(3)
- 1(3)
- 1.25(5)
- 1.5(2)
- 1.75(1)
- 2(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2
ねじ穴寸法
- No.1(6)
- No.2(79)
- T6(2)
- T10(7)
No.1・No.2・T6・T10
ブランド
- エスコ(14)
- 大阪魂(245)
- Modes(1)
- 日産ネジ(40)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- ボーセイ(8)
- コノエ(4)
- ボサード(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- OHSATO(大里)(3)
- PEM(2)
- ファブエース(2)
- 由良産商(2)
- イマオコーポレーション(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 篠原電機(1)
- サイマコーポレーション(1)
- 互省製作所(1)
- 大陽ステンレススプリング(1)
- ブランドをもっと見る
エスコ・大阪魂・Modes・日産ネジ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ボーセイ・コノエ・ボサード・OSG(オーエスジー)・OHSATO(大里)・PEM・ファブエース・由良産商・イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・篠原電機・サイマコーポレーション・互省製作所・大陽ステンレススプリング・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
「m4 6mm」の検索結果

皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット
bitstrong(ビットストロング)¥205税込¥2261セット(2袋)当日出荷内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状皿ねじの呼びM3/4/6
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(25個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M3x6mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥200税込¥2201パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM3×6mm穴の形状六角穴ねじの呼びM3
M3x6mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥485税込¥5341パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM3×6頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM3![M3x 6mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654757-210506-02.jpg)
M3x 6mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥200税込¥2201パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×6
M3 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥570税込¥6271セット(4本)翌日出荷材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.5表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.3引張強度(N/mm2)800入数4ねじサイズM3×6![M3 x 6mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798038-260420-02.jpg)
M3 x 6mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
エスコ¥550税込¥6051袋(4本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)2.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM3×6
M3x6mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
エスコ(1件のレビュー)¥175税込¥1931パック(4本)12日以内出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM3×6mm頭部形状六角穴付きねじの呼びM3
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥749税込¥8241パック(60個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(106件のレビュー)¥588税込¥6471パック(60個)当日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(34件のレビュー)¥509税込¥5601パック(52個)当日出荷●パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(500個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(51件のレビュー)¥559税込¥6151パック(85個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥319税込¥3511パック(25個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥819税込¥9011パック(51個)当日出荷から翌々日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(79件のレビュー)¥769税込¥8461パック(70個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ
ボサード(27件のレビュー)¥829~税込¥912~1パック(11個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)トラス小ねじD=8 大頭 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)当日出荷材質ステンレス長さ(mm)6十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.5頭部形状トラス小頭寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4穴の形状十字穴寸法dk(mm)8.1ねじの呼びM3
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥279税込¥3071パック(25個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(8件のレビュー)¥240税込¥2641袋(4本)当日出荷から翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)穴の形状六角穴
六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(31件のレビュー)¥869税込¥9561パック(80個)当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付皿ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥869税込¥9561パック(80個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ボタン硬度HRC34~38穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(500個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)
大阪魂(20件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ
ボサード(32件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ
大阪魂(9件のレビュー)¥499税込¥5491パック(39個)当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
日産ネジ(40件のレビュー)¥469税込¥5161パック(17個)当日出荷から3日以内出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
絶縁六角ポスト
篠原電機¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
防振ゴム(片側オネジ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から翌々日出荷稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435又は相当材/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)当日出荷から9日以内出荷材質SCM435又は相当材表面処理ユニクロ穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)
エスコ¥9,970税込¥10,9671組翌日出荷セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理ユニクロ穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径










![M3x 6mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654757-210506-02.jpg)

![M3 x 6mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798038-260420-02.jpg)