絞り込み
頭部形状

なべ(26)

トラス(14)

バインド(3)

フランジボタン(2)

ボタン(3)

低頭(9)

六角(4)

六角穴付き(24)

六角穴付き皿(1)

極低頭(7)

皿(25)

超極低頭(5)
長さ(mm)
- 3(3)
- 4(5)
- 5(93)
- 6(13)
- 8(13)
- 10(18)
- 12(13)
- 14(4)
- 15(9)
- 16(7)
- 18(5)
- 20(8)
- 22(1)
- 25(5)
- 30(4)
- 35(2)
- 40(3)
- 45(1)
- 50(2)
材質
- ステンレスすべて(49)
- SUS304(37)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(4)
- チタン(2)
- 樹脂すべて(6)
- PEEK(1)
- ジュラコン(R)(1)
- ナイロン(2)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(91)
- SCM435(11)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(9)
ねじの呼び
- M3
- 5mm(47)
- 5.2mm(29)
- M2(46)
- M2.5(37)
- M2.6(28)
- M4(196)
- M4.8(21)
- M5(6,289)
- M6(400)
- M8(112)
- M10(159)
- M12(91)
- M14(27)
- M16(71)
- M18(21)
- M20(42)
- M24(20)
- W1/4(30)
- その他(33)
- ねじの呼びをもっと見る
取付穴形状

ピン6ロブ(38)

プラスマイナス(1)

ヘクサロビュラ(17)

六角穴(30)

十字穴(19)
表面処理
- 3価クロメート(12)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(4)
- 3価メッキ(1)
- 3価ユニクロ(1)
- その他(1)
- アロック(1)
- クロメート(6)
- クローム(3)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(16)
- ノンクローム(8)
- パシペート(1)
- ユニクロ(9)
- 亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(8)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(5)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価メッキ・3価ユニクロ・その他・アロック・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(114)
- 0.7(36山)(4)
- 0.8(4)
- 1(4)
- 1.05(24山)(2)
- 1.25(4)
- 1.5(2)
- 1.75(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.5・1.75
種別
全ねじ(22)
全ねじ
ねじ山種類
- メートル並目(13)
メートル並目
ブランド
- 大阪魂(67)
- エスコ(9)
- Modes(2)
- TDT(田野井)(19)
- 八幡ねじ(19)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- OHSATO(大里)(13)
- ボーセイ(11)
- 廣杉計器(8)
- サイマコーポレーション(5)
- 日産ネジ(5)
- 由良産商(5)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- YFS(3)
- OSG(オーエスジー)(1)
- コノエ(1)
- TRUSCO(1)
- 篠原電機(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・Modes・TDT(田野井)・八幡ねじ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・ボーセイ・廣杉計器・サイマコーポレーション・日産ネジ・由良産商・WURTH ELEKTRONIK・YFS・OSG(オーエスジー)・コノエ・TRUSCO・篠原電機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(82)
RoHS10物質対応
「m5 10」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(42個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(500個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(40個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(53個)ほか当日出荷から翌々日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(180個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス)
八幡ねじ¥5,598税込¥6,1581セット5日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)
日産ネジ(134件のレビュー)¥439税込¥4831パック(10個)当日出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
ボブスペーサーBF10(鉄/ニッケル)(小箱)
ボーセイ¥53,980税込¥59,3781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)0.95表面処理ニッケル最小板厚(mm)(最小)1
ボブスペーサー BFS10 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥54,780税込¥60,2581箱(1000本)4日以内出荷ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)0.95RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
ボブスペーサー BF10 小箱(鉄/ニッケルめっき)
ボーセイ¥28,240税込¥31,0641箱(1000本)4日以内出荷ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。用途薄板への圧入に。材質鉄/ニッケルめっきH(mm)0.95RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
日産ネジ(40件のレビュー)¥529税込¥5821パック(15個)当日出荷から3日以内出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)
エスコ¥9,970税込¥10,9671組翌日出荷セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300-5シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥1,198~税込¥1,318~1袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロンねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5)
廣杉計器¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)当日出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3ねじ長さ(mm)5表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)5平径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥949税込¥1,0441袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(50個)当日出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-5E(M3・平径=5)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
廣杉計器¥529税込¥5821パック(4個)翌々日出荷から4日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)5平径(mm)5
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-5E(M3・平径=5)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
廣杉計器¥28,980税込¥31,8781箱(500個)翌々日出荷から4日以内出荷材質黄銅ねじピッチ0.5ねじ径M3表面処理ニッケル二面幅(mm)5平径(mm)5
なべ形 小ねじ M3 5mm ナイロン 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥25,980税込¥28,5781袋(1000個)7日以内出荷仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:5mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4171アズワン品番65-7968-67
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781箱(2000本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300-5シリーズ(M=3用 外径Φ5)
廣杉計器¥1,298税込¥1,4281袋(50個)7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
なべ形 小ねじ M3 5mm ナイロン 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥28,980税込¥31,8781袋(1000個)7日以内出荷仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:5mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4177アズワン品番65-7967-90
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300-5Eシリーズ(M=3用)
廣杉計器¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M3用外径(Φmm)5表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥179税込¥1971袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥219税込¥2411袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥149税込¥1641袋(50本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(214個)当日出荷から翌日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
絶縁六角ポスト
篠原電機¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(11件のレビュー)¥789税込¥8681パック(6本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥89税込¥981パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥189税込¥2081パック(8本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応