絞り込み
頭部形状

なべ(1)

トラス(1)

フランジボタン(2)

六角(2)

六角穴付き(3)

皿(1)
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(2)
- SUSXM7(3)
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
- 鉄すべて(3)
- SCM435(2)
- SWCH(1)
長さ(mm)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(7)
- 6(6)
- 8(6)
- 10(6)
- 12(6)
- 14(3)
- 15(8)
- 16(5)
- 18(4)
- 20(6)
- 22(1)
- 25(4)
- 30(4)
- 35(2)
- 40(3)
- 45(1)
- 50(2)
ねじの呼び
- M3
- 5mm(14)
- 5.2mm(14)
- -(4)
- G(PF) 3/8(5)
- M2(9)
- M2.6(5)
- M4(23)
- M5(2,535)
- M5.1(6)
- M6(44)
- M8(75)
- M10(4)
- M12(5)
- M16(6)
- M18(4)
- M20(52)
- M24(28)
- M27(15)
- その他(8)
- ねじの呼びをもっと見る
取付穴形状

六角穴(4)

十字穴(3)
種別
全ねじ(4)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(10)
- 0.7(36山)(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.25(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25
表面処理
- パシペート(1)
- 生地/未処理(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
パシペート・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(5)
メートル並目
ブランド
- 大阪魂(5)
- エスコ(3)
- 日産ネジ(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- TRUSCO(1)
- 若井産業(1)
- 廣杉計器(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・エスコ・日産ネジ・OSG(オーエスジー)・TRUSCO・若井産業・廣杉計器・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「m5 15mm」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(42個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(40個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)
日産ネジ(134件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(9個)ほか当日出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(8件のレビュー)¥220税込¥2421袋(4本)当日出荷から翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)穴の形状六角穴
フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
日産ネジ(40件のレビュー)¥529税込¥5821パック(15個)当日出荷から3日以内出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300-5シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥1,198税込¥1,3181袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロンねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(160個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
ステンレスフランジボタン
由良産商(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(8本)ほか4日以内出荷座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)材質SUS304相当ねじの種類全ねじ表面処理パシペート耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)500以上強度A2-50相当
ドリルタップ DRT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から翌日出荷先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工を連続してでき生産性の向上に有効です。 通り穴加工専用です。材質ハイス(高速度鋼)HSS
M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷エスコ品番EA949L-1セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)頭部形状六角ねじの呼びM3
アリゲーター 箱入
若井産業¥9,698税込¥10,6681箱(200本)当日出荷用途中空壁・真壁用。トラスコ品番391-7800品番AF5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)25~50+取付物厚さ適合ねじΦ3×25+取付物厚、Φ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚適合材中空壁、真壁使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15