カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(42)
    • 六角穴付ボルト(9)
    • 小ねじ(4)
  • 自動車補修部品(1)
    • 自動車用小ねじ(1)
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
低頭(4)
頭部形状
六角(4)
頭部形状
六角穴付き(9)
頭部形状
極低頭(3)
頭部形状
皿(2)
頭部形状
超極低頭(1)
長さ(mm)
  • 3(4)
  • 4(5)
  • 5(14)
  • 6(10)
  • 7(2)
  • 8(9)
  • 10(9)
  • 12(9)
  • 14(5)
  • 15(8)
  • 16(6)
  • 18(7)
  • 20(8)
  • 22(2)
  • 25(5)
  • 30(5)
  • 35(2)
  • 40(4)
  • 45(2)
  • 50(2)
ねじの呼び
  • M3
  • 5mm(29)
  • 5.2mm(18)
  • M2(14)
  • M2.5(8)
  • M2.6(7)
  • M4(63)
  • M5(3,152)
  • M6(57)
  • M8(82)
  • M10(30)
  • M12(18)
  • M14(23)
  • M16(22)
  • M20(11)
  • M30(38)
  • M36(9)
  • M39(13)
  • M42(8)
  • その他(10)
ねじ山種類
  • メートル並目(6)
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • クロニッケル(1)
  • クロメート(2)
  • クローム(1)
  • ニッケル(4)
  • ユニクロ(2)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒ニッケル(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
材質
  • ステンレスすべて(18)
  • SUS304(11)
  • SUS316L(1)
  • SUS430(1)
  • SUSXM7(3)
  • 樹脂すべて(2)
  • ジュラコン(R)(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(14)
  • SCM435(5)
  • SWCH(1)
  • 黄銅(真鍮)(5)
ステンレス・樹脂・鉄・黄銅(真鍮)
種別
  • 種別全ねじ(10)
  • 種別半ねじ(1)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(17)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.25(2)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(2)
取付穴形状
六角穴(10)
取付穴形状
十字穴(5)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
  • 大阪魂(11)
  • エスコ(3)
  • Modes(1)
  • TRUSCO(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • MYG(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
  • YFS(2)
  • コノエ(2)
  • サイマコーポレーション(1)
  • ボサード(3)
  • ボーセイ(1)
  • 八幡ねじ(7)
  • 廣杉計器(6)
  • 篠原電機(1)
大阪魂・エスコ・Modes・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・MYG・OHSATO(大里)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・YFS・コノエ・サイマコーポレーション・ボサード・ボーセイ・八幡ねじ・廣杉計器・篠原電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 30」の検索結果

46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(52個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品) 大阪魂

    六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)

    大阪魂(20件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(15個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCO

    ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1パック(55個)ほか
    当日出荷
    種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

    大阪魂(143件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(40個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ

    大阪魂(49件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1パック(17個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • 小ネジ(+ナベビス) クロメートメッキ Modes

    小ネジ(+ナベビス) クロメートメッキ

    Modes(8件のレビュー)
    ¥17~税込¥19~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メッキクロメート
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(113件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(150個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • (+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)トラス頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(138件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1パック(46本)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • MIC (+) トラスタッピングねじ (鉄/ユニクロ) コノエ

    MIC (+) トラスタッピングねじ (鉄/ユニクロ)

    コノエ(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1パック(270個)
    3日以内出荷
    高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状トラス
  • スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300-5シリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300-5シリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質ナイロンねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5)

    廣杉計器
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3ねじ長さ(mm)5表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)5平径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り

    大阪魂(19件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1袋(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
    用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
  • スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別両メネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(2000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
    用途あらゆる締結に使用。
  • スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300-5シリーズ(M=3用 外径Φ5) 廣杉計器

    スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300-5シリーズ(M=3用 外径Φ5)

    廣杉計器
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO

    皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    ¥679税込¥747
    1パック(90個)
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
  • (+)皿小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂

    (+)皿小ねじ (SUS430)(パック品)

    大阪魂(14件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(50個)
    当日出荷
    材質SUS430十字穴番号2頭部形状皿穴の形状十字穴
  • スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300-5Eシリーズ(M=3用) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300-5Eシリーズ(M=3用)

    廣杉計器
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(50個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M3用外径(Φmm)5表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁六角ポスト 篠原電機

    絶縁六角ポスト

    篠原電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングハンドタップ LS-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサー 平径5 オネジメネジ MYG

    六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサー 平径5 オネジメネジ

    MYG
    ¥829税込¥912
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質黄銅ねじ径M3
  • 6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ ボサード

    6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ

    ボサード
    ¥799税込¥879
    1パック(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    種別全ねじねじの種類6ロブ極低頭ボルト
  • 十字穴クオスティックス・ノンサート(鉄/三価クロメートメッキ) サイマコーポレーション

    十字穴クオスティックス・ノンサート(鉄/三価クロメートメッキ)

    サイマコーポレーション
    ¥899税込¥989
    1パック(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴リセス、頭部はJIS規格なべ頭です。熱可塑性樹脂専用タッピンねじです。 【クオスティクスの特長】 カムアウトしない。 ビットとの嵌合に優れ、トルク伝達率も良好。専用ビットがなくても市販の十字ビットも使えます。 従来の十字穴リセスでは成し得なかった作業性・安全性・確実性の高いねじ締結を実現します。 【ノンサートの特長】 金属インサート不要。樹脂に鋭く切れ込む30度のねじ山。 高い繰り返し特性。低ねじ込トルク、高破壊トルク。高い繰り返し特性。
    頭部形状超極低頭穴の形状十字クオ材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥16,600税込¥18,260
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
  • 極低頭タッピング(鉄/ニッケル)セット品 OHSATO(大里)

    極低頭タッピング(鉄/ニッケル)セット品

    OHSATO(大里)
    ¥7,598税込¥8,358
    1セット
    翌々日出荷
    鉄/ニッケルめっき極低頭タッピングをねじの呼び違いで計11種類セットにした商品です。極低頭タッピング3x10_82本。極低頭タッピング3x16_72本。極低頭タッピング3x20_65本。極低頭タッピング4x12_60本。極低頭タッピング4x16_55本。極低頭タッピング4x20_48本。極低頭タッピング4x25_42本。極低頭タッピング4x30_34本。極低頭タッピング5x16_40本。極低頭タッピング5x20_35本。極低頭タッピング5x25_30本
    用途各種締結に。セット内容11種類材質鉄/ニッケルめっき品番【大里】901-4478ねじの呼び3mm/4mm/5mm頭部極低頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナットセット エスコ

    六角ナットセット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,970税込¥6,567
    1個
    当日出荷
    仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)材質鉄(クロメートメッキ)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75表面処理クロメートケース寸法(mm)207×145×40
  • 極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード

    極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)

    ボサード
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(500個)
    当日出荷から5日以内出荷
    頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
    用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
  • ステンレス六角穴付ボルト コノエ

    ステンレス六角穴付ボルト

    コノエ
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(500本)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
    仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
  • M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥15,600税込¥17,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949L-1セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)頭部形状六角ねじの呼びM3
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ

    YFS
    ¥483税込¥531
    1パック(100本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
  • 304ヨウ コーマ クリンチスペーサ-スル 大阪魂

    304ヨウ コーマ クリンチスペーサ-スル

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)0.5寸法D(mm)6.18寸法B(mm)7.2ねじの呼びM3
  • SUS303 ROHS イリサ-トP=0.5 大阪魂

    SUS303 ROHS イリサ-トP=0.5

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード

    6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)

    ボサード(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(100個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジ

    YFS
    ¥650税込¥715
    1パック(100本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    種別全ネジ材質SCM435表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
  • セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    ¥59,550税込¥65,505
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス) 八幡ねじ

    ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)

    八幡ねじ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1セット
    5日以内出荷
    持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
    用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス) 八幡ねじ

    ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス)

    八幡ねじ
    ¥8,798税込¥9,678
    1セット
    5日以内出荷
    持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。
    用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×10(250)、六角穴付きボルト M3×12(250)、六角穴付きボルト M4×12(120)、六角穴付きボルト M4×15(150)、六角穴付きボルト M5×15(100)、六角穴付きボルト M5×20(80)、六角穴付きボルト M5×30(50)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじセット(さら小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス) 八幡ねじ

    ねじセット(さら小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)

    八幡ねじ
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット
    5日以内出荷
    持ち運び・常備に便利なねじセットです。さら小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
    用途各種部品の取付などに。セット内容さら小ねじ M3×12(10)、さら小ねじ M3×14(10)、さら小ねじ M3×16(10)、さら小ねじ M3×18(10)、さら小ねじ M4×14(10)、さら小ねじ M4×16(10)、さら小ねじ M4×18(10)、さら小ねじ M4×20(10)、さら小ねじ M5×16(10)、さら小ねじ M5×18(10)、さら小ねじ M5×20(10)、さら小ねじ M5×30(10)、六角ナット M3(10)、六角ナット M4(10)、六角ナット M5(10)、六角ナット M6(10)、ワッシャー 3×7×0.5(20)、ワッシャー 4×9×0.8(20)、ワッシャー 5×10×1.0(20)、ワッシャー 6×12.5×1.6(20)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M6RoHS指令(10物質対応)対応