カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(24)
    • 六角穴付ボルト(6)
    • 小ねじ(5)
    • 六角ボルト(4)
    • 六角穴付ボタンボルト(1)
  • 切削工具(8)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M3
  • 5mm(27)
  • 5.2mm(18)
  • M1.6(10)
  • M1.7(17)
  • M2(140)
  • M4(43)
  • M5(2,007)
  • M6(44)
  • M8(57)
  • M10(36)
  • M12(46)
  • M14(9)
  • M16(16)
  • M17(7)
  • M20(12)
  • M22(9)
  • M33(8)
  • M36(9)
  • その他(8)
長さ(mm)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(7)
  • 6(7)
  • 8(7)
  • 10(7)
  • 12(8)
  • 14(4)
  • 15(7)
  • 16(6)
  • 18(3)
  • 20(7)
  • 25(7)
  • 30(6)
  • 35(4)
  • 40(7)
  • 45(3)
  • 50(4)
  • 55(2)
  • 60(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(4)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(3)
頭部形状
六角穴付き(5)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(16)
  • 0.7(36山)(4)
  • 0.8(4)
  • 1(4)
  • 1.05(24山)(1)
  • 1.25(4)
  • 1.5(2)
  • 1.75(1)
  • その他(1)
材質
  • ステンレスすべて(9)
  • SUS304(7)
  • SUSXM7(3)
  • 樹脂すべて(1)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • 鉄すべて(13)
  • SCM435(2)
  • SWCH(1)
種別
  • 種別全ねじ(8)
  • 種別半ねじ(1)
全ねじ・半ねじ
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • カラー(1)
  • クロメート(1)
  • ユニクロ(2)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価クロメート・カラー・クロメート・ユニクロ・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(6)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(9)
取付穴形状
十字穴(3)
六角穴・十字穴
ブランド
  • 大阪魂(7)
  • エスコ(7)
  • ノーブランド(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • 由良産商(3)
  • TRUSCO(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • 篠原電機(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • ケミカルスクリュー(1)
大阪魂・エスコ・ノーブランド・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・由良産商・TRUSCO・八幡ねじ・篠原電機・OHSATO(大里)・ケミカルスクリュー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 40」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(142件のレビュー)
    699税込769
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    599税込659
    1パック(25個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    689税込758
    1パック(310個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り

    大阪魂(19件のレビュー)
    399税込439
    1袋(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
    用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
  • 六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂

    六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品)

    大阪魂(15件のレビュー)
    539税込593
    1パック(15個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(40件のレビュー)
    589税込648
    1パック(16個)ほか
    当日出荷
    頭部高さが低くなっています。
    用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • M3 x  5mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコ

    M3 x 5mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(40本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-109材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • M3 x40mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコ

    M3 x40mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ND-340材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M3頭部形状丸皿頭
  • 樹脂つまみ(ナールドノブ) ノーブランド

    樹脂つまみ(ナールドノブ)

    ノーブランド(8件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    汎用性の高い樹脂つまみです。
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理三価クロメート(ネジ部)取付部おねじ材質(取付部)SS400
  • 皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO

    皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    679税込747
    1パック(58個)
    当日出荷から翌日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)

    由良産商(11件のレビュー)
    789税込868
    1パック(6本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • 絶縁六角ポスト 篠原電機

    絶縁六角ポスト

    篠原電機
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き) エスコ

    六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)

    エスコ
    9,970税込10,967
    1組
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。
    種別全ねじ材質長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
  • ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングハンドタップ LS-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • (+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス/頭部ホワイト)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス/頭部ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    6,198税込6,818
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス十字穴番号2頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P精度表記STD
  • ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)
    2,498税込2,748
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD
  • ポイントタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 WHR-NI-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 WHR-NI-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ニッケル基合金に対して耐溶着性の高いHRコーティングを施す事により、時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対しても長寿命を実現しました。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理HRコーティング食付5P精度表記STD
  • 高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8 由良産商

    高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8

    由良産商(5件のレビュー)
    699税込769
    1パック(6本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
    材質高強度ボルト用鋼硬度HRC40表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g強度8.8相当
  • M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
  • 六角穴付止めねじセット エスコ

    六角穴付止めねじセット

    エスコ
    8,370税込9,207
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)材質サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40穴の形状六角穴
  • 十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー

    十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)

    ケミカルスクリュー
    2,398税込2,638
    1袋(100本)
    3日以内出荷から31日以内出荷
    PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
    用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリフェニレンサルファイド頭部形状なべ穴の形状六角穴
  • 極低頭タッピング(鉄/ニッケル)セット品 OHSATO(大里)

    極低頭タッピング(鉄/ニッケル)セット品

    OHSATO(大里)
    7,598税込8,358
    1セット
    翌々日出荷
    鉄/ニッケルめっき極低頭タッピングをねじの呼び違いで計11種類セットにした商品です。極低頭タッピング3x10_82本。極低頭タッピング3x16_72本。極低頭タッピング3x20_65本。極低頭タッピング4x12_60本。極低頭タッピング4x16_55本。極低頭タッピング4x20_48本。極低頭タッピング4x25_42本。極低頭タッピング4x30_34本。極低頭タッピング5x16_40本。極低頭タッピング5x20_35本。極低頭タッピング5x25_30本
    用途各種締結に。セット内容11種類材質鉄/ニッケルめっき品番【大里】901-4478ねじの呼び3mm/4mm/5mm頭部極低頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナットセット エスコ

    六角ナットセット

    エスコ(1件のレビュー)
    5,970税込6,567
    1個
    当日出荷
    仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)材質鉄(クロメートメッキ)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75表面処理クロメートケース寸法(mm)207×145×40
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位

    由良産商
    23,980税込26,378
    1箱(500本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
  • M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949L-1セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)頭部形状六角ねじの呼びM3
  • ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,398税込4,838
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
  • ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) LS-AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) LS-AL-HT STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    5,698税込6,268
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級I bタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用
  • ロングコーティングハンドタップ LS-HT V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングコーティングハンドタップ LS-HT V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,798税込7,478
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • ロングスチール用ロールタップ LS-N-RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングスチール用ロールタップ LS-N-RZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
  • ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス) 八幡ねじ

    ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)

    八幡ねじ
    8,598税込9,458
    1セット
    5日以内出荷
    持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
    用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/ユニクロ) 八幡ねじ

    ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/ユニクロ)

    八幡ねじ
    6,498税込7,148
    1セット
    5日以内出荷
    持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。
    用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×6(100)、六角穴付きボルト M3×8(100)、六角穴付きボルト M3×10(100)、六角穴付きボルト M4×8(60)、六角穴付きボルト M4×10(60)、六角穴付きボルト M4×12(60)、六角穴付きボルト M5×10(40)、六角穴付きボルト M5×12(40)、六角穴付きボルト M5×15(30)、六角穴付きボルト M6×16(20)、六角穴付きボルト M6×20(20)、六角穴付きボルト M6×25(15)材質規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理ユニクロねじの呼びM3-M6