109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:6mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4467 アズワン品番65-7991-23
1袋(20個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

エスコ品番EA949AT-31 材質ステンレス 長さ(mm)6 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
160 税込176
当日出荷

ねじ径M3用 種別中空(パイプ) 材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 熱変形温度(℃)110(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

ねじ径M3 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,688 税込1,857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1袋(50個)
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

材質ステンレス(SSブラックメッキ) ねじの種類並目ねじ 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴
1袋(16本)ほか
205 税込226
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1袋(4本)ほか
750 税込825
翌日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

篠原電機絶縁六角ポスト
エコ商品
RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
1袋(50個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 頭部形状なべ
1パック(2本)ほか
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ポイントソリッドダイス DPO YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
材質高速度工具鋼(HSS) 関連資料(1.44MB)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

エスコ六角支柱
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
1個
220 税込242
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質ステンレス 頭部形状
1パック(140個)ほか
989 税込1,088
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 穴の形状六角穴
1パック(2本)ほか
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 頭部形状
1パック(2本)ほか
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1箱(900個)ほか
5,398 税込5,938
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
5,198 税込5,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
5,798 税込6,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(1200個)ほか
5,198 税込5,718
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
6,298 税込6,928
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1箱(1200個)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状六角型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(10個)ほか
799 税込879
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(小箱)
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
1箱(200個)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ポイント溝の効果により、切りくずがダイスの前方に排出されるため切りくずトラブルが軽減し、高精度なおねじの連続機械加工が可能です。
用途被削材:真鍮、軽金属。 おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) 関連資料(1.44MB)
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)1 材質 種類P=2(SW組込) 寸法a(mm)(最大)5.1 寸法S(mm)10 表面処理クロメート 寸法e(mm)約11.5 頭部形状六角トリーマ組込 寸法d1(mm)(最大)11.5 寸法K(mm)4
1箱(500個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部形状六角トリーマ組込 材質 表面処理3価ホワイト ねじピッチ(mm)1 種類P=2(SW組込) 寸法S(mm)10 寸法K(mm)4
1箱(300個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 表面処理ユニクロ 頭部形状ナベ 穴の形状TRXPタイプ
1箱(3500個)ほか
9,698 税込10,668
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(1200個)ほか
6,598 税込7,258
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
4,098 税込4,508
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)