カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(79)
    • 六角穴付ボルト(17)
    • 六角ボルト(4)
    • 小ねじ(22)
    • 六角穴付皿ボルト(1)
  • 自動車補修部品(1)
    • 自動車用小ねじ(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(14)
  • Modes(1)
  • エスコ(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • TRUSCO(16)
  • 八幡ねじ(7)
  • OHSATO(大里)(7)
  • 廣杉計器(5)
  • 由良産商(3)
  • ケミカルスクリュー(3)
  • ノーブランド(2)
  • 池田金属工業(2)
  • YFS(2)
  • コノエ(1)
  • 日本ドライブイット(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(15)
頭部形状
フランジボタン(1)
頭部形状
ボタン(4)
頭部形状
低頭(9)
頭部形状
六角(4)
頭部形状
六角穴付き(11)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
極低頭(3)
頭部形状
(8)
材質
  • ステンレスすべて(43)
  • A2(11)
  • SUS304(23)
  • SUSXM7(5)
  • YUS550(1)
  • チタン(1)
  • 樹脂すべて(6)
  • ジュラコン(R)(2)
  • ナイロン(3)
  • レニー(RENY)(1)
  • 鉄すべて(13)
  • SCM435(5)
  • SWCH(2)
  • 黄銅(真鍮)(5)
ねじの呼び
  • M3
  • 6mm(8)
  • G(PF) 3/8(9)
  • G(PF) 1/2(8)
  • M2(18)
  • M2.5(7)
  • M2.6(10)
  • M4(78)
  • M5(50)
  • M6(2,667)
  • M8(39)
  • M10(40)
  • M11(4)
  • M12(36)
  • M13.5(5)
  • M14(5)
  • M16(8)
  • M20(12)
  • M25(10)
  • その他(36)
長さ(mm)
  • 5(2)
  • 6(35)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 12(4)
  • 14(3)
  • 15(5)
  • 16(4)
  • 18(3)
  • 20(5)
  • 22(2)
  • 25(7)
  • 30(6)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 50(7)
  • 55(2)
  • 60(2)
  • 65(2)
種別
  • 種別全ねじ(14)
  • 種別半ねじ(3)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(31)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(3)
  • 1(3)
  • 1.25(3)
  • 1.5(2)
  • 1.75(1)
0.5・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(2)
  • ニッケル(3)
  • パシペート(2)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
  • 生地/未処理(2)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ニッケル・パシペート・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・茶ブロンズ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(10)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
ツーホール(2)
取付穴形状
トライウイング(2)
取付穴形状
ピン5ロブ(1)
取付穴形状
ピン六角穴(2)
取付穴形状
ピン十字穴(1)
取付穴形状
プラスマイナス(2)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(4)
取付穴形状
ワンサイド(1)
取付穴形状
三角穴(1)
取付穴形状
六角穴(22)
取付穴形状
十字穴(7)
ツーホール・トライウイング・ピン5ロブ・ピン六角穴・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・三角穴・六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 50」の検索結果

関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
ISO小ネジ(+トラスビス)ユニクロメッキ ModesISO小ネジ(+トラスビス)ユニクロメッキModes(13件のレビュー)
12税込13特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキユニクロ
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
小径六角支柱(オスメスタイプ SUS304) ノーブランド小径六角支柱(オスメスタイプ SUS304)ノーブランド
739税込813
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS304タイプオスメス
M3 x  6mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/50本) エスコM3 x 6mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/50本)エスコ
395税込435
1パック(50本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-110長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状鍋頭
小径六角支柱(メスメスタイプ SUS304) ノーブランド小径六角支柱(メスメスタイプ SUS304)ノーブランド
729税込802
1本
7日以内出荷
材質SUS304タイプメスメス
M3 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコM3 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)エスコ
310税込341
1パック(50本)
当日出荷
エスコ品番EA949NG-306長さ(mm)6ねじ径M3表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
468税込515
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M3 x50mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM3 x50mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)50頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-350
M3 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM3 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(6本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)50頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-350
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)廣杉計器(3件のレビュー)
719税込791特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6)廣杉計器
1,498税込1,648特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(17個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
399税込439特価
1袋(50本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6)廣杉計器
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-300Bシリーズ(M=3用外径Φ6) 廣杉計器スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-300Bシリーズ(M=3用外径Φ6)廣杉計器
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10個)
当日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
240税込264
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
189税込208
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(40件のレビュー)
589税込648
1パック(20個)
当日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(220個)
当日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(220個)
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
849税込934
1パック(50個)
当日出荷から5日以内出荷
用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
319税込351
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
370税込407
1パック(50本)
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
超低頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO超低頭小ねじ(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
839税込923
1セット(18本)
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
六角ナット(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)六角ナット(ステンレス)セット品OHSATO(大里)
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
ステンレス六角ナットをねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。六角ナットM3_100個六角ナットM4_100個六角ナットM5_100個六角ナットM6_100個六角ナットM8_50個六角ナットM10_20個六角ナットM12_10個
用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4470ねじの呼びM3/M4/M5/M6/M8/M10/M12RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
SLHS 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLHS 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(50個)
当日出荷から4日以内出荷
頭部形状低頭穴の形状六角穴
SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
599税込659
1パック(50個)
当日出荷から6日以内出荷
頭部形状材質RENY穴の形状十字穴
六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
309税込340
1袋(50本)
翌々日出荷
六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
めねじスタッド(TP型)(袋) 日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(袋)日本ドライブイット
1,798税込1,978
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
六角穴付ボタンボルト (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付ボタンボルト (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
529税込582
1袋(50本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いたボタン頭のボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー)頭部形状六角穴付きボタン穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
SFB フランジ付きボタンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SFB フランジ付きボタンボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1パック(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435頭部形状フランジ付きボタン
(+-)ナベ小ねじ(黄銅/生地)(パック品) 大阪魂(+-)ナベ小ねじ(黄銅/生地)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅十字穴番号2表面処理生地頭部形状ナベ穴の形状プラスマイナス
SLTS ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLTS ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1パック(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
タングレススターターキット 池田金属工業タングレススターターキット池田金属工業
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
M3~M6のタング付きワイヤーインサートを使用中の方へ。イニシャルコスト低減・作業性向上に最適リコイルタングレスインサートとは専用工具の使用により、タングなしで挿入・抜き取りが可能です。抜き取る際、雄ねじにも、タングレスインサートにもダメージを与えません。タングレスインサートに変更することで以下のような問題をなくすことができます! 〇タングを折り取るのに手間がかかる。〇折り取り作業にピッチ飛びやバリ残りのリスクがある。〇折り取ったタングの回収に時間がかかる。また時々取り忘れがある。 タングの折り取り・回収作業が必要ないため、タングの取り忘れや折り取り不全によるバリ残りなどのトラブルもなくすことができます。ピッチ飛びの問題については、挿入時とタング折り取り時の2回発生するリスクがありますが、ねじ式の挿入工具であること、折り取りを確認するための作業が不要であることにより、いずれも防ぐことができます。挿入後に実施していたピッチ飛びのボルト検査は不要となります。またタングレスインサートには、上下がないため向きを気にせず工具にセットできます。
用途こんな方へおすすめ:タングレスを使用したいが、イニシャルコストが高く採用に踏み切れない方。/タングレスを知っているが、使用する数量が50個程のため必要ないと思っている方。付属品1TONE製ハイブリット電動ドライバー 2カラータングレス(50pcs) 2挿入工具 2抜き取り工具適合ねじM3~M6
六角穴付止めねじセット エスコ六角穴付止めねじセットエスコ
8,370税込9,207
1個
当日出荷
材質穴の形状六角穴ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ケース寸法(mm)207×145×40
SLT ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLT ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
849税込934
1パック(50個)
翌日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ