材質SUS410
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質SUS410
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。
内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。
薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。
表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。
ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。
ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質SUS410
寸法S(mm)全ネジ
材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質SUS410
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(mm)7
全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質ステンレス(SUS303)
仕様ナイロンワッシャー付き
RoHS指令(10物質対応)対応
用途天井用の石膏ボード(化粧ボード)+薄鉄板
材質SUS410
寸法S(mm)全ネジ
寸法D(mm)7
頭に十字穴がついていますので、プラスドライバーで締め込みができます。
ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質SUS
表面仕上げ鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
●これ1本で漏れ防止機能があります。
●耐油性・耐熱性・対候性に優れています。
●シールドと一体の為、作業性に優れています。
●シールドと一体の為、機能性が良く狭所での使用ができます。
●繰り返しの使用が可能です。
用途●計測機器類、屋外設置機器、自動制御機器、空調機器、医療機器、水中用機器、通信機器、建設機器、搬送機器、その他機器類にも幅広くお使いいただけます。(太陽光発電、LEDなど)
材質ステンレス
表面処理生地
頭部形状バインド
材質(シールド)NBR
穴の形状十字穴
材質(ビス)SUS-XM7
関連キーワード