カテゴリ

  • 切削工具(619)
    • タップ(619)
  • ねじ・ボルト・釘(507)
  • 機構部品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(13)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(109)
  • OSG(オーエスジー)(137)
  • 早坂精密工業(3)
  • イシハシ精工(44)
  • TRUSCO(18)
  • TPT(2)
  • SK(新潟精機)(6)
  • ライト精機(10)
  • 大阪魂(500)
  • TDT(田野井)(53)
  • プロトティップ(44)
  • エスコ(43)
  • ワルター(26)
  • SKC(23)
  • カーメックス(14)
  • NACHI(不二越)(14)
  • 大西工業(6)
  • イスカル(5)
  • グーリング(5)
ねじの呼び
  • M3
  • 3/8(148)
  • 1/2(147)
  • M2(548)
  • M2.3(279)
  • M2.5(309)
  • M2.6(431)
  • M3.5(256)
  • M4(1,152)
  • M5(884)
  • M6(813)
  • M8(768)
  • M10(765)
  • M12(672)
  • M14(413)
  • M16(471)
  • M18(322)
  • M20(360)
  • M22(219)
  • M24(242)
食付
  • 1(10)
  • 1.5(62)
  • 2(34)
  • 2~3(5)
  • 2.5(94)
  • 2.75(2)
  • 3(35)
  • 3.5(2)
  • 3.5~5.5(1)
  • 4(26)
  • 4.5(8)
  • 5(99)
  • 5.5(2)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 9(6)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • その他(18)
シャンク径(mm)
  • 2.1(2)
  • 2.2(4)
  • 2.8(1)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 3.5(50)
  • 3.55(1)
  • 3.5814(1)
  • 4(353)
  • 4.5(5)
  • 5(9)
  • 6(14)
  • 6.35(17)
  • 7(1)
  • 15(1)
  • 23(1)
  • 58(4)
  • 65(5)
  • その他(17)
材質
  • その他(1)
  • コバルトハイス(15)
  • ハイス(390)
  • バナジウムハイス(100)
  • 合金工具鋼(41)
  • 粉末ハイス(57)
  • 超硬合金(35)
  • (3)
  • 電着ダイヤモンド(1)
ねじ長さ(mm)
  • 3.5(8)
  • 4(11)
  • 4.4(3)
  • 5(27)
  • 5.6(5)
  • 6(41)
  • 6.5(13)
  • 7(3)
  • 7.5(5)
  • 8(6)
  • 9(137)
  • 10(29)
  • 11(102)
  • 12(3)
  • 13(5)
  • 15(4)
  • 18(57)
  • 20(5)
  • 65(5)
  • その他(18)
3.5・4・4.4・5・5.6・6・6.5・7・7.5・8・9・10・11・12・13・15・18・20・65・その他・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
  • CrN系コーティング(3)
  • TiAlN系コーティング(4)
  • TiCN系コーティング(19)
  • TiN系コーティング(36)
  • その他コーティング(50)
  • ノンコーティング(57)
  • ホモ処理(52)
  • 多層コーティング(35)
  • 窒化処理(NI)(24)
  • 酸化処理(OX)(32)
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
全長(mm)
  • 40(6)
  • 46(304)
  • 48(4)
  • 50(8)
  • 51(4)
  • 52(5)
  • 56(58)
  • 58(5)
  • 60(4)
  • 63(5)
  • 70(30)
  • 80(8)
  • 90(4)
  • 100(90)
  • 112(4)
  • 120(23)
  • 150(19)
  • 155(5)
  • 220(3)
  • その他(8)
40・46・48・50・51・52・56・58・60・63・70・80・90・100・112・120・150・155・220・その他・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(196)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tappu」の検索結果

1,128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドタップセット モノタロウハンドタップセットモノタロウ(38件のレビュー)
699税込769
1セット(3本)
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類Mセット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当
SKSハンドタップ 早坂精密工業SKSハンドタップ早坂精密工業(110件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
スパイラルタップ モノタロウスパイラルタップモノタロウ(33件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
ハンドタップ 中#2 モノタロウハンドタップ 中#2モノタロウ(54件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別中#2形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf5
六角軸スパイラルタップ モノタロウ六角軸スパイラルタップモノタロウ(52件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。六角対辺(mm)6.35ねじの種類M化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)突き出しセンタ有無-
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(51件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から9日以内出荷
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ モノタロウポイントタップモノタロウ(20件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
939税込1,033特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
プラスシリーズ スパイラルタップ +SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)プラスシリーズ スパイラルタップ +SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(34件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(59件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
ステンレス用スパイラルタップ TPTステンレス用スパイラルタップTPT(43件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、モリブデン鋼等の粘い材質に適します。
用途止り穴用ねじの種類M
ハンドタップ (セット) TRUSCOハンドタップ (セット)TRUSCO(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上精度JIS2級材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M表面処理ノンコーティング
六角軸ポイントタップ モノタロウ六角軸ポイントタップモノタロウ(12件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。
用途通り穴のねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有)ねじの種類M六角対辺(mm)6.35
ハンドタップ 上#3 モノタロウハンドタップ 上#3モノタロウ(19件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別上#3形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf1.5
ハンドタップ 先#1 モノタロウハンドタップ 先#1モノタロウ(22件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別先#1形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf9化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
六角軸ドリルタップ モノタロウ六角軸ドリルタップモノタロウ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。
用途簡単なねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材)六角対辺(mm)6.35
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFTOSG(オーエスジー)(15件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から9日以内出荷
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ 大西工業No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ大西工業(20件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
用途ネジ山の形成つぶれたネジ山の修正用材質高速度工具鋼(HSS)適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)チャック径(mm)6.35(6角軸)切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
スパイラルタップ ホモ処理 モノタロウスパイラルタップ ホモ処理モノタロウ(17件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
止まり穴の雌ネジ加工に最適です。 ホモ処理を施しているので、溶着しにくく高寿命を実現します。
用途一般軟鋼用等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじ加工止り穴用スパイラル溝角度(°)40化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
ステンレス用ポイントタップ TPTステンレス用ポイントタップTPT(24件のレビュー)
638税込702
1本
当日出荷
ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。
用途通り穴用ねじの種類M材質HSS-CO形状M8以下は突き出しセンタになります。溝数3表面処理ホモ処理加工通り穴用
No.28 6角軸タップ 大西工業No.28 6角軸タップ大西工業(5件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
用途ネジ山の形成つぶれたネジ山の修正用
スパイラルタップ TiNコート モノタロウスパイラルタップ TiNコートモノタロウ(4件のレビュー)
609税込670
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
ポイントタップ TiNコート モノタロウポイントタップ TiNコートモノタロウ(6件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理TiNコーティング等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
779税込857特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S 大西工業6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S大西工業(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切組タップ SK(新潟精機)ねじ切組タップSK(新潟精機)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。 3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。材質合金工具鋼(SKS)
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(13件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
289,800税込318,780特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCOスパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)TRUSCO(2件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
六角軸ドリルタップ ユニーズ六角軸ドリルタップユニーズ
2,198税込2,418
1本
当日出荷
一発で下穴とねじ山の施工が可能手廻し作業よりも楽に穴加工ができますスパイラル溝で切屑の排出が上方向に耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用作成したいネジ山の形成が瞬時に可能ステンレス材への使用が可能インパクトドライバー対応
用途下穴加工とねじ山の修正・形成材質高速度工具鋼(HSS)適合被削材種鉄板・ステンレス・アルミ・真鍮シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理ホモ処理適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー
スパイラルタップ ロングシャンク モノタロウスパイラルタップ ロングシャンクモノタロウ(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ネジ部の突き出し長さが不足するような場合の止まり穴の雌ネジ加工に最適です。
等級JIS2級相当めねじの種類メートルねじスパイラル溝角度(°)40突き出しセンタ有無-
タップタイプ (+)Pタイプナベ (SUSXM7)(パック品) 大阪魂タップタイプ (+)Pタイプナベ (SUSXM7)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
609税込670
1パック(34個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
プラスシリーズ ポイントタップ +PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)プラスシリーズ ポイントタップ +POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(8件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
...
タップカテゴリ
関連カテゴリ