カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(71)
    • 寸切りボルト(17)
    • 六角ボルト(45)
    • 六角穴付ボルト(2)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(62)
  • エスコ(1)
  • SUNCO(4)
  • 八幡ねじ(3)
  • BUMAX(1)
ねじの呼び
  • M30
  • M2(68)
  • M3(503)
  • M3.5(74)
  • M3.8(64)
  • M4(993)
  • M4.2(81)
  • M5(1,004)
  • M6(1,173)
  • M8(1,136)
  • M10(965)
  • M12(845)
  • M14(233)
  • M16(496)
  • M18(77)
  • M20(282)
  • M22(120)
  • M24(157)
  • W3/8(120)
  • W1/2(75)
長さ(mm)
  • 50(26)
  • 55(19)
  • 60(21)
  • 65(24)
  • 70(30)
  • 75(22)
  • 80(22)
  • 85(13)
  • 90(19)
  • 95(15)
  • 100(17)
  • 110(14)
  • 120(14)
  • 130(16)
  • 140(15)
  • 150(14)
  • 160(10)
  • 170(9)
  • 180(8)
  • 190(10)
材質
  • ステンレスすべて(17)
  • SUS304(9)
  • SUS316L(4)
  • 樹脂すべて(3)
  • FRP(3)
  • 鉄すべて(46)
  • S45C(2)
  • SCM435(5)
  • SNB7(1)
  • SS400(2)
種別
  • 種別全ねじ(57)
  • 種別半ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(3)
  • 2(1)
  • 3.5(58)
1.5・2・3.5
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ブラック(2)
  • 3価ホワイト(3)
  • クロメート(8)
  • ダクロタイズド(3)
  • ドブメッキ(1)
  • ニッケル(2)
  • パーカー(1)
  • ユニクロ(11)
  • 生地/未処理(15)
  • 黒亜鉛(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(38)
  • メートル並目(左)(1)
  • メートル細目(2)
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
頭部形状
頭部形状
六角(44)
頭部形状
六角穴付き(2)
六角・六角穴付き
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(2)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「全ネジ」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3カ-W タカN 大阪魂3カ-W タカN大阪魂
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
ドブタカN(アトタップ 大阪魂ドブタカN(アトタップ大阪魂
2,914税込3,205
1個
翌日出荷
ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
ステン6カクBT(ゼン 大阪魂ステン6カクBT(ゼン大阪魂
3,534税込3,887
1個
翌日出荷
種別全ネジ材質ステンレス頭部形状六角
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
1,960税込2,156
1パック(2本)
当日出荷から6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
2,300税込2,530
1パック(2本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック)八幡ねじ
1,860税込2,046
1パック(2本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO寸切ボルト ステンレス 定尺SUNCO
22,980税込25,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロSUNCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) SUNCO寸切ボルト 鉄(ユニクロ)SUNCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質長さ(mm)1000表面処理ユニクロメッキ
寸切(平先) ユニクロ SUNCO寸切(平先) ユニクロSUNCO
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質SNB(SNB7等)表面処理ユニクロメッキ
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(1本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1箱(10本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
M30x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM30x1000mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
11,900税込13,090
1本
当日出荷
仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)3.5ねじ径M30全長(m)1アズワン品番64-7962-27
メーター寸切(SCM/生地) 大阪魂メーター寸切(SCM/生地)大阪魂(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(1個)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質SCM長さ(mm)1000表面処理生地(または標準)
六角ボルト(全ねじ(鉄/パーカー(黒染め)) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(鉄/パーカー(黒染め))大阪魂
1,498税込1,648
1箱(1本)
翌日出荷
ねじの呼びM30材質鉄(または標準)ねじピッチ3.5種別全ねじ寸法S(mm)46表面処理パーカー(黒染め)寸法e(mm)約53.1頭部形状六角寸法K(mm)19
六角ボルト(全ねじ(鉄/生地) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(鉄/生地)大阪魂
1,198税込1,318
1箱(1本)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(または標準)種別全ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状六角
六角ボルト(全ねじ(鉄/8μクロメート) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(鉄/8μクロメート)大阪魂
1,198税込1,318
1箱(1本)
翌日出荷
材質鉄(または標準)種別全ねじ表面処理8μクロメート頭部形状六角
六角ボルト(全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(鉄/ユニクロ)大阪魂(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(1本)
翌日出荷
材質鉄(または標準)種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
高ナット(ステンレス/生地) 大阪魂高ナット(ステンレス/生地)大阪魂
35,980税込39,578
1箱(6個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
六角ボルト(全ねじ(SUS316L/生地) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(SUS316L/生地)大阪魂(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1パック(1個)
翌日出荷
表面処理生地(または標準)
六角ボルト(全ねじ(その他細目(ステンレス/生地) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(その他細目(ステンレス/生地)大阪魂
5,398税込5,938
1パック(1個)
翌日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじピッチ1.5種別全ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角ボルト(全ねじ(細目(ステンレス/生地) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(細目(ステンレス/生地)大阪魂
4,298税込4,728
1パック(1個)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)種別全ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角ボルト(全ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(ステンレス/生地)大阪魂
3,798税込4,178
1パック(1個)
翌日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)種別全ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状六角
六角ボルトVE(FRP) 大阪魂六角ボルトVE(FRP)大阪魂
5,298税込5,828
1個
8日以内出荷
六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル)) 大阪魂六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル))大阪魂
5,298税込5,828
1個
8日以内出荷
種別全ねじ材質FRP(ガラスビニールエステル)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルトGE(FRP) 大阪魂六角ボルトGE(FRP)大阪魂
5,298税込5,828
1個
翌日出荷から25日以内出荷
種別全ねじ材質FRP頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
定尺寸切(ステンレス) 大阪魂定尺寸切(ステンレス)大阪魂
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス長さ(mm)285ねじ山種類メートル並目
定尺寸(S45C(A)/生地) 大阪魂定尺寸(S45C(A)/生地)大阪魂
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ材質S45C(A)長さ(mm)285表面処理生地ねじ山種類メートル並目
寸切り 平先(ステンレス) 大阪魂寸切り 平先(ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)大阪魂(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
メーター寸切(鉄/クロメート) 大阪魂メーター寸切(鉄/クロメート)大阪魂(13件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質長さ(mm)1000表面処理クロメート
メーター寸(S45C(A)/生地) 大阪魂メーター寸(S45C(A)/生地)大阪魂
10,980税込12,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質S45C(A)長さ(mm)1000表面処理生地
メーター寸切 左ねじ(ステンレス) 大阪魂メーター寸切 左ねじ(ステンレス)大阪魂
64,980税込71,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス長さ(mm)1000ねじ山種類メートル並目(左)
強度区分8.8六角ボルト(鉄/亜鉛黒) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/亜鉛黒)大阪魂
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から13日以内出荷
ねじの呼びM30材質ねじピッチ3.5寸法S(mm)17表面処理亜鉛黒寸法e(mm)約19.6頭部形状六角寸法K(mm)7寸法dk(mm)約16.5寸法ds(mm)10
強度区分8.8六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/ユニクロ)大阪魂
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角
強度区分8.8六角ボルト(鉄/ニッケル) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/ニッケル)大阪魂
1,998税込2,198
1個
13日以内出荷
ねじの呼びM30材質ねじピッチ3.5表面処理ニッケル頭部形状六角
強度区分8.8六角ボルト(鉄/ダクロ) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/ダクロ)大阪魂
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から13日以内出荷
ねじの呼びM30材質ねじピッチ3.5寸法S(mm)17表面処理ダクロ寸法e(mm)約19.6頭部形状六角寸法K(mm)7寸法dk(mm)約16.5寸法ds(mm)10
強度区分8.8六角ボルト(鉄/グリーンクロメート) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/グリーンクロメート)大阪魂
1,698税込1,868
1個
13日以内出荷
ねじの呼びM30材質ねじピッチ1.5寸法S(mm)17表面処理グリーンクロメート寸法e(mm)約19.6頭部形状六角寸法K(mm)7寸法dk(mm)約16.5寸法ds(mm)10
強度区分8.8六角ボルト(鉄/3価ブラック) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/3価ブラック)大阪魂
1,998税込2,198
1個
13日以内出荷
ねじの呼びM30材質寸法S(mm)17表面処理3価ブラック寸法e(mm)約19.6頭部形状六角寸法K(mm)7寸法dk(mm)約16.5寸法ds(mm)10
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら