マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
オーステナイト系 SUS-XM7 ステンレス製。銅を添加した大変耐食性に優れたステンレスです
材質SUS XM7
表面処理パシペート
オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用
材質ステンレス(SUS-XM7)ステンレス(SUS-XM7)
表面処理パシペート
適合ドライバープラス#2
ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。ステンレスSUS410製です。
用途木部への締結に使用。
材質/仕上ステンレス/SUS410
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
仕様クロムフリー
仕上パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
ねじの呼びM4.2
ねじ径d4.2
ねじピッチp(mm)2.8
仕様クロムフリー
材質ステンレス
仕上パシペート
頭径D(Φmm)8.0
ねじ長さS(mm)全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
ねじの呼びM4.2
材質ステンレス
仕様クロムフリー
仕上パシペート
ねじ径d4.2
頭径D(Φmm)7.0
ねじ長さS(mm)全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.7
頭部形状ナベ
材質ステンレス
穴の形状トライウィング
頭部形状ナベ
材質ステンレス
穴の形状トライウィング
表面処理ブラック
長さ(mm)25
頭部形状丸
材質ステンレス
穴の形状ワンサイド
頭部形状丸
材質ステンレス
穴の形状ワンサイド
表面処理ブラック
頭部形状ナベ
材質ステンレス
穴の形状ツーホール
表面処理ブラック
JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。
ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
十字穴番号No.2
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
穴の形状十字穴
十字穴番号No.2
材質ステンレス(SUS410)
表面処理ファインパシべート
頭部形状サラ頭
ビットNoH型(十字No.2)
保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)ステンレス(SUS410)
材質ステンレス
穴の形状ピンTRX
表面処理ブラック
頭部形状ボタン
頭部形状皿
材質ステンレス
穴の形状六角穴
頭部形状皿
材質ステンレス
穴の形状ピンTRX
表面処理ブラック
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
穴の形状六角穴
表面処理ブラック
頭部形状ボタン
頭部形状皿
材質ステンレス
穴の形状六角穴
表面処理ブラック
適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
寸法d(mm)3.5
長さL(mm)13
ねじ径(mm)4.2
頭部厚(mm)2.5
頭部径(Φmm)6.8
ビットH型(十字No.2)
入数(本)50
保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。
適合ドライバー(+)NO.2
材質(本体)ステンレス(SUS410)
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理GB(茶ブロンズ)
防錆力に優れたSUS305J1を使用
堅い木に対して「ねじ切れにくい」
トルク低減で「バッテリーが長持ち」
材質SUS305J1
錆に強く、ねじ切れにくいステンレスコーススレッド誕生!
四角いねじ山がシャープに切り込んでいく
摩擦抵抗を少なくし、ねじ切れを最小限
トルク低減でバッテリー長持ち!
材質ステンレス
トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。
材質ステンレス
穴の形状ピンTRX
頭部形状ボタン
頭部形状皿
材質ステンレス
穴の形状ピンTRX
頭部形状皿
材質ステンレス
穴の形状ツー・ホール
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状六角穴
頭部形状ナベ
材質ステンレス
穴の形状ツー・ホール
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状トライウィング
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状丸
材質ステンレス
穴の形状ワンサイド
材質ステンレス
穴の形状六角穴
頭部形状ボタン
関連キーワード
1
2
次へ