133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2 呼び径4.2 材質 表面処理ユニクロめっき 頭部径(Φmm)約11
1パック(60本)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(400本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理ユニクロメッキ 頭部形状フラット
1パック(70本)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用 材質スチール
1袋(52本)ほか
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

八幡ねじ木用ねじ
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(6本×5パック)ほか
650 税込715
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質 表面処理ユニクロ 仕上ユニクロ
1箱(200本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
1箱(200本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆力に優れたSUS305J1を使用 堅い木に対して「ねじ切れにくい」 トルク低減で「バッテリーが長持ち」
材質SUS305J1
1箱(200本)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質は鉄で、ブロンズめっき。表面の防錆処理によって耐候性・耐薬品性がある。ドライバー2番。
用途主に外装に使用される。 材質 表面処理ブロンズめっき
1セット(8本×5パック)ほか
750 税込825
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじ木用ねじ黒
材質は鉄で、塗装。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。 材質 表面処理塗装
1セット(4本×5パック)
750 税込825
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(60本×2パック)
860 税込946
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。 SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。 メッキ層に傷がついても自己修復をする。 通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。 安心品質の日本製。 ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。
材質 表面処理イオニスコート
1箱(200本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
1箱(500本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粗目ネジでしっかり締結 SPF材など一般的な木材に最適
1パック(90本)
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木割れしにくい先端特殊形状 特殊表面処理により、コーススレッドよりねじ込みスピード25%アップ(メーカー製品比)
材質鉄・燐酸亜鉛処理
1箱(300本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(30本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
1パック(45本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用 材質ステンレス(SUS-XM7)ステンレス(SUS-XM7) 表面処理パシペート 適合ドライバープラス#2
1パック(100本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木割れしにくい先端特殊形状。特殊表面処理により、コーススレッドよりねじ込みスピード25%アップ(メーカー製品比) 。保存にも便利なハードケース入り
材質鉄・燐酸亜鉛処理
1パック(60本)ほか
特価
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。
材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)8 表面処理ユニクロ 穴の形状十字穴2番
1箱(500本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。ステンレスSUS410製です。
用途木部への締結に使用。 材質/仕上ステンレス/SUS410 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。
材質 表面処理ユニクロ 穴の形状十字穴2番
1箱(400本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り出しやすく、保存にも便利 木用ビス・頭部が大きい為座免陥没しにくい
材質スチール 表面処理ラスパート
1箱(70本)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面処理ユニクロ 仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(300個)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。 適合ドライバー(+)NO.2 材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(25本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は鉄でラスパートゼロステンめっき。環境にやさしいクロムフリーになります。ユニクロめっきの10倍の耐食性(※ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))
用途本製品は柔かい木材に適しています。(ラジアタパイン、ホワイトウッド、檜、杉など) 材質 表面処理ラスパートゼロステン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40本×5パック)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 仕様クロムフリー 仕上パシペート RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(300個)ほか
5,898 税込6,488
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM4.2 ねじ径d4.2 ねじピッチp(mm)2.8 仕様クロムフリー 材質ステンレス 仕上パシペート 頭径D(Φmm)8.0 ねじ長さS(mm)全ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(500個)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
1箱(450本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様クロムフリー 仕上三価ユニクロ ねじ径d4.2 頭径D(Φmm)7 ねじの呼びM4.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5000個)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM4.2 材質ステンレス 仕様クロムフリー 仕上パシペート ねじ径d4.2 頭径D(Φmm)7.0 ねじ長さS(mm)全ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.7
1箱(500個)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
材質 表面処理ユニクロ 穴の形状十字穴2番
1箱(130本)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。
用途木部への締結に使用。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき
1箱(100本)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
材質 表面処理ユニクロ 穴の形状十字穴2番
1箱(300本)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
1箱(600本)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)8 表面処理ユニクロ 穴の形状十字穴2番
1箱(130本)ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vインパクトドライバーでも、ねじ切れしにくい。 捩り破断トルクをメーカー通常製品比で約25%程度向上。 ねじ込みスピードが驚速。 先端からネジ山を立たして切り始め、切込みスピードを向上。 表面のWAXで切込み抵抗を低減。 トルク軽減のWAXを塗布。抵抗を軽減してバッテリー持ちを向上。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(210本)ほか
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスコーススレッド XM-7 フレキ
オーステナイト系 SUS-XM7 ステンレス製。銅を添加した大変耐食性に優れたステンレスです
材質SUS XM7 表面処理パシペート
1箱(450本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)